38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱着しやすいスナップボタン付きのタオル。
用途プールやお風呂上がりなど多用途 質量(g)342 長さ(cm)100×120 混率(%)綿100
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

脱着しやすいスナップボタン付きのタオル。
用途プールやお風呂上がりなど多用途 質量(g)300 長さ(cm)80×120 混率(%)綿100
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジムやプール授業で便利なお着替えに便利なゴム付巻きタオル。
寸法(cm)約80×120
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトな肌触りで通気性も抜群!前丈が長いので足首までしっかりカバー!
首廻り(cm)52 材質ポリエステル100% 幅(cm)145 長さ(cm)165 前丈(cm)110
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刈った毛を受け止めるヘアーキャッチケープ 静電気防止剤配合でお手入れ簡単
ブルー 付属品ポーチ 質量(g)約255 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)使用時:550または500×70、収納時:125×70
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

吸水力抜群のマイクロファイバータオルを使用した見た目も可愛いアニマルフード付きタオル。マイクロファイバーの抜群の吸収力で体表面の余分な水分をしっかり吸水。 キャップ付きなので、髪についた水分も吸水。子供はラップタオルとして使えますので、お風呂上りやプールの後など大活躍! 大人はポンチョとしてお使い頂けます。海水浴で肌寒くなった時や日焼け対策にサッとかけるアイテムに。表面を刈り取ったカットパイル。ひっかりにくく上質な肌触りに。 綿の約3倍の吸水量を誇る、マイクロファイバー。速乾性にも優れています。
材質ポリエステル、ナイロン 質量(g)290 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)80×60×1.5
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズM 混率(%)グラウンド:ポリエステル100、パイル:綿100 身長(cm)154~162 バスト(cm)79~87
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様撥水・静電気防止加工 材質PA(ナイロン)100% タフタ サイズ本体/(幅)1420×(前身丈)1010×(長さ)1500mm、首周り/540mm(マジックテープ付き)
1枚
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まとめ買い用お買い得タオル
タイプフェイスタオル(業務用) 寸法(cm)約34×80 質量(g/枚)約52
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(4ロール×150カット)
749 税込824
3日以内出荷

ウエスト紐留めの施術しやすい男女兼用ラップガウン
質量(g)約750 混率(%)綿100 着丈(cm)110
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワコウ丸ケープ
大きめサイズで下の衣類を汚しません。
材質ナイロン100%(防水・静電気防止加工) 寸法(幅W×長さL)(cm)90×85 首廻り(cm)48 後ろ丈(cm)43
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タオル素材のため、汗を取り、吸水性抜群 ほこりや直射日光から頭部、首、襟元を守る ひたい部分に2重汗取りパットを装備
サイズフリー 材質綿100%
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(cm)使用時/(約)直径72、収納時/(約)直径20 適合サイズ首周り/(約)26~44cm
1個
899 税込989
当日出荷

表面は特殊ラミネート加工。
材質ポリエステルトリコット(特殊ラミネート加工・完全防水加工) 寸法(幅W×長さL)(cm)95×110 首廻り(cm)50 後ろ丈(cm)60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた吸汗&吸水性。ほこり、直射日光から頭部や首をガード。
長さ(mm)700 幅(mm)920 材質綿
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッケージ包装は紙を採用。たっぷり使える大容量2.4倍巻。お料理からお掃除まで、たっぷり使える。フレッシュパルプ100%。FSC認証紙を採用。バイオマスインキ10%採用
シリーズネピア FSC認証認証 FSC認証番号SGSHK-COC-004078
1個(120カット×2ロール)
329 税込362
8日以内出荷

日本メディカルプロダクツ冷感汗拭きボディータオル 6巻入
クールな使用感が持続。20×30cmの大判サイズが100枚入りです。
仕様●シートサイズ:200×300mm●材質:パルプPP不織布●※ボトルは別売です。 アズワン品番65-8102-88
1箱(6巻×100枚)
38,980 税込42,878
8日以内出荷

ノリを一切使用しない特殊製法でパルプ本来の吸収力を存分に発揮できるキッチンペーパーに仕上げました。 バインダー不使用のため、水分(ドリップ)を吸収。 水の力で編み込む特殊製法で濡れてもボロボロちぎれない、驚異の強度。
材質天然素材100%・石油原料使用0%・合成繊維使用0%
1箱
15,980 税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東レフィールドセンサーを使用した吸水、速乾汗取り帽子のバンダナタイプ
用途電気、設備工事、日曜大工、アウトドア 材質ポリエステル、綿 ブラック サイズフリー
1組
1,398 税込1,538
当日出荷

吸水力の高いキッチンタオルで、2倍巻ですので交換頻度が少なくて済みます。
仕様●入数:1パック(4ロール入)●★重量:約350g●材質:パルプ100%●1カットのサイズ:228×210mm 2枚重ね(100枚カット/ロール)●パッケージサイズ:210×210×228mm●段ボールサイズ:436×660×(H)464●JANコード/ITFコード:4970240162355/14970240162352 アズワン品番7-7140-01
1パック(4ロール)
619 税込681
翌々日出荷


長さ3倍巻で、包装資材や芯の削減につながります。 収納スペース削減にもつながり、すっきりコンパクト。 メーカー独自のディープエンボス採用で、水、油をしっかり吸収します。
シリーズエルモア 枚数150
1個(2ロール×150カット)
359 税込395
翌日出荷

1セット(3枚)
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半分サイズにも切れるミシン目つきで、使用目的に合わせて調整が出来、便利。1ロールの長さが一般の50カット品の3倍。コンパクトに持ち運べて収納スペースも軽減。濡れた時に破れにくく、水も油もパワフル吸収。パルプ100%で衛生的。
用途食器ふき、台拭き、油きり、落し蓋など様々な用途に。日本製紙 クレシア 破れにくい SCOTTIE スコッティ キッチンタオル 3倍巻 三倍巻 3倍長持ち 150カット ミシン目 ハーフカット パワフル吸収 カット数150 タイプ2枚重ね シリーズスコッティ シートサイズ(mm)206×220
1個(150枚×2ロール)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて暖かくて着やすいスーパーソフトガウン!ふわふわでボリュームたっぷりなのに軽い着心地。 お部屋でのくつろぎのひとときを快適に!細くて長い繊維「マイクロファイバー」を採用。 密度が高く伸縮性に優れています。寒い季節におすすめの暖か素材です。両脇ポケット付き
材質ポリエステル100%
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タオル素材で吸汗性抜群 柔らかく、肌触り最高 作業、アウトドア、レジャー等幅広くご使用になれます
材質綿100% サイズフリー
1個
489 税込538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンのシンク下扉に設置可能なタオルハンガー。引き出し開閉時にタオルの巻き込みを防止します。 シンク下の引き出しに取り付けながらも高い位置に設置できるのでタオルを巻き込みません。扉の厚さ 約1.4~2.5cmまで対応。頑丈なスチール製。横からタオルを簡単に掛けることができます。付属のフック でシンク周りの小物を掛けて収納。扉の厚さに合わせてネジで調節できます。
付属品フック×1 緩衝材×2 六角レンチ 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 質量(g)約325 備考取り付け可能な扉 引き出し・扉の幅:約18cm以上(扉のハンドル等含まず) 引き出し・扉の厚さ:約1.4~2.5cm以内 引き出し・扉と上部との隙間:約3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面の流し台や洗面台などの扉を対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×9~10×25.5 内寸(cm)タオル収納部:約W19.5×D3 設置時のタオル収納部の高さ:約20.5
1個
2,300 税込2,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途や使用環境に応じて様々な形態の物干しが選択できます。サビにくいステンレス巻仕様です。使用しない時は折りたたんで収納できます。
材質パイプ・タオル掛用パイプ:スチール(ステンレス巻)、ジョイント部:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、ネジ:スチール、全体耐荷重約15kg【伸縮竿長・短約10kg(1本当り約5kg)、伸縮パイプ左右約3kg(1本当り約0.75kg),タオル掛用パイプ約2kg(1本当り約0.5kg)】 質量(g)3200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930~1375×710×1420 総耐荷重(kg)約15<伸縮竿長・短約10(1本当り約5)、伸縮パイプ左右約3(1本当り約0.75),タオル掛用パイプ約2(1本当り約0.5)>
1台
5,898 税込6,488
翌々日出荷

KLASS(クラス/極東産機)リールホルダー
自動巻取り式の落下防止用ホルダーです。 本体が360°回転するため、引き出し方向を選びません。 強力クリップ仕様でタオルなどの落下防止に。
材質リール:アラミド繊維 最大伸長(mm)1200
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ロールタオルペーパーケースに詰替え用ペーパーが1巻付属!。ディスペンサーに触れずにペーパーが出てくるので衛生的です。(電動式ではありません)。ペーパー長さ約30cmで自動的に切り込みが入るので軽い力でカットできます。付属のロールタオルペーパーの使用回数の目安:約400回。一般的なタオルペーパー(150枚~200枚)に比べ、補充頻度が少なく済みます。詰替え用は国産レギュラータイプ(CL860-00RX-MB)をご使用ください。※国産レギュラータイプ(CL860-00RX-MB)の使用回数目安は約600回になります。
用途ホテル・オフィスのトイレに セット内容ロールタオルペーパー本体に詰替え用ペーパー1巻付 材質本体・カバー・回転ハンドル:ABS、刃:ステンレス、タオルペーパー:再生紙100% 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×182×325 関連資料(0.73MB)
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

トップファクトリー今治まくらマキコ
速乾!さらりと巻くだけ、4重ガーゼ枕カバー。シンプルでおしゃれな今治タオルのガーゼ枕カバーです。特殊構造の4重ガーゼで朝までズレずにしっかり枕を包み込みます。巻き込み部分は乾きやすい1重ガーゼです。顔に寝跡がつきにくい、柔らかな手触りが特徴です。今治認定タオルで吸水性がよく速乾性にも優れています。取り付け取り外しも簡単でこまめに洗濯することで清潔にお使いいただけます。通気性が良く優しい肌触りは、赤ちゃんのお昼寝ケットにもお使いいただけます。安心の品質、日本製です。
材質綿100% 幅(cm)60 本体質量(g)105 高さ(cm)83 認定番号今治タオル:第2019-290号
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途や使用環境に応じて様々な形態の物干しが選択できます。サビにくいステンレス巻仕様です。使用しない時は折りたたんで収納できます。
材質パイプ・タオル掛用パイプ:スチール(ステンレス巻)、ジョイント部:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、ネジ:スチール 質量(g)2400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×680×1250 総耐荷重(kg)約10<上部パイプ長・短約8(1本当り約4)、タオル掛用パイプ約2(1本当り約0.5)>
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

実験のために厳選された備長炭を電極(+)にした空気電池の実験キットです。 備長炭の上に食塩水で湿らせたペーパータオルを巻き、ペーパータオルの上にアルミホイルを巻き付けます。 リード線を備長炭とアルミホイルに接続させると、モーター(プロペラ)が回転します。
セット内容備長炭約150mm 1本 保証付き(特選品)・アルミホイル 1巻・ミノムシリード線 赤黒各1本・ペーパータオル 1巻・塩化ナトリウム
1個
3,700 税込4,070
4日以内出荷

梱包箱がトイレ回収箱になりますので、省スペースで備蓄できます。 収納大袋は圧縮して約1/3に減容でき、1枚で使用済トイレを約40袋収納できます。 箱は蓋付きなので内部が見えず、臭いも防ぎます。
セット内容携帯トイレ(20枚入)×12パック、長巻トイレットペーパー(205m)×3個、使用済み携帯トイレ回収用逆止弁圧縮収納大袋(120L)×6枚、洋式便器用落下防止ネット×1枚、洗浄用ウエットタオル(長期保存用20枚入)×12個、トイレ回収箱用蓋セット×1組 寸法(mm)回収箱サイズ:備蓄時/約485×350×600、組立時/566×368×770 質量(kg)約23 アズワン品番7-1104-11
1セット
47,980 税込52,778
6日以内出荷

従来のCHASING M2を更にアップグレードしたプロ向けの産業用水中ドローンです。8つのスラスタによるベクトルレイアウトを採用し、360度移動できます。従来のM2と比べてモーター出力は50%、最大速度は3ノット、深度は150メートル、最大水平移動半径は400メートルと大幅に性能UP。バッテリーに加えAC電源のハイブリッド電源をサポートし、無制限の稼働時間を実現します。アクセサリに関しても、M2と互換性のあるロボットアームなどの一般的なアクセサリなどに加え、コントロールコンソール・ボックス、USBL水中ポジショニング、マルチビームイメージングソナー、外部カメラなど、さまざまなM2 PRO専用の高度なアクセサリもサポートしています。アルミニウム合金コンパクトボディ(重量6KG未満)により準備は1名でも3分で迅速に展開できます、より手軽に使いやすく、信頼性の高い産業用水中ドローンです。
セット内容CHASING M2 PRO 本体 × 1、リモートコントローラー × 1、ACアダプター(本体充電用) × 1、M2PRO専用ハードケース × 1、GoProマウント × 1、M3 × 8ネジ × 4、モニターフード × 1、Type-C-Type-Cデータケーブル × 1、Type-C-Micro-USBデータケーブル × 1、Type-C-ライトニングケーブル × 1、吸水タオル × 1、Oリング × 18、説明書 × 4、CHASING 手巻きリール・200mケーブルつき × 1、128G SDカード × 1、300Whバッテリー × 1 寸法(mm)コントローラー:160×155×125 質量(g)送信機:685 本体寸法(mm)480×267×165 本体質量(kg)5.7 センサー1/2.3 速度1.5m/s(3ノット) 色温度(K)5000~5500 輝度2×2000lm 最大解像度1200万 視野角152° フォーマット形式JPEG/DNG 動作温度(℃)-10~45 バッテリー容量(mAh)コントローラー:2500 絞りF1.8 ISO規格100~6400 無線Wi-Fi 焦点距離1m 蓄電池容量(Wh)300 ビデオフォーマットMP4 稼働時間(時間)本体:最大5、コントローラー:6(状況によって異なる) HDMI規格あり / 映像出力解像度 フルHD (1080P) 深度(m)150 調光範囲手動にて調整可能 SDカード128G
1台
469,800 税込516,780
92日以内出荷

関連キーワード