平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。EPDMパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
セット内容袋ナット2個、パッキン2個
材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)
材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。ノンアスベストパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
材質黄銅
こんなお得な商品も!

袋ナットパッキンセット フレキ用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質(ナット)黄銅
6710、6712呼13外径16mmの巻フレキパイプを異形にするためのナット・パッキンセット
材質黄銅、EPDM
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
適合6710、6712用
セット内容ナット、パッキン各2個1組
材質黄銅、EPMD
用途ロングフレキB-13/15の接続に。
セット内容ナット×2個、パッキン×2個
耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。
材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム)
材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理
締付トルク(N・cm)(目安)390~490
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)0~100
6711外径16.8ミリの巻フレキパイプを異径(呼20)にするためのナット・パッキンセット
材質黄銅、EPDM
高さ(mm)16
呼び径20
ねじサイズG3/4
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
材質SUS304
材質黄銅
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレス
ねじ山種類メートル並目
カセットダイスを取り替えるだけで13、15のいずれのツバ出しも使用できます。
ローラー回転方式の為加工が容易で、仕上り面が均一にきれいに仕上がります。
ラチェット式ハンドルと特殊スプリングで締め付けが簡単です。
用途ロングフレキB-13/15のツバ出しに。
付属品専用ツールボックス
適合ロングフレキ/B-13-SUS316L、B-15-SUS316L
こんなお得な商品も!

ロックナット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ロックナット
用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。
仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません
材質黄銅、NBR
高さ(mm)15
入数10/箱、200/梱
ねじサイズG1/2
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
こんなお得な商品も!

巻フレキパイプ ステンレス製
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
こんなお得な商品も!

フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質(パイプ)SUS304
呼び径G13
外径(Φmm)16
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)ポリアミド(PA)
仕様ハロゲンフリー
適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF
色黒
保護等級IP67
使用周囲温度(℃)-20~90
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)ポリアミド(PA)
仕様ハロゲンフリー
適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
色ライトグレー
保護等級IP67
使用周囲温度(℃)-20~90
ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
こんなお得な商品も!

巻フレキパイプ ステンレス製
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
材質SUS304
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。
防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
仕様防水
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。
防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。
標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
サンフレキROBO NS型用コネクタです。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。
埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。
用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト(6500AC)
使用温度(℃)-20~100
厚さ(mm)2
最高使用温度(℃)100
洗面化粧台用後付けタイプの電気温水器です。
セット内容電気温水器本体、連結管(パッキン×6個・フレキ管 L=600・500・400mm×各1本)、ニップル×2個、排水ソケット一式(袋ナット・パッキン・排水ソケット・封臭栓)、排水ホッパー一式(排水ホッパー・排水ホッパーホース・パッキン・取付ねじ2本)、排水ふた、漏水誘導シート、施工説明書、取扱説明書(保証書付)、水抜きチューブ、開閉工具、取付日表示ラベル
質量(kg)約7、満水時/約19
消費電力(W)600
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×319×390
保護装置温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)・温度ヒューズ
使用環境温度(℃)1~40
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
水圧最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa
沸上げ温度(℃)約60
沸騰時間目安約1時間(給水温約15℃)
有効貯湯量(L)約12
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
関連キーワード