フラワーアレンジメントの必需品。 ブーケ製作・オアシスの固定などさまざまなシーンで活躍します。 番手の数字が大きいほど細いワイヤーになります。
材質亜鉛メッキ鉄線、紙
長さ(cm)36
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。
仕様片端シンブル入りロック加工
材質スチール
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
エスコ品番EA628SC-55
質量(g)6
寸法ワイヤー7×7
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より
適合規格JIS G 3537-1994
呼び5.5sq
仕上外径(mm)3.0mm
線径(mm)1
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。
高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに
仕様メッキ付ワイヤ使用、両端加工なし
材質スチール
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)
規格JIS G 3537-1994
構成7本
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
。工作材料に便利なワイヤー!
仕様●商品サイズ:360mm●セット内容:本体×40本●重量:35g●材質:鉄・紙●包装形態:袋●包装サイズ:380×36×3mm
色グリーン
アズワン品番65-8278-94
1セット(40本)
¥259
税込¥285
5日以内出荷
工作材料に便利なワイヤー!
仕様●商品サイズ:360mm●セット内容:本体×15本●重量:30g●材質:鉄・紙●包装形態:袋●包装サイズ:380×36×3mm
色グリーン
アズワン品番65-8278-91
1セット(15本)
¥259
税込¥285
5日以内出荷
工作材料に便利なワイヤー!
仕様●商品サイズ:360mm●セット内容:本体×25本●重量:50g●材質:鉄・紙●包装形態:袋●包装サイズ:380×36×3mm
色グリーン
アズワン品番65-8278-92
1セット(25本)
¥259
税込¥285
6日以内出荷
工作材料に便利なワイヤー!
仕様●商品サイズ:360mm●セット内容:本体×30本●重量:45g●材質:鉄・紙●包装形態:袋●包装サイズ:380×36×3mm
色グリーン
アズワン品番65-8278-93
1セット(30本)
¥259
税込¥285
5日以内出荷
*タコ~太刀魚テンヤ、ケンサキイカまで使えます。 *0.25mmの極細タイプ。 *ソフトで巻きやすく違和感を与えにくい。 *15m巻きでお得!
材質ワイヤー
サイズ(cm)5x5x1
自重(g)10
1個
¥269
税込¥296
6日以内出荷
トラスコ品番808-7231
材質ステンレス製
質量(g)455
長さ(m)100
ワイヤー径(Φmm)1
1巻
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
こんなお得な商品も!

スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。
電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3
寸法(幅W×高さH)(mm)102×235
ストローク(m)1.5
瓦上げウインチの取替ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止め付ですので装着が簡単です。
適合端末処理:抜け止め付き
仕様専用フック付
ロープ長さ(m)20
両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。
構成(素線)6×9
仕様両端加工なし
材質スチール
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ