床材の切断や型取り作業に幅広く使用できます。
透明なので下地が良く見え、安心して施工ができます。
サイズ幅85×長170×高15mm
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
取っ手が付いた巾定規です。持ち運びやすく便利です。
押さえつけやすく、しっかりと固定できます。
寸法(mm)85×170
質量(g)320
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
細巾で厚みの薄いスケールです。
目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。
品質は直尺JIS規格と同じです。
曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。
メモリピッチ上段(mm)1
アクリル樹脂製の巾定規です。
中央に赤線が入り、印付・柄合わせに便利です。
斜めに面取りを施し、コーナー切りも可能です。
グリーンは探しやすく、現場での紛失を防ぎます。
21-5117と21-5115は小型タイプで、狭い場所の作業に適しています。
通常の巾定規に比べ、小型なので壁面の不陸に対してより正確にけがくことができます。
帯電防止のアクリルでほこりが付きにくく、また透明で下地が良く見えます。
サイズ帯電防止アクリル幅70×長140×高10mm
1個
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
プレート部分がステンレス製でサビに強く、また適度な重量がありますので押さえが良く効きます。
持手付はスライドや持ち運びが容易です。
プレート部分がステンレス製でサビに強く、また適度な重量がありますので押さえが良く効きます。
持手付はスライドや持ち運びが容易です。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)50×4
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
合板をベースにしているので軽く、また表面にメラミン板付で擦れによる摩耗や傷みを抑えます。
グリーンとオレンジを表裏に配色しているので、おしゃれかつ表裏の識別性も良好です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×85×11
ステンレスなので耐摩耗性に優れています。
取手の部分はステンレスで、手でなじむゴム巻になっています。
幅(mm)170
奥行(mm)85
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
狭面にステンレス板をビス止めしてありますので、カッター刃の上がりがありません。
1個
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
一般の巾定規は両手を使用しますが、テンプレートL-50は片手での仕様が可能です。
押し切り、引き切りの二通りができ、トリマーを使用するときのような姿勢でも使用できます。
洗面所、便所、階段などの狭い場所での使用が特にお勧めで、壁の角から角まで正確にカットできます。
寸法(mm)底辺100×100
高さ(mm)50
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
ステンレス製の巾定規です。
適度な重みで、安定感があります。
サビにくく大変丈夫です。
21-5130は、長辺・短辺各一辺に目盛を施し、ちょっとした箇所の測定にも便利です。
材質ステンレス
階段の踏み面での型取りや型紙での型取りに便利です。
Zプレートとの組み合わせにより、窓際や階段の踏み面での床材カットが簡単に行えます。
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)100×50
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
プレート部分がステンレス製でサビに強く、また、通常の巾定規に比べ、コンパクトなので壁の不陸になじみやすいです。
巾定規スイッチは、プレートが開閉式で、巾が閉じた時は75mm、開いた時は100mmになります。
スイッチ追加パーツ180は、巾定規スイッチ(別売)に取り付け、閉じたときに125、155mm巾、開いたときに150、180mm巾のタイルなどに対応できるようになります。
持手付でスライドや持ち運びが容易です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×75/100×40
1個
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
取手がついたステンレス製の巾定規です。
押さえやすく、しっかり固定できます。
中央に赤線が入り、印付・柄合わせに便利です。
寸法(mm)85×170
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
階段のササラ巾木の型取り用定規です。
三段分の型を一気にとることが出来ます。
巾定規センターに正確な線を入れました。
裏面に、スベリをよくする為、アールを取っています。
厚さ(mm)15
寸法(mm)85×170
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)115
メモリピッチ下段(mm)1
メモリピッチ上段(mm)1
全長×幅W×厚さ(mm)2030×15×0.5
窓際施工時のタイル裁断用定規です。
Pタイル・タイルカーペットに便利です。
裁断寸法(mm)(調整長さ)約300~480
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
階段にプレートを密着させるだけで正確なササラ巾木の型取りができます。
3段分型取りでき、また段ごとにそれぞれ調節できます。
全長(mm)1350
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
狭い箇所の目透し、ジョイント、巾定規の3つの機能を持ち合わせた定規です。
目透施工では8mmと10mmの厚さに対応。
ジョイント施工ではクローゼット上や窓際など小回りが利きます。
また、中央に赤線が入り、印付・柄合わせに便利な巾定規としても使用できます。
寸法(mm)140×70×10(8)
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
クロスジョイントカット用定規です。
螢光グリーンアクリルを使用しています。
スライドしやすいように、指穴をあけてあります。
寸法(mm)5厚×70巾×370
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。
ミシンの鉄板に付けることで、生地を定規に沿わせながら安定した巾で縫うことができます。
材質炭素鋼・磁石・ゴム
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×25×7
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
クロスのジョイント切断等に扱い易いサイズです。
丸穴が2ケ所開いていますので、切断時の定規のスライドや位置合わせが容易です。
長さ(mm)300
幅(mm)70
厚さ(mm)5
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
溝の中にロータリーカッターの刃が入るので、ロータリーカッターが曲がったり、定規からそれていくことがありません。
カット巾は1mm単位で設定できます。
寸法(mm)100×400×4
本体を裏返すことなくスライドさせるだけで、左右の45°と直角が一発でケガけます。巾広台で安定感抜群です。中窓で回り縁などに必要な15mmの線が引けます。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規
材質本体:アルミ
寸法(mm)200×63×73
質量(g)100
種類台形止型定規
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
長さ許容差(mm)±0.2
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。
オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。
頑強な3D構造で軽量化を実現。
木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
2×4材の巾や厚みに合わせたサイズで簡単にケガキ作業ができます。
2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に割り付けできます。
ビスや釘を打ち込む箇所に印をつけることができる、ビス穴ガイド付です。
軽くて丈夫なアルミ製です。
用途2×4材の等分割り付けに。
材質(本体)アルミ
質量(g)115
測定範囲(mm)1~150
本体寸法(mm)178×92×51
許容差角度:100mmにつき0.2mm以下、目盛:±0.2mm
1個
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
150mmの巾広タイプで広い面を安定して押える事ができ、また、透明なので下地が良く見え、安心して切断できます。
幅(mm)150
厚さ(mm)5
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。
U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
用途電気丸ノコのガイド定規に
材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂
高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
関連キーワード
1
2
3
次へ