396件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。 お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35 厚さ(mm)3 材質PP(ポリプロピレン) 全長(m)4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)909 タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
1箱(25枚)
3,500 税込3,850
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
1巻(12m)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途(巾木)出隅用です。 幅(mm)26 高さ(mm)61 適合厚さ(mm)【幅木】7
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器の先端が細いノズルタイプの為、狭い箇所でも使用し安い接着剤。木・紙・布だけでなく塩ビとの接着に優れています。
用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着。枠やモールの化粧に使用するオレフィン系・塩ビ系フィルムの手直しにも使えます。 主な用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着 仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ 成分エチレン・酢ビ樹脂系 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 主なワークパーツ
1本(360g)
659 税込725
当日出荷

巾木のサイズにぴったり合って、巾木と壁面の接着をスムーズに行うためのヘラです。 プラスチック製で、3サイズの中で巾木のサイズに合ったヘラを選択、使用することで作業効率がアップします。 また、ギザ付なのでムラがなく糊付けができ、綺麗に仕上がるのが特長です。
材質ポリアセタール 高さ(mm)195
1枚
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス巾木用コーナー化粧キャップ
樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途(巾木)入隅用です。 幅(mm)31.5 高さ(mm)61 適合厚さ(mm)【幅木】7
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途4mmパネル用巾木に使用します。ムク材 長さ(mm)1850 幅(mm)50 厚さ(mm)12
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス製調整巾木用部材
ステンレス製トイレブースKGS8U・8S調整巾木用キャップ
用途エンドキャップ 材質SUS304 仕上HL
1組
1,298 税込1,428
当日出荷

丈夫で強いステンレス製のトイレブース用巾木です。上下巾木各1本セット。
長さ(mm)3000 仕上ステンレス・ヘアーライン
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

幅狭で程よいしなりのスプレダーです。 巾木などの狭い部分の糊付に適しています。
材質ハガネ 先端厚さ(mm)0.4
1枚
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
319 税込351
翌日出荷

ポピュラーな巾木のサイズに合せて56、70、95mmの巾になるよう折り目がつけてあります。 グリップ部は適度な厚みを持たせるとともに刃先に対し角度を持たせてあるため、握りやすく安定した作業ができます。 ヘラにこびりついた糊は、乾けば取れやすい材質を使用しています。
先端幅(mm)約95 高さ(mm)165
1袋(3枚)
489 税込538
当日出荷

井上工具巾木ヘラセット
RoHS
巾木ヘラセットは、巾木ヘラをセットにしたもので、施工場所に合わせて使い分けができます。
幅(mm)55・70・95 材質ポリアセタール
1セット(3枚)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック巾木Sプラス
巻物の長尺巾木(東都積水製巾木Sプラス)シリーズ。施工時間の短縮、物流性・保管性の向上、衝撃音の低減。カッターやハサミで簡単に切断可能です。部材の端数や切粉が減らせます。長尺部での継ぎ目の発生がありません。施工が簡単なため施工熟練度の不安が解消されます。運搬が容易で置き場を選びません。入隅、出隅には専用部材をご使用ください
ホワイト
1パック(4個)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイロジック巾木Sプラス
巻物の長尺巾木(東都積水製巾木Sプラス)シリーズ。施工時間の短縮、物流性・保管性の向上、衝撃音の低減。カッターやハサミで簡単に切断可能です。部材の端数や切粉が減らせます。長尺部での継ぎ目の発生がありません。施工が簡単なため施工熟練度の不安が解消されます。運搬が容易で置き場を選びません。入隅、出隅には専用部材をご使用ください
セット内容巾木20m×1巻 材質エラストマー樹脂 ホワイト 種類H30(高さ30mm)巾木
1箱
6,498 税込7,148
翌々日出荷

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁 長さ(mm)51 幅(mm)19 厚さ(mm)19
1箱(10個)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁 長さ(mm)54 幅(mm)19 厚さ(mm)19
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
889 税込978
翌日出荷

1個
749 税込824
翌日出荷


ドライバーのみで簡単に、巾木用と床付用の組み替えが出来ます。
材質(本体)SUS304 仕上ヘアーライン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(4本)
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RYOBI(リョービ)巾木付け戸当り
床付け専用戸当り
サチライトクロム 種別巾木付け用 材質亜鉛ダイカスト合金
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工! 抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。 木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。 掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。 壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。
寸法(mm)60×909 仕様裏面:粘着テープ付き
1ケース(20枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。<意匠登録済み>
長さ(m)12巻 高さ(cm)4 質量(kg/巻)2.6 全厚(mm)4
1巻(12m)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(m)25
1箱(25m)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷

特長的な形状のビニル巾木。空間をユニークに彩り、壁面を保護します。
タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/医療・福祉施設向東リ推奨品 長さ(cm)90.9 ケース質量(kg)8 高さ(cm)29
1箱(10枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

印刷表現によるリアルな木目調が特長のビニル巾木。全点防汚、抗菌仕様です。
長さ(mm)909 タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
1箱(25枚)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(2本)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(2本)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

印刷表現によるリアルな木目調が特長のビニル巾木。全点防汚、抗菌仕様です。
質量(kg)2.5 高さ(mm)40 長さ(m)25
1箱(25m)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

樹脂と金属箔でできた装飾建材。ABS樹脂の表面に極薄のステンレス箔を成型した複合建材。軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です。上下にグレー樹脂が見えているタイプ。事務所、店舗、工場など幅広い物件で使用できます。接着剤で取付してください。ヤク物タイプは裏面中央にVミゾ付きです(入隅、出隅用)。Vミゾの折り曲げは施工時1回のみとしてください、複数回折り曲げると製品がVミゾで切断してします場合があります。入隅に使用の場合はVミゾ部にすき間が発生します
HL(ヘアライン)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

末広金具(SUEHIRO)巾木付き戸当り 121
付属品フックブラケット1個、ナベビス(M4×8)3本、オールアンカー(M10×60)1本 材質SUS304 仕上ヘアライン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カイダーベースボード工業SB型巾木(スカートボード)Aタイプ
半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。
材質半硬質樹脂(低発泡) 長さ(mm)2000
1本
559 税込615
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。 スタンダード、木目、テキスタイルと色柄も充実しています。
高さ(mm)300 タイプ巾木防汚/抗菌/医療・福祉施設向東リ推奨品/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore 長さ(m)9 質量(kg/巻)8.8
1巻(9m)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)