カテゴリ

  • 測定用品(47)
  • 安全保護具(25)
  • 梱包用品(21)
  • メカニカル部品(16)
  • 縫製用品(16)
  • 作業工具(16)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 物流用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 防災用品(9)
  • 事務用品(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • カー用品(6)
  • テープ(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 作業服(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「巾25」の検索結果

253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 合皮の補修テープ 巾25mm キャプテン

    合皮の補修テープ 巾25mm

    キャプテン(3件のレビュー)
    499税込549
    1パック
    当日出荷
    ソファー、カバン、傘のグリップなど、長く細い箇所の補修に最適です。
    寸法(mm×m)25×1
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • ガードテープ 25巾 TGK(東京硝子器械)

    ガードテープ 25巾

    TGK(東京硝子器械)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)20
  • ポリエチレン袋 厚さ0.06mm モノタロウ

    ポリエチレン袋 厚さ0.06mm

    モノタロウ(174件のレビュー)
    93税込102
    1袋(50枚)
    当日出荷
    厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
    用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルスリング モノタロウ

    ポリエステルスリング

    モノタロウ(285件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
    種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ボンド 粘着剤付合皮補修シート コニシ

    ボンド 粘着剤付合皮補修シート

    コニシ(44件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
    用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
  • ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物

    ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形

    丸善織物(33件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
    用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
  • ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ

    ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
    用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等材質ポリエステル等級JIS4等級使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品販売区分業務用
  • 合皮の補修シート キャプテン

    合皮の補修シート

    キャプテン(16件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。
    タイプシールタイプ寸法(縦×横)(cm)11×20
  • シート補修 DAYTONA(デイトナ)

    シート補修

    DAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
    材質合皮&アクリル系粘着テープ難燃性JIS-1091合格品
  • ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)

    ベルトスリング BSH形

    KITO(キトー)
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    ・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
  • 粘着付き合皮シート ビックサイズ ながしまや

    粘着付き合皮シート ビックサイズ

    ながしまや(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    A4サイズ(300×210mm)相当のビックサイズが新発売!!これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。 厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
    用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。 カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。厚さ(mm)約0.4寸法(縦×横)(mm)300×210粘着剤アクリル系材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%材質(表)ポリウレタン100%粘着タイプ強力再生紙使用マーク適合
  • ナイロンスリング 両端アイ形 シライ

    ナイロンスリング 両端アイ形

    シライ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
    種別両端アイ形材質ナイロン規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級ベルト厚(mm)8~9
  • 合皮の補修テープ 巾50mm キャプテン

    合皮の補修テープ 巾50mm

    キャプテン(2件のレビュー)
    399税込439
    1パック
    当日出荷
    ソファー、カバン、傘のグリップなど、長く細い箇所の補修に最適です。
    寸法(mm×cm)50×50
  • 布テープ トラ柄 モノタロウ

    布テープ トラ柄

    モノタロウ(105件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
    用途壁面や床に注意喚起用として黄×黒基材テープ長さ(m)25伸度(%)7テープ厚さ(mm)0.3粘着剤合成ゴム系トラ引張強度(N/25mm)136.5粘着力(N/25mm)8.0保持力(mm/15分)0.2巻戻し力(N/25mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘着付き合皮シート ながしまや

    粘着付き合皮シート

    ながしまや(9件のレビュー)
    869税込956
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。 厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
    用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。 カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。粘着剤アクリル系材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%再生紙使用マーク適合
  • 合皮用 補修シート KAWAGUCHI (河口)

    合皮用 補修シート

    KAWAGUCHI (河口)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ソファーやバッグ、自転車のサドルやバイクのシートなど合皮製品の補修に最適。
    仕様シールタイプ寸法(幅W×長さL)(cm)8×12
  • トラ表示テープ TRUSCO

    トラ表示テープ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
    用途屋内用仕様手で切断可能材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)0.18長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
  • ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO

    ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
    用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
  • カラーテープ 巾25mm 5m巻 TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 巾25mm 5m巻

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    911税込1,002
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
  • 帽子サイズテープ 3m巻 巾25mm キャプテン

    帽子サイズテープ 3m巻 巾25mm

    キャプテン
    649税込714
    1パック
    当日出荷から8日以内出荷
    帽子の内側をふちどり、美しい仕上がりになります。抗菌・防臭・吸汗・速乾・防汚性に優れ、いつも爽やかな肌ざわりです。お買い得パックの3m巻です。60cmカットで帽子5個分とれます。
    寸法(幅Wmm×長さLm)25×3
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25)

    Igus(イグス)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.59幅外寸(mm)35.5幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • アジャスターバンド 巾25X長さ670~1050 85・90・100用 桜井

    アジャスターバンド 巾25X長さ670~1050 85・90・100用

    桜井
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷
    アジャスターケース専用バンドです。
    トラスコ品番795-4271適合本体SA90K材質ゴム長さ(mm)670~1050幅(mm)25質量(g)30奥行(mm)710~1110横(mm)490
  • アジャスターバンド 巾25X長さ670~1050 60・70用 桜井

    アジャスターバンド 巾25X長さ670~1050 60・70用

    桜井
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    アジャスターケース専用バンドです。
    トラスコ品番795-4298適合本体SA60K材質ゴム長さ(mm)670~1050幅(mm)25質量(g)30奥行(mm)710~1110横(mm)310
  • EZチェーン Z14型(内のり巾25) Igus(イグス)

    EZチェーン Z14型(内のり巾25)

    Igus(イグス)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.32幅外寸(mm)37幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • EZチェーン E14型(内のり巾25) Igus(イグス)

    EZチェーン E14型(内のり巾25)

    Igus(イグス)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.32幅外寸(mm)37幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25)

    Igus(イグス)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)36幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • 真空包装機用 絶縁布 巾25mm 10mmセンターレス HAT-F13CF25(10)10m巻 TOSPACK

    真空包装機用 絶縁布 巾25mm 10mmセンターレス HAT-F13CF25(10)10m巻

    TOSPACK
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
  • PP下敷テープ ANN 巾25mm×長200m ヤヨイ化学

    PP下敷テープ ANN 巾25mm×長200m

    ヤヨイ化学
    1,598税込1,758
    1巻
    7日以内出荷
    腰があるポリプロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。太い縦ラインが良く目立つので位置決めがし易く、横ラインは必要長さの巻き出しの目安にもなります。厚さ約0.12mm
  • 小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾25mm 太陽工業

    小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾25mm

    太陽工業
    12,980税込14,278
    1本
    8日以内出荷
    ホイル径20mm、巾25mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
    用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)25耐荷重(kg/個)【ホイール】30
  • 小径プレスホイールコンベヤ 20ΦX巾25mm 太陽工業

    小径プレスホイールコンベヤ 20ΦX巾25mm

    太陽工業
    8,398税込9,238
    1台
    8日以内出荷
    小径のプレスホイル径20mm、巾25mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。
    用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)25耐荷重(kg/個)【ホイール】20
  • 下敷テープ FUJIKO 巾25mm×長150m巻 0.27mm厚 ヤヨイ化学

    下敷テープ FUJIKO 巾25mm×長150m巻 0.27mm厚

    ヤヨイ化学
    1,698税込1,868
    1巻
    7日以内出荷
    下敷テープMOMOKOと同等の性能で、糊が取られにくいソフトタイプです。横糸に特殊な糸を編み込んで柔軟性を持たせていますので、重ね裁ち後の下敷テープ取り去り時に糊がとられにくくなっています。重ね裁ちの際に刃先の感覚が伝わるので力加減が調節しやすくなります。厚さ:約0.27mm
  • ダブルジーエボ 25巾 ムラテックKDS

    ダブルジーエボ 25巾

    ムラテックKDS
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    操作性の良いショートストロークストッパー。爪飛び防止 エラストマーダンパー。強度UP 耐久爪。高耐久ナイロンコートテープ採用(10mはシリカコート)
    仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)スチール爪部強度UP 耐久爪目盛種別両面
  • 亀甲金網 メッキ フカガワ

    亀甲金網 メッキ

    フカガワ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    3日以内出荷
    ダクトに施工した後の保温材を保持させるための金網です。
    仕様#25.5幅(mm)910長さ(m)25
  • ダブルジー 25巾 ムラテックKDS

    ダブルジー 25巾

    ムラテックKDS
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    フィット感を追求したエラストマーカバー(グットグリップコンセプト)。爪や建材を傷つけないフックプロテクター。反射防止シリカコートテープ採用
    仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ種類ロック付テープ幅(mm)25表面処理(テープ)シリカコート材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級材質(テープ)スチール材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)スチール目盛種別両面
  • ネオロックDXS 25巾 ムラテックKDS

    ネオロックDXS 25巾

    ムラテックKDS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    サビにくいステンレスバネ、高耐久ナイロンコートテープ採用。強度UP 耐久爪
    仕様455mmピッチスタッドマーク、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、4点鋲、ダブルブレーキ質量(g)325種類ロック付テープ幅(mm)25表面処理(テープ)ナイロンコート材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール材質(バネ)ステンレス爪部強度UP 耐久爪目盛種別両面
  • ダブルジーエックス 25巾 ムラテックKDS

    ダブルジーエックス 25巾

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    サビにくいステンレスバネ採用。フィット感を追求したエラストマーカバー(グットグリップコンセプト)。爪や建材を傷つけないフックプロテクター。高耐久ナイロンコートテープ採用
    仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ種類ロック付テープ幅(mm)25表面処理(テープ)ナイロンコート材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)ステンレス目盛種別両面
  • GGEVOエックス 25巾 ムラテックKDS

    GGEVOエックス 25巾

    ムラテックKDS
    3,088税込3,397
    1個
    翌日出荷から21日以内出荷
    サビにくいステンレスバネ採用。操作性の良いショートストロークストッパー。爪飛び防止 エラストマーダンパー。強度UP 耐久爪。高耐久ナイロンコートテープ採用
    仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー種類ロック付テープ幅(mm)25表面処理(テープ)ナイロンコート材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級材質(テープ)スチール材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)ステンレス爪部強度UP 耐久爪目盛種別両面
  • GGEVOステンレス 25巾 ムラテックKDS

    GGEVOステンレス 25巾

    ムラテックKDS
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷から21日以内出荷
    サビにくいステンレステープとステンレスバネを採用。操作性の良いショートストロークストッパー。爪飛び防止 エラストマーダンパー。強度UP 耐久爪
    仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー質量(g)342種類ロック付テープ幅(mm)25表面処理(テープ)シリカ+ステンレス材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級材質(テープ)ステンレス材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)ステンレス爪部強度UP 耐久爪目盛種別両面