小径プレスホイールコンベヤ 20ΦX巾25mm
小径のプレスホイル径20mm、巾25mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。
- 用途
- 組み込用コンベア・小物中荷重搬送
- 材質
- ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6t
- ホイール直径(Φmm)
- 20
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ホイール幅(mm)
- 25
- 耐荷重(kg/個)
- 【ホイール】20
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全9種類を絞り込む
ピッチ(mm)
機長(mm)
トラスコ品番
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンベヤ の新着商品
カテゴリ



















