曜日別特売

小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾25mm

小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾25mm - 太陽工業

ホイル径20mm、巾25mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。
削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。

用途
組み込用コンベア・小物中荷重搬送
材質
ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6t
ホイール直径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール幅(mm)
25
耐荷重(kg/個)
【ホイール】30
内容量
1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全9種類を絞り込む
ピッチ(mm)
機長(mm)
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
機長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78001738TWM2025KLP251000L522-9318251000
¥22,300
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78001747TWM2025KLP251500L522-9309251500
¥32,800
¥24,980
¥27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78001756TWM2025KLP252000L522-9347252000
¥43,300
¥31,980
¥35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78001765TWM2025KLP301000L522-9339301000
¥19,100
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78001781TWM2025KLP301500L522-9314301500
¥28,000
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78001790TWM2025KLP302000L522-9357302000
¥36,900
¥27,980
¥30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78001799TWM2025KLP351000L522-9342351000
¥16,900
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78001808TWM2025KLP351500L522-9351351500
¥24,500
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78001817TWM2025KLP352000L522-9313352000
¥31,800
¥23,980
¥26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする