木製の風呂桶木の香りがバスルームを爽やかに包み込んでくれます。
タガは樹脂製のため、腐食せず壊れにくい。
材質天然木、ポリプロピレン
高さ(mm)約100
外径(Φmm)約210
大きさ小
使用場所浴室
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
木登り作業の決定板!
両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ!
高所でも安全・安心です。
与作に乗ったまま、木の周りを回れます。
手軽に運べて、簡単にご使用できます。
足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。
木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。
小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
寸法(縦×横)(mm)590×400(上)、380×290(下)
質量(kg)3.8(上)、3.76(下) ロングワイヤー1本:0.68kg×2本
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。
径(Φmm)200~330(木の使用径)
長さ(cm)78(ワイヤー)、29.5(ツノ)
穴数5(ツノ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
材質天然木(中国やなぎすぎ)、天然竹
料理のバリエーションを広げる万能なのし板。70cmめん棒付き。こねて、のして、色んな調理方法に使える。幅も広く使いやすい。これでパンやケーキの生地作りも可能。
用途めんぼう、麺棒、めん棒、こね台、パンこね台、麺、パン、そば、ソバ、蕎麦、手打ちそば、手打ちうどん、うどん、餅つき、のし台、ピザ、クッキー、木製として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×550×73
材質赤松
質量(kg)3
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
安心コート加工 杉中華セイロ←ヘッドコピー安全性が高く撥水性の強いフッ素樹脂MFUをセイロ全体に染み込ませました。耐久性、強度がUPし、経済的です。キズや汚れ、油脂や菌がつきにくく、衛生的です。食品衛生検査に適合しておりますので安心してご使用できます。
材質杉
色グリーン
材質ポリプロピレン
容量(L)2.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)252×96
使用場所浴室
銀イオン・バクテキラー・撥水剤によりトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)がある湯おけです。
使用場所浴室
材質ポリプロピレン
食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン
仕様抗菌・防カビ加工
耐熱温度(℃)120
シンプルで機能的、持ちやすく使いやすい。
抗菌加工:銀イオン配合 Ag+です。
銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
使用場所浴室
色ホワイト
材質ポリプロピレン
容量(mL)3300
質量(g)200
直径×高さ(mm)Φ272×100
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
使用場所浴室
材質椹
質量(g)400
外径×高さH(Φmm×mm)225×115
TKG品番9-2472-1601
TKG品番(2017)6-2253-2401
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
インテリアを選ばないシンプルデザインの湯桶 防カビ加工付き。
飽きのこないベーシックなデザインが魅力の『HOME&HOME』バス用品シリーズ。
浴槽のお湯をすくいやすい湯桶。
指がかかりやすく、持ちやすい形状。
色ブルー
材質ポリプロピレン
容量(L)3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×95
使用場所浴室
関連キーワード