No.1590は特殊織物に防水ラミネートをほどこした基材をベースとし、オリジナルの強力粘着剤を塗布した梱包テープです。
軽さ、手軽さ、しなやかさを備えた現代感覚の梱包テープですので、プロはもとよりオフィスやご家庭にいたるまで幅広くご利用頂けます。
手で簡単に切れます。
巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。
強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。
用途小荷物、小包などの梱包、荷造りに。
段ボール箱、収納箱などの封緘に。
ごみ袋などの封口用に。
軽~中梱包
伸び(%)9
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])7.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))147.1
引張強度(N/25mm)147.1
粘着力(N/25mm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ手で切れる
厳選された布に強力な粘着剤を厚く塗布し、丈夫で確実な梱包を実現。
粗面にもよく付きます。
各種の仮止め、結束、保護などにも使われています。
手で簡単に切れる仕上がりの良さ、巻き戻しもスムーズです。
文字が書ける。重ね貼りOK。
手切れ性も備えた業界最厚手の重梱包用布テープです。
用途重梱包用途に
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適
材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系
引張強度(N/25mm)186.3
粘着力(N/25mm)10.79
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
段ボールの梱包に広く使われている汎用タイプのクラフトテープです。
環境・人体に配慮した無溶剤タイプです。
用途軽~中梱包
伸度(%)6
引張強度(N/25mm)166.6
こんなお得な商品も!

布テープ 中重梱包用
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
包装用の定番として広範囲に活躍。業務用をはじめ、ご家庭での荷造りに対応するタイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
中~重梱包
材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)76
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)186.3
粘着力(N/25mm)10.79
芯径(inch)3
RoHS指令(10物質対応)対応
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)10
主な用途梱包用
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)8.36
巻戻し力(N/10mm)0.75
引張強度(N/10mm)51.5
テープタイプ文字が書ける
安全性や作業性に優れています。
すべりにくい ! 文字が書ける ! 重ね貼りができる !
用途軽~中梱包
伸度(%)8
引張強度(N/25mm)157.3
引張強度(N/10mm)62.9
引裂強度(N[gf])1.14[116]
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れが良くて使いやすい!
成分ゴム系粘着剤
材質スフ
厚さ(mm)0.23
色茶
テープ長さ(m)25
主な用途梱包
テープタイプ手切れ可能
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。
しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
伸度(%)9.0
引張強度(kg/10mm)4.49
基材厚さ(mm)0.14
粘着力(g/10mm)388
タック(ボールNo.)32
展開力(g/10mm)214
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/25mm)110
引張強度(N/10mm)44.0
展開力(N/10mm)2.1
粘着力(N/25mm)9.5
展開力(N/25mm)5.25
テープタイプ手で切れる
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
こんなお得な商品も!

バイオマス15%配合 布テープ
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
循環型社会に貢献!。再生PET×植物由来。基材・粘着剤にバイオマス原料を80%採用。グリーン購入法適合品。環境配慮に適した布テープです。
用途梱包用
仕様バイオマスマーク取得済み
幅(mm)48
長さ(m)20
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)125.5
粘着力(N/25mm)9.04
保持力(ズレmm)0.4(15min)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)12
テープタイプ手で切れる
グリーンマーク認定
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210440
バイオマス配合率(%)80
再生材使用使用
手で簡単に切れます。
強力な粘着力。
段ボール封緘・一般梱包用・巻戻しが軽い為作業性が良好です。
用途軽~中梱包
コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
色茶
テープ幅(mm)50
基材スフ布、PEラミネート
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤天然ゴム
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)36.8
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
関連キーワード