文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)10
主な用途梱包用
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)8.36
巻戻し力(N/10mm)0.75
引張強度(N/10mm)51.5
テープタイプ文字が書ける
手で切断可能です。
柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。
布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。
タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。
段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35
1平方インチ当り糸数(縦/横)45/35
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)78.4
テープタイプ手で切れる
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。
しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
伸度(%)9.0
引張強度(kg/10mm)4.49
基材厚さ(mm)0.14
粘着力(g/10mm)388
タック(ボールNo.)32
展開力(g/10mm)214
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/25mm)110
引張強度(N/10mm)44.0
展開力(N/10mm)2.1
粘着力(N/25mm)9.5
展開力(N/25mm)5.25
テープタイプ手で切れる
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
超ロングセラー!
バランスのとれた性能。
字は書けない・重ね貼り不可・白糊
用途ダンボール箱の包装に。
宅配便、小包などの包装に。
紙箱などの角の補強に。
軽梱包
引張強度(N/25mm)132
巻戻し力(N/25mm)0.93
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
軽~中梱包
伸度(%)7
タック(ボールNo.)32以上
粘着力(N/10mm)3.4
引張強度(N/25mm)117.5
引張強度(N/10mm)48.0
粘着力(N/25mm)10.0
保持力(mm/15分)0.3
巻戻し力(N/25mm)5.5
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
手で簡単に切れます。
強力な粘着力。
段ボール封緘・一般梱包用・巻戻しが軽い為作業性が良好です。
用途軽~中梱包
簡単に手で切れます。
エスコ品番EA944KB-3
材質基材:スフモス、粘着剤:天然ゴム系
テープタイプ手で切れる
1個
¥1,510
税込¥1,661
欠品中
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。
汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。
用途建築塗装マスキング。
養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
字が書ける、引き出しやすい、丈夫な布テープ。
段ボール箱の封かん・宅急便や、小包の荷造りなどに最適な包装用テープ。
粘着力が強く、しっかりと包装が可能。
巻き戻しが軽く、使いやすい。
油性インクで文字が書け、手で簡単にきれいに切れる優れもの。
用途段ボール箱、収納箱などの封緘用や小荷物、小包などの梱包、包装、荷造りに
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
あざやかな色を10色ラインアップしております。粘着力が高く、ダンボールに対するシール性も抜群です
用途ダンボール封緘を始めとした各種梱包や識別用、ライン用。
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色黄×黒
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.3
粘着力(N/25mm)8.0
基材布
伸度(%)7
粘着剤合成ゴム系
柄トラ
引張強度(N/25mm)136.5
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.4MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
こんなお得な商品も!

布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)166.6
粘着力(N/25mm)10.78
布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
厚さ(mm)約0.009
表面処理コロナ処理
環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。
基材再生ポリエステル繊維
テープ長さ(m)25
粘着剤ゴム粘着剤
伸び(%)18
引張強度(N/25mm)89.2
粘着力(N/25mm)11.26
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)16
グリーンマーク認定
再生材使用使用
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途重梱包用。
粘着力(N/10mm)4.31
引張強度(N/10mm)66.6
展開力(N/10mm)1.73
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
しなやかで丈夫な、使い勝手の良い布テープです。
用途ダンボール ケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包
長さ(m)25
黄色と黒で危険表示を知らせる注意喚起用テープ。厚手で粗面に対応。油性マーカーで文字が書けます。
用途注意喚起
色黄×黒
基材布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.24
主な用途注意喚起
粘着力(N/25mm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ文字が書ける
しなやかな薄手タイプ。
スフモス基材に粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。
粗面に対しても良好な接着性をもっています。
用途宅配便、小包などの包装に。
紙箱などの角の補強に。
結束、仮止め、万能補修用に。
引張強度(N/25mm)178
粘着力(N/25mm)9.5
引張強度(N/18mm)186.3
粘着力(N/18mm)7.55
巻戻し力(N/18mm)5.59
巻戻し力(N/25mm)6.3
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。
用途ダンボール封緘、一般梱包用
古新聞、雑誌などの結束用
補修用、工作用
軽~中梱包
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途重梱包用。各種色分用。
EMIシールドルーム、筐体接合部のシールド、電源ケーブル、信号ケーブルのシールドに適します。導電性粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。UL510(FR)認定品です。
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。
粘着力(N/10mm)3.88
引張強度(N/10mm)60.8
展開力(N/10mm)2.32
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
巻き戻しが軽く作業効率も良好です。手切れ性に優れています。豊富なカラーバリエーションがあります。比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。製造時、有機溶剤を使用していません。テープを貼った上から重ね貼り可能です。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
用途段ボールなどの封かん。色による識別包装など。
厚さ(mm)0.23
長さ(m)25
基材ポリラミ(スフ+PET)
粘着剤ゴム系
伸び(%)9
粘着力(N/10mm)3.75
引張強度(N/10mm)49.8
段ボールの封カン、建築材料、資材等の結束、仮止め等に使える布テープ!発色抜群の布カラーテープ
用途梱包用
基材布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.22
タック(ボールNo.)15
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れが良くて使いやすい!
成分ゴム系粘着剤
材質スフ
厚さ(mm)0.23
色茶
テープ長さ(m)25
主な用途梱包
テープタイプ手切れ可能
こんなお得な商品も!

布テープ 中重梱包用
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
重量物梱包や結束に最適です。
コストパフォーマンスを追及した商品です。
巻芯は再生紙を利用。
文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
白糊・重ね貼りOK
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)9
タック(ボールNo.)31
保持力(mm)0.5以下
粘着力(N/10mm)7.21
巻戻し力(N/10mm)0.86
引張強度(N/25mm)153.5
引張強度(N/10mm)56.6
粘着力(N/25mm)17.64
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
EMIシールドルーム、筐体接合部のシールド、電源ケーブル、信号ケーブルのシールドに適します。
導電性粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
材質難燃性導電布+導電性アクリル系粘着剤
長さ(m)50
厚さ(μm)(導電布)120、(粘着層)50
引張強度縦/500N/50mm、横/300N/50mm
難燃性UL510FR
表面抵抗値(Ω)0.05/25mm/19.6N以下
接触抵抗(Ω)(値)0.01/25mm/19.6N以下
接着力10N以上/25mm
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)0.65
布基材なので手で簡単に切ることができます。粗面接着性に優れコンクリート面・縞鋼板等にも適しています。
用途安全対策品として。
取付方式テープ
テープ長さ(m)25
糊残りの少ない布テープを使用した手切性の良い養生用布マスカーです。
用途建築外壁塗装用。
材質布テープ 高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.009
色グリーン
長さ(m)25
関連キーワード
1
2
3
4
次へ