安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)10
主な用途梱包用
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)8.36
巻戻し力(N/10mm)0.75
引張強度(N/10mm)51.5
テープタイプ文字が書ける
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。
しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
伸度(%)9.0
引張強度(kg/10mm)4.49
基材厚さ(mm)0.14
粘着力(g/10mm)388
タック(ボールNo.)32
展開力(g/10mm)214
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/25mm)110
引張強度(N/10mm)44.0
展開力(N/10mm)2.1
粘着力(N/25mm)9.5
展開力(N/25mm)5.25
テープタイプ手で切れる
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
無溶剤タイプの粘着剤を使用。
巻き戻しが軽く作業効率も良好。
強粘着で抜群の保持力。
字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途重量ダンボールの封緘
伸度(%)7
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)177.3
粘着力(N/25mm)12.63
巻戻し力(N/25mm)6.75
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
梱包用布テープのスーパーエコノミータイプ。
用途ダンボールはこの封緘、一般梱包、各種補修。
材質ポリエチレンラミネート布
主な用途梱包用
ボールタック32
粘着力(N/10mm)4.1
引張強度(N/10mm)32.6
粘着力(N/25mm)11
保持力(mm/15分)0.3
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
環境にやさしい無溶剤タイプ
粘着力に優れています
合成ゴム系
ダンボール包装の定番商品です。
重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊
用途軽~中梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

布テープ 重梱包用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。
スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。
輸出用の包装、梱包。
重梱包
タック(ボールNo.)32
粘着力(N/10mm)4.4
手で簡単に切れます。
強力な粘着力。
段ボール封緘・一般梱包用・巻戻しが軽い為作業性が良好です。
用途軽~中梱包
油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。
引張強度(N/10mm)58
純白のクラフト紙をベースに使用しています。
無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。
字が書ける、引き出しやすい、丈夫な布テープ。
段ボール箱の封かん・宅急便や、小包の荷造りなどに最適な包装用テープ。
粘着力が強く、しっかりと包装が可能。
巻き戻しが軽く、使いやすい。
油性インクで文字が書け、手で簡単にきれいに切れる優れもの。
用途段ボール箱、収納箱などの封緘用や小荷物、小包などの梱包、包装、荷造りに
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
テープの背中に字が書けます。
環境にやさしい無溶剤タイプ
重ね貼りOK
用途軽~中梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
タック(ボールNo.)21
伸び(%)8
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)0.70
引張強度(N/25mm)154.8
引張強度(N/10mm)63.7
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包
各種識別作業
輸出用重量梱包
伸度(%)12
引張強度(kg/10mm)6.8
基材厚さ(mm)0.095
タック(ボールNo.)25
展開力(g/10mm)275
引張強度(N/25mm)167.5
引張強度(N/10mm)67
展開力(N/25mm)6.75
粘着タイプ強粘着
ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。
504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。
荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。
化粧品等のイメージ性の高い包装
装飾
軽梱包
粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。
手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。
赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。
文字書き、重ね貼りにも対応。
用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。
タイプ中重梱包用
タック(ボールNo.)32
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)117
粘着力(N/25mm)11.6
テープタイプ中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!

クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。
クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管
通い箱
中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨
中身の識別・確認が必要な荷物など
軽梱包
しなやかな薄手タイプ。
スフモス基材に粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。
粗面に対しても良好な接着性をもっています。
用途宅配便、小包などの包装に。
紙箱などの角の補強に。
結束、仮止め、万能補修用に。
引張強度(N/25mm)178
粘着力(N/25mm)9.5
引張強度(N/18mm)186.3
粘着力(N/18mm)7.55
巻戻し力(N/18mm)5.59
巻戻し力(N/25mm)6.3
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
テープの種類 = 布テープ。幅 = 38mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃
色白
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。
比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
テープが手で切れ、作業性良好です。
テープの背面のスベリが少なく、段積時、荷崩れしにくいテープです。
用途段ボールなどの封かん。
伸び(%)8
引張強度(N/10mm)56.3
スフモス基材に、粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。
粗面に対しても良好な接着性を持っているので手軽に使用できます。
無包装で余分なゴミを削減(2.1g/巻)します。
紙管の極薄化(11.3g/巻)を実現しました。
燃焼時のCO2発生を15.6%削減します。
ポリエチレンをラミネートしない事により、油性マジックで字が書けます。
引張強度(N/25mm)147
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。各種色分用。
こんなお得な商品も!

クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
重ねて貼れる、文字が書ける、荷崩れしにくいという3つの機能をもったクラフトテープです。
環境にやさしい無溶剤タイプ
用途軽~中梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
タック(ボールNo.)28
伸び(%)7
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)0.70
引張強度(N/25mm)157.4
引張強度(N/10mm)63.5
テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りができます。
5色の規格色があります。
用途段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
伸び(%)8
引張強度(N/10mm)56.3
手で切断可能です。
柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。
布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。
タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。
段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35
1平方インチ当り糸数(縦/横)45/35
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)78.4
テープタイプ手で切れる
無断開封防止に効果的
重ね貼りが可能
印刷・捺印・筆記が可能
荷崩れやスリップ防止効果が高い
リサイクルが可能でCO2削減に貢献
低コストで経済的
温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)
用途段ボールの梱包用
RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボール梱包に多く使われる汎用性に優れたカラークラフトテープです。
用途段ボール梱包に。
仕様テープカット条件:手切り可能
材質クラフト紙、糊:ゴム系
幅(mm)38
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)3.3
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。
粘着力(N/10mm)3.88
引張強度(N/10mm)60.8
展開力(N/10mm)2.32
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。ボタンを押すだけで定量のテープを繰り出します。
用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。
付属品電源ケーブル
トラスコ品番248-6799
セット内容本体
幅(mm)320
色グレー
高さ(mm)300
奥行(mm)510
電源(V)100
消費電力(W)400
対応【テープ長さ】360m
電源コード(m)1.8
使用テープ幅(mm)38~75
テープ長さ設定範囲(mm)150~2900
調節方式10mm単位
最大テープ外径(Φmm)250
1台
¥309,800
税込¥340,780
8日以内出荷
クラフト紙+澱粉糊構成の、環境に配慮されたテープです。水を付けて接着性を出し、貼付け後は温度変化に強くてはがれる事が無く、段ボールに貼り付けたままでもリサイクルを阻害しません。はがすと、テープや段ボールが破れるため、開封した履歴が残ります(セキュリティ性)。
用途段ボールの封緘用。
仕様筆記可
材質基材:クラフト紙、糊:デンプン糊
長さ(m)180
RoHS指令(10物質対応)対応
巻き戻しが軽く作業効率も良好です。手切れ性に優れています。豊富なカラーバリエーションがあります。比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。製造時、有機溶剤を使用していません。テープを貼った上から重ね貼り可能です。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
用途段ボールなどの封かん。色による識別包装など。
厚さ(mm)0.23
長さ(m)25
基材ポリラミ(スフ+PET)
粘着剤ゴム系
伸び(%)9
粘着力(N/10mm)3.75
引張強度(N/10mm)49.8
耐候性に優れ、季節にかかわらずのり残りがほとんどありません。
見切りが良く、養生用としても使用できます。
はがし忘れのない、みどり色です。
用途外装塗装時の養生に。
質量(g)360
テープ厚さ(mm)0.29
1巻
¥519
税込¥571
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ