22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚地~普通地用で、アイロンで強力に接着できます。のりしろを折るときに便利な「折り目つけゲージ」付きです。 細く出してハケで塗るソフトなシリコンヘッド。細口ノズル・ソフトなハケ型ヘッドだから、細く出してそのまますぐ塗れます。 ドット状にもつけられるから、細かい部分にも塗りやすく、ボンドを出しながら自由自在に塗り拡げられます。 洗濯、ドライクリーニングOKです。マチの貼り合わせなど立体的な作業も楽々です。 [使い方] 1.アイロンでのりしろ部分を折り返します。付属の「折り目つけゲージ」を使えば簡単です。 2.貼りつけたい部分の両面に「貼り仕事」を塗布します。 3.家庭用アイロンの中温(140~160℃・ドライ)で押さえて圧着します。(普通地で約10秒、厚地で約15~20秒)
用途ファスナー付け、ワッペン・お名前付け、デニムのすそあげに。 成分ウレタン樹脂35%、水65% 種類水性形接着剤 内容量(g)40
1本(40g)
649 税込714
当日出荷

たっぷり使える大容量 アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能) 洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。 種類水性系接着剤 透明 粘度(Pa・s)25000~100000 pH8~9 成分シリル化ウレタン樹脂系水性系
1本(17g)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な材質を強力に接着できる多目的クラフトボンドです強力・耐水・硬化後透明・衝撃に強い弾力性の液という特長から、他材質を扱い、細かい作業の多いハンドメイドアクセサリー作りに最適です。ビーズ・布・皮革・金属・ガラス・タイル・プラスチックなどに接着可能です。ヘラ付き。
成分変成シリコーン樹脂等
1個(10g)
579 税込637
当日出荷

1パック(35g)
649 税込714
当日出荷

裁ほう上手スティック コニシ 動画あり
販売が非常に好調な「裁ほう上手」のスティックタイプの新商品です。手が汚れにくく塗りやすく、またはみ出しにくいお手軽スティックタイプです。硬化後は目立ちにくい半透明タイプ。。接着する生地の両面に塗り、生地同士を張り合わせるだけ。アイロン不要です。また、硬化後はドライクリーニングなど繰り返し洗濯が可能です。
用途ズボン・スカートなどのすそ上げ・直し。布同士の接着。ポーチなどの小物制作 成分水性ウレタン樹脂系
1本(6mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイロンで簡単に熱接着できる布製品の補修用シートです。厚地や飾りテープを強力接着。 フェルトや厚地布の補修や接着に便利な、糊量が多いタイプの熱接着シート。ワッペンの接着にも。
寸法(縦×横)(mm)200×500(はくり紙付)
1枚
469 税込516
当日出荷

広い面も細かい面も、1本で太ぬりと細ぬりの2通り使える2WAYタイプ。壊れたものの修理や工作などに利用できる便利なボンド。ハンドメイドやリメイク、DIYなど家庭でのご使用いただくのに便利なボンドです。用途:紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)
用途紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。) 主な用途紙・木・布・革をすばやく強力接着 種別酢酸ビニル樹脂エマルジョン系 材質キャップ:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ポリエチレン(PE)、シリコン 外形寸法(mm)約H143×o26 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個(50g)
229 税込252
当日出荷

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1003957 布専用タッチボンド アイメディア 動画あり
針も糸も不要!布専用ボンド。 ノズル付き容器だから、布地に直接塗布可能!人体・環境に優しい水性タイプ。洗濯OK!
成分ウレタン樹脂・水 ブラウン 容量(g)40
1個(40g)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。 テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。 接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。 PE、PPにも接着可能です。
用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)6 粘着力(N/mm)8.1/10 粘着タイプ強力
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性耐衝撃 タイプノントルエン 使用温度範囲(℃)-20~60 粘度範囲(mPa・s)1500~3500 主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。 成分SBR系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 動画あり
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分クロロプレンゴム 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃)) 危険等級 労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC
1本(170mL)
449 税込494
当日出荷

コック付の5L広口下口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)5 仕様遮光 トラスコ品番836-2224 ねじ山20A 取手片手
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。
容量(L)10 遮光 材質(本体)ポリエチレン 全高(mm)398 口径(Φmm)95 外径(Φmm)217 材質(コック)ポリプロピレン 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(取手)ポリプロピレン 材質(中栓)ポリエチレン ねじ山20A 取手両手
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

水洗い・ドライクリーニングでもはがれにくい。 使いやすい細口ノズル。
用途ズボン、スカートのすそ上げ。 あて布、ワッペン、アップリケの接着。 ベルトなど皮革製品の補修(表皮や加工処理面には接着しません) 透明 タイプ水性 成分シリル化ウレタン樹脂系水性形
1本ほか
519 税込571
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生地に合わせて色をお選びください。1個でズボン1着分が目安です。アイロンで接着、手軽に裾上げ。水洗い、ドライクリーニングOK。
テープ長さ(m)1.2 その他-使用方法-水にひたした裾上げテープの白い接着面を生地にあてて中温(140℃~160℃)のアイロンを10秒前後軽く押し当てます。詳しくは商品裏面のご使用方法をお読みください。 テープ幅(mm)23
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 布専用接着剤 布ッチ! クリア
作業服のちょっとした補修に最適。洗濯OK!。透明できれいな仕上がり
用途衣類の応急補修。ジーンズ、作業ズボンの裾上げ。破れた箇所のあて布接着。手芸材料の接着 材質水性ウレタン樹脂
1本
619 税込681
当日出荷

皮・布用。色調透明のボンドです。細工しやすく詰まりにくい特長ノズル。 速乾性で、材質により異なりますが、約15~20分で仮接着し、約24時間で硬化します トルエン・キシレン・可塑剤を使用していない環境にやさしい接着剤です
用途接着できる素材/皮革、布、紙、ゴム、ウレタンフォームなど 金属・木材・ガラスなどの素材と皮革・布・紙・ゴムの接着にも 直径0.5mmの極細ノズルが細かい作業に最適です セット内容ヘラ、ノズル掃除用ピン
1個
449 税込494
当日出荷

川西工業帯電帽
エコ商品
・帯電荷のパワーで毛髪を強力キャッチします。・頭頂部にスパンボンド不織布を使用しムレを軽減します。・独自縫製で顔廻りの着用痕を大幅に軽減します。・洗濯可能(10 回程度)。・耳もとはメッシュ構造になっています。
用途食品加工 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品チラシ(0.33MB)
1袋(20枚)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今すぐ使えるサンドとシート付き!サークルにも入るシステムトイレ デオフリー強力消臭サンド2L(1か月分)とデオフリー強力炭消臭シート1枚(1週間分)付きのシステムトイレです。 強力消臭サンド:天然の消臭成分(クエン酸、フィトンチッド)でオシッコのニオイを素早く消臭!はっ水タイプで足元サラサラ。抗菌剤配合でいつも清潔。 強力炭消臭シート:炭入りシートがニオイを強力消臭。パワフル吸収で1週間取り替え不要です。サークルの中でも使えるコンパクトサイズ。サークル内でのトイレのしつけに最適です。子猫でも出入りがしやすい形状。リビングに置いてもなじむナチュラルなカラー。
セット内容トレー、スノコ、スコップ、強力消臭サンド2L(約1か月分)、強力炭消臭シート(約1週間分) 材質システムトイレ(スノコ、トレー、専用スコップ):ポリプロピレン、強力消臭サンド:紙・木粉・撥水材・クエン酸・抗菌剤、強力炭消臭シート:ポリオレフィン不織布・綿状パルプ・吸水紙・高分子吸収材・ポリエチレンフィルム・ホットメルト接着剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トイレサイズ:約42.6×30.6×14(入口高さ約11.5)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷