布製品へキレイに描ける!
にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。
布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。
寸法(mm)Φ19.0×128.5
質量(g)18
線幅(mm)約2
布製品へキレイに描ける!
にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。
布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。
基本色セット、蛍光・パステル色セットの2種類。
色黒、赤、青、緑、茶色、黄色
線幅(mm)約2
1セット(6本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
太字・細字のツインタイプ、大きい面も細かい面も一本で描けます。耐水性顔料インクを使用しているので、布に描いてもにじみにくく、耐水性、耐候性に優れています。
タイプツイン
線の太さ細字/太字
インク顔料
商品タイプ使い切り本体
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
布へのなまえ書きもカンタン!
洗濯に強い、布書きに最適なマーカー
ゼッケンや上履きなど布製の学校用品にも、しっかり、くっきり名前書きできます。
おなまえマーカーは、布をしっかり押さえる「布書きスラスラガイド」付き。
ゼッケン用は、太字と細字を1本で使い分けられるツインタイプ。
布用おなまえマーカーは、ハンカチやくつ下など、濃い色の布製品に書いてもしっかりと発色する水性顔料系インキを使用しています。
インク色黒
商品タイプ使い切り本体
インク油性
タイプツイン
線幅(mm)細1.5 太3~6
線の太さ細字/太字
質量(g)27
寸法(Φ×Lmm)21×26.7×146
入数1本
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
大人気布用染色ペンの10色セット。10色(黒 赤 ピンク みずいろ 青 黄緑 黄 緑 茶 オレンジ)各1本入り。太字・細字のツインタイプ、大きい面も細かい面も一本で描けます。耐水性顔料インクを使用しているので、布に描いてもにじみにくく、耐水性、耐候性に優れています。
タイプツイン
線の太さ細字/太字
インク色10色セット(黒 赤 ピンク みずいろ 青 黄緑 黄 緑 茶 オレンジ)
インク顔料
商品タイプ使い切り本体
1セット(10色×10本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
濃い色や柄の布にも鮮やかに描ける新しいタイプの布用マーカーです。
材質耐水性布用ペイントインク
タイプシングル
寸法(幅W×長さL)(mm)約15×140
色数1色
商品タイプ使い切り本体
線の太さ太描き用
特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材をカラーチェンジできるスプレーです。
用途布・合皮・金属・プラスチックなどの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。
成分合成樹脂・有機溶剤・顔料
指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)
特性ツヤあり・超速乾タイプ
取扱説明書(1.31MB)
危険物の性状非水溶性
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。
布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。
綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。
布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。
乾燥後は洗濯が可能です。
科目美術
濃い色の布にきれいに発色、くっきり書ける極細タイプのペン。
用途濃い色の布の名前書きに
仕様極細タイプ
入数1本
商品タイプ使い切り本体
滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカー。
ブレンダ―入りで表現の幅が広がる12色セットです。
インク色ブレンダー・蛍光イエロー・蛍光ピンク・蛍光グリーン・ライトカーマイン・ダークピンク・ペルシアングリーン・ターコイズグリーン・ダークブラウン・ダークオートミール・ナチュナルベージュ・ライトバイオレット
商品タイプ使い切り本体
インク油性インキ
材質ペン:PP・PEs・PA/ケース:PP/台紙:紙
寸法(mm)174×148×13
タイプツイン
線幅(mm)ブラッシュ芯/1.0~5.0、細/1.0
線の太さ細字
1セット(12本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。
材質キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙
質量(g)1080
寸法(Φmm)90×120
洗濯もOK!布に描けるえのぐです。
クレヨン・パスと同じように描け、絵を描いたり、型紙で塗り込んだ後にアイロンをかけるだけで染まります。
セット内容白・黄・黄緑・緑・水色・青・群青・桃・赤・茶・橙・ペールオレンジ・こげ茶・黄土・灰色・黒、型紙
アズワン品番65-0435-82
1個
¥820
税込¥902
当日出荷
布書きに特化したペン。滲みにくく、洗濯にも強いです。作業着などのラベルに記載いただけます。
線幅3種類の用意があります。
用途布への名前記載(体操着、上履き等)
インク色ブラック
全長(mm)137
タイプシングル
エコマーク認定認定
方式キャップ式(ボールペンタイプ)
最大径(Φmm)12.7
線幅(mm)1
インク油性ゲルインキ
入数1本
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
線の太さ太字
エコマーク認定番号17 112 206
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
布専用だからにじみにくい布用おなまえマーカー。濃い色の布にも、きれいに発色!。水着や体操着におすすめです。
水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。
乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。
紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。
有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。
立て看板、ポスター、ディスプレイに。
舞台装飾、立体造形に。
特性耐水
使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。
標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2
主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
関連キーワード