水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。
乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。
紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。
有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。
立て看板、ポスター、ディスプレイに。
舞台装飾、立体造形に。
特性耐水
使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。
標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2
主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。
布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。
綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。
布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。
乾燥後は洗濯が可能です。
科目美術
布に立体的に描ける絵具 ノズルから直接、布に描くことができます。塗布後、12時間以上自然乾燥せてください。布以外に、「紙、木、ガラス、鏡、金属など」にも塗布できます。ただし、塗布する面が浸透しにくい素材の場合は、水に漬け置きすると絵具が剥がれてしまいます。
用途布用
材質アクリルバインダー、顔料、水
主な用途布
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
布にそのまま描ける、旗づくりに最適なえのぐ!運動会、文化祭などの学級旗づくりに最適!。白または淡色の、綿、ポリエステルに適しています。薄めずそのまま描けます。Tシャツにも描けます。ごわつきが少なく、伸びが良い。乾くと耐水性になり、洗濯もできる。水性でイヤな匂いもなく、手軽で安心。混色も自由自在
材質合成樹脂系(マットタイプ)
1セット
¥7,800
税込¥8,580
3日以内出荷
布にそまま描ける旗づくりに最適な絵具。
白または淡色の、綿・ポリエステルに適しています。
薄めずにそのまま描けます。Tシャツにも描けます。
ごわつきが少なく、伸びが良い。乾くと耐水性になり、洗濯もできる。
水性でイヤな匂いもなく、手軽で安心。混色も自由自在。
材質合成樹脂系(マットタイプ)
材質上下キャップ:PP、ポリビン:再生PE、ラベル:紙
寸法(mm)205×80×55
質量(g)710
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 062
布にそのまま描ける、旗づくりに最適なえのぐ!運動会、文化祭などの学級旗づくりに最適!。白または淡色の、綿、ポリエステルに適しています。薄めずそのまま描けます。Tシャツにも描けます。ごわつきが少なく、伸びが良い。乾くと耐水性になり、洗濯もできる。水性でイヤな匂いもなく、手軽で安心。混色も自由自在
材質合成樹脂系(マットタイプ)
布への着色がよりきれいに。
スパウトパック入り。
イベントカラーの布への接着をさらに良くし、ひび割れやはく離を防止します。
絵具2:メディウム1の割合で混ぜます。
アズワン品番64-5140-29
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。
乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など
屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など
ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など
タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに
成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル
タイプ硝化綿ラッカースプレー
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
主な用途木、鉄、マーキング
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ硝化綿ラッカー
布製品へキレイに描ける!
にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。
布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。
基本色セット、蛍光・パステル色セットの2種類。
色黒、赤、青、緑、茶色、黄色
線幅(mm)約2
1セット(6本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。
材質キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙
質量(g)1080
寸法(Φmm)90×120
絵の具のように手軽に筆で描け、乾くと水で洗っても落ちない!乾けば雨に濡れても大丈夫!。水で薄めずそのまま描け、乾くと美しいツヤ消しに仕上がります。乾けば雨に濡れても大丈夫です。短期野外用に最適です。紙はもちろん、布、木、石、モルタル、発泡スチロール、スレート、アクリルなどに描けます。混色や小分けに便利なポリカップが付いています。
ラメ入りの膨らんだ線やドットが描ける絵具(水性アクリル顔料絵具)。ノズルから直接、塗布面に描くことができ、美しいグリッターの入った盛り上がった線やドットが簡単に描けます。膨らみのあるラインを描けるのが特徴です。布以外に、「紙、木、ガラス、鏡、金属など」にも塗布できます。ただし、塗布する面が浸透しにくい素材の場合は、水に漬け置きすると絵具が剥がれてしまいます。
用途布用
材質アクリルバインダー、顔料、水
主な用途布
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
布製品へキレイに描ける!
にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。
布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。
寸法(mm)Φ19.0×128.5
質量(g)18
線幅(mm)約2
関連キーワード