31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ 動画あり
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 寸法(mm)140×200 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
1袋(2枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水テープ 帆布シート補修用 24m巻 モノタロウ 動画あり
生地は厚く、粘着力も強いので耐久性が抜群に優れています。 裏面粘着材付で裏紙を剥がすだけで使用できます。 完全防水です。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 タイプ帆布タイプ 材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂
1巻(24m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエステル基布
1袋(3枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。 紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年) 施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。 仕様離型紙付きタイプ 粘着剤アクリル系 包装形態袋入 適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に 寸法(mm)160×110
1袋(2枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫なUV耐候剤入りポエチレンクロスに特殊粘着剤を塗布した補修テープです。(長時間対応タイプ、時間経過とともに粘着力UP)。10cm角カット済みの耳付き剥離紙付で作業性も抜群です。4隅はRカット加工で貼り付け後、はがれにくい仕様です。ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布素材に接着可能です。
用途各種シートや土のう袋、フレコンバックの穴あき補修に。防草シートの杭部の穴の目張り、すき間からの雑草対策にも最適です。テント等の本体部材との接触部分やコーナー部分の補強や補修にも。防水補修には表・裏側の両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。 材質ポリエチレン(ブラック/粘着面シルバータイプ)/粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)約0.55 寸法(mm)100×100(4隅Rカット)(1枚当たり) ブラック/(粘着面シルバー) 長さ(m)0.1 耐用年数(年)約3(測定値であり保証値ではありません)
1袋(10枚)ほか
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミ・カッターで簡単にカットできる離型紙タイプ。
用途トラック幌・テント・ 間仕切りシート・養生シートの補修に。 適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
1枚ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合成ゴムを主成分とした接着剤です。 特に初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。 皮革、ゴム、帆布などの柔らかい材質の接着に適しています。
用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチックなどの接着。 成分合成ゴム系 褐色 主な用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(150g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイエスボンドは無色透明の特殊合成樹脂を主成分とする溶液型接着剤です。中粘度のため刷毛塗布が可能で作業性が良く、柔軟性、耐水性、耐薬品性等の特長を持つ軟質ビニル用接着剤であります。軟質塩ビシート、テント生地、合成帆布、ABS樹脂には強固に接着します。
成分特殊合成樹脂蒸発残分18~20% 比重0.88(20℃) 粘度2000~5000 cps/25℃ 指触乾燥時間(分)5~10分/20℃ 外観透明粘宗稠液 オープンタイム(分)5~15分/20℃ヒールシートも可能
1缶(500g)
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビターポリン・塩ビシート用強力接着剤です。 テント・シート用強力接着剤。 補修・修繕作業以外、シート同士の貼り合わせが可能。 現場施工・高所作業の用途にも最適。 塗布面をヤスリ等で荒してから使用すると、より効果的! リアルソルベント・マイルドソルベント用メディア(ターポリン)にもお使いいただけます。
1缶(180mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ 難燃性JIS-1091合格品
1枚
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆるシート素材に接着可能な多用途タイプです。PEクロス基材に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUPします)を塗布した高耐久性補修テープ。UV劣化防止剤配合で耐候性にも優れます。耐候年数(測定値であり保証値ではありません):クリア約2年 ブラック約3年
用途ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布生地にも使用可能です。1.破損したシートやテントの補修に2.土のう袋やフレコンバック等のの簡易補修に(使い始めのひっかき破れなど)3.防草シートのジョイント部やシートピン杭部の穴の目張りに(シートピンの杭部の穴からの雑草を抑制) タイプシート素材全般用 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエチレンクロス(UV耐候剤入)
1セット(2枚)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テント倉庫用の生地を使用しており、耐久性に優れています。裏面粘着剤付で、裏地をはがすだけで使用できます。
用途テント倉庫の補修に。 仕様帆布タイプ
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シート素材の強力粘着補修用テープです。 剥離紙付きのため、作業性も良好です。
タイプ帆布タイプ 材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
1巻(25m)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

PEクロス基材に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUPします)を塗布した高耐久性補修テープ。UV劣化防止剤配合で耐候性にも優れます。耐候年数、クリアが約2年、ブラックが約3年
用途ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布生地にも使用可能です。 破損したシートやテントの補修に。土のう袋やフレコンバック等のの簡易補修に(使い始めのひっかき破れなど)。防草シートのジョイント部やシートピン杭部の穴の目張りに(シートピンの杭部の穴からの雑草を抑制)
1巻(20m)
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ 長さ(m)1000 番手#5 仕様左撚り 適合21~26号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)29 構成560dtex 1×3 強度(Nm)120.3 関連資料糸見本帳
1巻
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラック用の生地を使用しており、耐久性に優れています。 裏面粘着剤付で、はく離紙をはがすだけで使用できます。 トラックシートや幌の荷物や骨組みが当たる部分にあらかじめ貼ることで摩耗・破れの予防補強となります。
用途トラックシートの補修に。トラックシートや幌の予備補強に。 トラスコ品番207-3260 材質/仕上基材:ポリエステル基布、粘着剤:アクリル系 質量(g)1140 タイプ帆布 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエステル基布 アズワン品番64-8745-62
1巻
8,598 税込9,458
当日出荷

レインウェアーの目止め(縫い目の漏れ防止)、カギザキ、穴あきなどの補修・補強に。ウェットスーツの小さい傷や縫い目の補修・補強に。
材質基布:ナイロン100%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂 4/ウグイス タイプアイロン接着 寸法(幅W×長さL)(cm)6.5×30
1袋(6.5cm×30cm)
379 税込417
7日以内出荷

ポリエステル帆布生地に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUP)を塗布した、耐久性・防水性に優れた補修テープです。
用途トラックシート(帆布・ターポリン)の破損箇所の補修、表面が塩ビ樹脂コーティング系のテントやシートの補修に。 仕様紙管巻、はく離紙付き トラスコ品番254-0621 材質ポリエステル帆布、特殊粘着剤 幅(mm)14 厚さ(mm)約0.7 ダークグリーン 長さ(m)25 耐久性(年)約2~3(保証値ではありません)
1巻
27,980 税込30,778
当日出荷

ウィング車のセンターシートの補修に最適です。 短時間かつ低コストでの補修が可能です。 基材はテント倉庫等に使用されるエステル帆布であり、高い耐候性を有します。剥離紙付きの為、作業性に優れています。
用途ウィング車の屋根中央開閉部にあるセンターシートの補修 タイプポリエチレンクロスタイプ 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエチレン
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面粘着材付で剥離紙を剥がすだけで使用できます。
用途ウイング車用既存のセンターシートに重ねて貼って使用します。 タイプ帆布タイプ 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂
1巻
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力エステル糸の基布に樹脂加工を施し、耐候性に優れた帆布トラックシートです。
用途トラック荷台カバー用 厚さ(mm)0.6 耐久性約5年 引張強度(N/5cm)縦2100、横1500
1枚
5,961 税込6,557
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウイングトラック車の屋根中央開閉部の補修に最適です。裏面の剥離紙を剥がしてそのまま貼り付けます。丈夫で耐久性抜群です。
用途ウイングトラック車の屋根開閉部の補修に。 タイプ帆布 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエステル基布
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。 紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年) 施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。 仕様離型紙付きタイプ 粘着剤アクリル系 包装形態袋入 適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PE 、PP素材に使用可能。シート素材の強力粘着補修テープ。 PEラミクロス、PP製品用の粘着シートとして。(ターポリン、エステル帆布トラック等の素材へも使用可能) 防草シートを押さえる杭の隙聞から草が生えるのを防ぎます。(ターピー粘着シートUVブラック) 時間が経つほど接着剤が生地に馴染み、粘着力がアップ。
用途カバー、テントシートの裂部の補修に。シート同士のつなぎ合わせなどに。 PEラミクロス、PP製品用の粘着シートに。(ターポリン、エステル帆布トラックシート等の素材へも使用可能)
1巻(20m)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックシートに使用する強力でしかも耐久性のある生地を使用しています。粘着強度も優れています。基布素材に高強力ポリエステルを使用していますので強さ・耐久性に優れています。ハサミやカッターで簡単に裁断できすばやく手軽に補修が可能です。
用途トラックシート・幌・テントの破れ補修に最適です。トラックシート・幌の予備補強にもお使いいただけます。 トラスコ品番805-0943 材質高強力ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工。裏面粘着処理。、トラックシート用に使用されている高強度のポリエステル帆布を使用。、剥離紙付き 幅(mm)140 グリーン 長さ(m)24 粘着剤アクリル系粘着剤
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ちょっとした仕上げや補修作業の時の工具の持ち運びや「バッグinバッグ」として携帯やデジカメなど私物の持ち歩きに。
質量(g)290 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×170×180
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のベルトでショルダーバッグとしても使える2WAYタイプです。 ガバッと大きく開く『がま口ファスナー』で中身が見やすく取り出しやすいです。 仕上げ作業や補修作業時の工具の持出し用として。
用途工具収納他様々の使用シーンに 質量(kg)0.48 外寸法・幅(mm)280 外寸法・高さ(mm)180 外寸法・奥行(mm)180
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液混合タイプのウレタン樹脂系補修剤。毒劇物に該当しない成分で新しく(NEO)生まれ変わって再登場です。主剤、硬化剤の粘度が従来よりも低くしてあるので、混合し易く、1~2分の混合でペースト状に変化し、壁面へ塗布しても垂れ難くなり、硬化すれば強靭な伸びのあるゴムに変化し、金属やゴム、石材などに接着します。
用途ゴムベルトのコンベヤが劣化により帆布が露出している場合等に肉盛りして、ゴムの損傷部を元の形状に修復するジャバラなどの稼働する設備の肉盛り補修、シュートなどの衝突(衝撃)摩耗に晒される面の保護、パーツフィーダーの騒音防止のためのライニング、トランスの油漏れなど、振動のある設備機器の割れ、漏れ等の補修に。 セット内容主剤、硬化剤、木ヘラ 耐熱温度(℃)80(Dry) 可使時間(分)3~5 硬化時間(時間)4 危険物の類別非危険物
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷