20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中和剤(アルカリ排水用) アクト 動画あり
モルタル洗浄時などに発生するアルカリ排水を中和します。 劇物・危険物に該当しないため、作業者への安全性に配慮した商品です。 ただし、pH1.0以下の酸化液であるため、正しい使用方法を守ってご使用ください。
用途アルカリ排水の中和 仕様強酸性(pH1.0以下) 付属品スプーン、使用説明書付 使用方法対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

pH14.0 適合EA119-15用 エスコ品番EA119-16 内容量(kg)20 使用量5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和) 洗浄時間1~5時間
1個(20kg)
16,000 税込17,600
翌々日出荷

無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。
用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 容量(kg)10 使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】(シルバーNプラス)640mL(グリラー)425mL(シルバーマイルド)486mL アズワン品番64-6748-47
1本(10kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。 工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。 安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。 確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。 敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。 手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。
用途コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。 ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。 液性強酸性 pH値1.0以下(強酸性) 使用方法対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。 タイプ液体 使用の目安(例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL 外観透明
1本(1.8L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイト工業株式会社中和剤
酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ排水用中和剤 モノタロウ 動画あり
廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。 工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。 液性強酸性 タイプ液体 pH値2.0未満(強酸性) 使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 外観透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50回分)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ミヤキソフター
ソフターは酸性洗浄剤を中和しますので、汚れを洗い流すときの排水は環境にほとんど影響がありません。 目地を傷めず、色ぼけ・艶ぼけを防止します。
液性アルカリ性 形状液体 標準使用量15m2/L(原液) 商品タイプ業務用
1缶(4L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。 外観淡黄色液体
1缶(16L)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。 水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。 水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。 工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。 廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。 凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。 廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素 タイプノーマル グレード標準品 比重0.875以上 主な用途金属、工場 外観微粉末 使用量1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm> 主な機能【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 反応中性
1本(1kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンライト(中和洗浄液)
酸性化学薬液の中和に使用します。 金属の洗浄にも使用できます。
液色黄色 pHアルカリ pH12.0 pH値13~14 外観黄色
1本(4kg)ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉末凝集剤お試しセット6種入り ネクストリー 動画あり
どの製品を試していいかわからない方向けにメーカーの主力6製品を1セットにしました。まずは少量の排水に対して各製品を比べながらお試し頂き、排水に合った製品をお使い下さい。 主力6製品をセットにしました。まずはお試しセットで試験を行い排水との相性を確認ください。
用途あらゆる排水 主成分ゼオライト、珪藻土 形状粉末 使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整 作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。 付属品粉末凝集剤6種・計量スプーン・pHカラースケール・pH試験紙・試験チェックシート・試験キット説明書 危険物の類別非危険物
1セット(20g×6袋)
719 税込791
3日以内出荷

和協産業中和剤NB
冷却塔酸洗浄後の中和処理剤で、1パック5kgの液状タイプでとても使いやすくなっております。
用途空調設備機器の配管保守・洗浄剤の中和 使用方法冷却塔酸洗浄後の廃液処理剤としてお使いください。その際、pH試験紙で確認しながら量を調節してください。また、酸性廃液の処理にもご使用いただけます。
1箱(5kg×2缶)
18,980 税込20,878
欠品中

濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 成分イソプロピルアルコール(IPA) 濃度(%)99 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様無リンタイプで環境面に配慮。 アルミフィン洗浄後のアルカリ性洗浄廃液の中和にお使いください。 酸性液体10kg
1個(10kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます。 有害成分ゼロです。希釈して使用するためコスト削減になります。本品はOECD規格DOC法による生分解度81%(日本食品分析センター調べ)の性能です。
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。 仕様人体への影響:無し 付属品ノズル 材質非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系 液性水素イオン濃度:中性 香り無臭 界面活性剤(%)5.5以下 商品タイプ本体
1本(5L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製水 工業用 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 pH値6.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(20L)ほか
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分精製水98%硫酸2% 容量(mL)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300mL×50本)
4,798 税込5,278
7日以内出荷