396件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
769 税込846
当日出荷

水道蛇口または壁に取り付けるだけで設定濃度の希釈液がすぐに 作れます。低粘度から中粘度洗浄剤まで広範囲に使用できます。
用途洗浄剤希釈器
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農薬の希釈などに最適です。ホースの取り付け穴が付いてとても便利。底に手が掛かり、注ぎやすい設計がされています。また、本体が透明ブルーですので、中が見えて計量しやすくなっています。
アズワン品番1-8663-01 内径(Φmm)320 外径(Φmm)350 高さ(mm)350 内寸法(mm)Φ320×335 外寸法(mm)Φ350×350 トラスコ品番114-3456 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)980 容量(L)20 目盛1L
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

水の圧力により水溶性切削原液を最適濃度に希釈できる省力機器。 希釈作業時間を大幅短縮し作業者の労力負担を大きく削減。 電力・動力が一切不要。水圧0.1MPa以上あれば使用可能。圧力調整弁付なので地域による水圧削除は問題なし。 希釈濃度の安定化が図れ加工精度・切削工具の寿命の改善につながります。
用途ドラム缶へも取付可能。 セット内容ブレードホース18mm(放出用)2m、ブレードホース12mm(吸上用)2m、フートチャッキ、ホースバンドS/20~20(放出/給水用)2個、ホースバンドS/12~20(吸上用)2個、ホースニップル1/2(給水用)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

使用用途によって、分注スピードを3つ(fast/standard/accurate)から選択できます。 ロボティックアームの採用により、吐出口が前後に動きサンプリングを安全かつ簡単に行うことができます。 25gサンプリング時の225mL分注は10秒以下(ブースターキット取付時)と非常に速い希釈作業ができます。 サンプリングを行う高さは30cm以下で、クリーンベンチ内でも快適に使用することができます。 LEDコード搭載で、希釈・分注作業のプロセス・結果を視認できます。 バッグオープンについているゲッコークリップは表面が濡れたストマック袋も容易に吸着します。
付属品分注チューブセット6.4×1(ダブルポンプタイプは×2)、バッグオープン、ゲッコーグリップ×10個、ドリップトレイ 寸法(mm)シングルポンプタイプ:310×415×375、ダブルポンプタイプ:370×415×375 質量(kg)シングルポンプタイプ:12.5、ダブルポンプタイプ:15 ひょう量(g)~5000 再現性(%)秤量:(0~100g)±0.05g、(100~5000g)±0.1 希釈倍率2~99倍 インターフェースプリンター:RS232、モニタリングソフトウェア:USB 分注速度(mL/min)1500(ブースターキット取付・fastモード モード希釈・分注:3モード(fast/standard/accurate)
1セット(10個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薬液を水道水で自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。
種別本体 容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×360×216
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。
材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェット、超音波、浸漬にも。洗浄目的で選べる多彩なラインアップ。
成分非イオン界面活性剤(高分子系)、グリコール系溶剤 タイプアルカリ性洗浄剤(低泡性) 液性アルカリ性【原液】約pH13、1.0%【溶液時】約pH11.3~12.3 外観微黄色透明液体 適応超音波洗浄 洗浄温度(℃)40~60 使用濃度1.0%(汚れの程度により0.5~2.0%の間で希釈してご使用ください)
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。 これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。 用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。 結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去 材質(ボトル)PE、(キャップ)PP 容量(mL)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

10L・5升まで計量 注ぎ口は液ダレしにくい形状です。 透明度の高い樹脂を使用し見やすいカラーメモリで軽量が楽に。
材質ポリプロピレン 形状丸形 高さ(mm)300 口径(Φmm)255 特性注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ本体
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


用途ハヤコートMk2EFの粘度調整に 塗布作業用器具の洗浄に 完全乾燥前の塗膜除去に 種類その他 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野菜・肉・魚など各種食品の除菌。調理器具、食品加工機(部品)の除菌に優れています。水滴のある場所や水に濡れた場所でも抗菌力を発揮します。水で70~100倍を目安に希釈してください。
成分エタノール、モウソウチク抽出物、精製水等 容量(L)18 希釈倍率水で70~100倍を目安 TKG品番9-1557-0801 TKG品番(2017)6-1386-0801
1個
43,980 税込47,498
3日以内出荷

特殊香料とクロロフィルの配合によって優れた芳香を有するグリーンの乳剤。オルトジクロロベンゼンによる殺虫力が優れています。芳香、殺うじをかねたタイプの商品です
用途・ウジ(ハエの幼虫)の駆除 容量(mL)410 希釈倍率50倍 主成分オルトジクロロベンゼン60g(100g中) 適合害虫ウジ(ハエの幼虫) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(410mL)
999 税込1,099
5日以内出荷

JIS Z 8803 液体の粘度 測定方法。石油類試験用ガラス器具 JIS K 2839。JIS K 2283 原油及び石油製品の密度試験方法並びに石油製品粘度指数算出法
L1350 L220 L321 ΦD17 Φd37
1個
56,980 税込62,678
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中乾燥性タイプ ハヤコートMARK2 EFの専用希釈剤です。本製品は受注生産につき、納期をご確認ください。粘度調整することにより作業性を向上できます。塗布作業用器具の洗浄にも使用できます。完全乾燥前の塗膜剥離に使用できます。用途。中乾燥性タイプ ハヤコートMk2EFの粘度調整に。塗布作業用器具の洗浄に。完全乾燥前の塗膜除去に
仕様●NET:1kg アズワン品番67-0411-40
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。 手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。 無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
用途食品工場用の手指洗浄・殺菌・消毒石鹸液 液性弱アルカリ性 タイプ液体 シリーズシャボネット 香り無香料 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルカリに弱い器具(精密ガラス器具・石英ガラス製等)の洗浄に適した中性タイプです。
液性中性 タイプ浸漬・超音波洗浄用 使用濃度10~50倍希釈
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭光通商アグリ試験器具用特殊洗浄液
一般的なガラス器具をはじめ、金属容器・陶磁器などの無機物、油脂汚れの洗浄に広く利用できます。
液性アルカリ性 タイプ浸漬・超音波洗浄用 使用濃度10~50倍希釈
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200倍希釈の濃縮化を実現した歯科用器具・小器具防錆・除菌清浄液です。タンパク分解酵素・非イオン界面活性剤配合により、血液、だ液などの汚れに対して、超音波洗浄・浸漬洗浄いずれでもすぐれた洗浄効果を発揮します。
成分タンパク分解酵素(洗浄成分)・非イオン界面活性剤(洗浄成分)、グリシン系両面活性剤(除菌成分)、防錆剤、その他 保管環境直射日光を避けて保管
1本(500mL)
5,198 税込5,718
4日以内出荷

調理器具類を洗浄と除菌を同時に出来る洗浄剤です。短時間でも強い除菌力を発揮します。安全性の高い除菌成分を使用し、不快臭・刺激臭がありません。専用希釈ポンプ付。無リン
用途まな板、調理機器、床用 使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 質量(kg)4 希釈倍率100~300倍 TKG品番9-1319-0301 TKG品番(2017)6-1179-0301 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

フットケア用ニッパーやゾンデ、ファイルの洗浄・除菌用です。
成分界面活性剤(29%、非イオン系、両性系、陽イオン系)、金属イオン封入剤 使用方法ブラシ洗浄/20倍希釈、浸漬洗浄/100~600倍(30分程度) 容量(kg)1 液性中性 アズワン品番7-2831-01
1本
3,098 税込3,408
翌々日出荷

器具類を、サビからがっちりガード。 さびやすい器具類の保存液に最適。
希釈倍率原液~2倍
1本(4L)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

16606 医療器具用 用手・浸漬兼用中性酵素系洗浄剤1kg アルボース 動画あり
医療器具用 中性酵素系洗浄剤(用手、浸漬用)。中性酵素系洗浄剤は血液・体液等で汚染された医療器具・チューブなどの洗浄に、3cc吐出ポンプで希釈液を容易に作る事ができる洗浄剤です
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具類(新品器材含む)、チューブ類、内視鏡、リネン等の洗浄 成分タンパク質分解酵素、界面活性剤 使用方法(用手洗浄の場合)水を含んだスポンジに適量吐出し洗浄後、よくすすいでください。 (浸漬洗浄の場合)〇通常の汚れ 濃度0.25~0.5%(約3~5プッシュ/3L)10~20分浸漬後よくすすいでください 〇がんこな汚れ 濃度0.5~1.0%(約5~10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください 〇新品器材の油 濃度1.0%(10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください 液性中性
1本(1kg)
1,989 税込2,188
当日出荷

シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
径(Φ)4 全長(mm)175 種別三角型 材質ガラス 先端寸法(mm)約35
1個
549 税込604
当日出荷

16616 医療器具用 超音波・浸漬兼用中性酵素系洗浄剤1kg アルボース 動画あり
医療器具用 中性酵素系洗浄剤(超音波、浸漬用)。中性酵素系洗浄剤は血液・体液等で汚染された医療器具・チューブなどの洗浄に、3cc吐出ポンプで希釈液を容易に作る事ができる洗浄剤です
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具等の洗浄 成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、安定化剤、防錆剤 使用方法(浸漬洗浄の場合)〇濃度0.5~2.0%(約5~20プッシュ/3L)、〇最適温度40~50℃ (超音波洗浄機の場合)濃度0.5~1.0%(約5~10プッシュ/3L) 〇最適温度40~50℃ 液色青色 液性中性
1本(1kg)
2,588 税込2,847
当日出荷

希釈に必要な洗剤の原液を正確に吐出することができるプッシュポンプです。
用途CXS社の2Lもしくは5L容器に入った希釈洗剤類をご使用のユーザー様
1箱(6本)
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラッカーうすめ液 モノタロウ 動画あり
炭化水素系やエステル系の溶剤をバランスよく配合した、ラッカー塗料用のうすめ液です。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途ラッカー系塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂 成分トルエン、メタノール、イソブチルアルコール、酢酸イソブチル 種類バージン品使用 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
899 税込989
当日出荷

イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 成分純水(脱イオン水)100% pH値5.0~7.0 導電率1.0μS/cm以下 保管環境暗所保管、室温 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
2,798 税込3,078
翌日出荷

イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 導電率1.0以下(μS/cm) 付属品ノズル付き 成分純水(脱イオン水)100% トラスコ品番361-2848 容量(L)2 適合規格A2~A3相当 pH値5.0~7.0 保管環境暗所保管、室温 RoHS指令(10物質対応)対応 ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
469 税込516
当日出荷

ペイントうすめ液 油性 モノタロウ 動画あり
油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料のうすめ液です。汎用性の高いうすめ液なので、色んな油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料にご使用いただけます。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途油性塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂 成分鉱油、石油ナフサ ※以下成分含む:トリメチルベンゼン、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、ノナン、キシレン、クメン、エチルベンゼン 種類バージン品使用 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
889 税込978
当日出荷

超純水製造装置により精製した高純度精製水です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。 トラスコ品番207-3598 質量(kg)10.5 容量(L)10 適合規格A2~A3相当 コック
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷

ちょこっと使い用の容量2Lタイプの精製水です。 パウチに入ってるのでゴミとしても捨てやすく、持ち運びにも便利です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A1区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。 トラスコ品番207-3601 質量(kg)2.3 容量(L)2 適合規格A2~A3相当 コック
1袋(2L)
459 税込505
当日出荷

厨房やホールのしつこい油汚れや焦げ付きを落とす業務用強力洗浄剤。 無リン。 希釈して使用する濃縮タイプ
用途油汚れの調理器具、厨房設備、壁、床などの洗浄に。 キッチン周辺の壁、タイル、レンジ、グリドルなど焼き付いた油汚れ落としに。 使用場所厨房・ホール用 液性アルカリ性 成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル 容量(L)3.6 希釈の目安【軽い油汚れ】:100倍~500倍希釈、【普通の油汚れ】:10倍~100倍希釈【焼付いた鉄板や特にひどい油汚れ】:原液~10倍希釈※いずれの場合にも1時間~一昼夜浸漬、又は泡スプレー容器にて噴霧して数分間放置後、ブラッシング洗浄し、流水にてすすぐすすぎ後、鉄板はサビ発生防止のため、すぐに水を拭き取り油を塗布してください 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(3.6L)
1,898 税込2,088
当日出荷

タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L)1 付属品セーフティバルブ付 トラスコ品番855-1502 材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン 寸法(mm)130×200×315 質量(kg)0.6 最大圧力(bar)3 使用pH範囲2~12 使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様 アズワン品番2-3573-01
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。 手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。 グリーンフローラルの香り。
商品タイプ補充用 成分イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩、緑色201 タイプ液体 規格医薬部外品 シリーズシャボネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×99×284 希釈倍率7~10倍 液性弱アルカリ性 香りグリーンフローラル 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(3kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

液剤なので、うじ(ハエの幼虫)、ボウフラ(蚊の幼虫)の発生源にすばやく拡散し、駆除します。 蚊の発生源対策に。 【防除用医薬部外品】
用途目的に応じて、そのまま又は水で希釈し、ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の発生又は生息する場所に散布する。 ※よく振ってから使用すること 【ハエ幼虫(ウジ)の駆除】1平方メートルあたり本品50mLから100mLを幼虫の発生場所に散布する。ゴミの場合はよく内部までしみ込むように適宜希釈して散布する。【蚊幼虫(ボウフラ)の駆除】発生場所の水量100Lにつき本品20mLから40mLを散布する。 【効能・効果】ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の駆除 成分クレゾール、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム液、硫酸化ヒマシ油、オレイン酸POE(20)ソルビタン 種別液剤 容量500mL 区分防除用医薬部外品 シリーズバポナ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×186×75 使用の目安【ハエ幼虫(ウジ)の駆除】1平方メートルあたり本品50mLから100mLを幼虫の発生場所に散布する。【蚊幼虫(ボウフラ)の駆除】発生場所の水量100Lにつき本品20mLから40mLを散布する。 有効成分オルトジクロロベンゼン50.0g/本 適合害虫ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ) 使用場所ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の発生又は生息する場所 アズワン品番64-8323-01 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(500mL)
739 税込813
当日出荷