351件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質クロロプレンゴム 仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック ブラック 使用温度範囲(℃)-25~100 硬さ20(耐熱老化性:22) 伸び(%)300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa)1.5 見掛密度(g/cm3)0.4 吸水率(%)5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

用途パッキンなどに 材質EPDM 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)2×30 使用温度範囲(℃)-20~80 アズワン品番64-5073-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
579 税込637
当日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

帯マグネット 等方性 モノタロウ 動画あり
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。 材質ゴムマグネット 仕様等方性磁石
1本ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

シート張りや幌掛けに最適。フリーカットタイプ
ブラック 高さ(mm)250 質量(g)5040 包装形態ドラム巻き 縦(mm)120 横(mm)250
1巻(100m)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ 動画あり
タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
2,598 税込2,858
当日出荷

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム(ゴム硬度50) ゴム硬度(JIS)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。 材質NR(天然ゴム) 使用温度範囲(℃)-50~70
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ(mm)300 材質ラテックス 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 アズワン品番0-5498-11
1本
178 税込196
当日出荷

1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EPDM(合成ゴム)製のため、タイヤチューブの再利用品より長持ちします。 お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラテックスフリーで天然ゴム由来のアレルギーがありません。天然ゴム臭がなく、やわらかく使いやすい素材です。
材質IR(イソプレンゴム)
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帯マグネット 等方性 粘着剤付 モノタロウ 動画あり
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。裏面に粘着剤が付いているので樹脂面などにも貼り付け可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。 材質ゴムマグネット、離型紙、粘着剤 厚さ(mm)1.2 仕様等方性磁石
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途医療現場で 材質エラストマー 長さ(mm)400 チューブ径(Φmm)約10
1セット
609 税込670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質金具/ステンレス(SUS304)、チューブ/ポリウレタン 全長(mm)400 チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.5
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品反射帯ベスト
反射帯でしっかり反射します。フロントバックルで着脱しやすい。サイズ調整可能です。伸縮性があります。
用途夜間の警備や作業などに。工事現場、建築現場、交通整理などに。夜間の散歩におススメです。 サイズフリー 仕様サイズ調整可能 材質ポリエステル、ゴム
1着ほか
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)300 材質ラテックス 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 アズワン品番0-7283-11
1本
199 税込219
当日出荷

1個
899 税込989
欠品中

ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。 そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。
材質ポリウレタン 内函/外函(mm)6/60
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場や車道に設置する事により、走行中の車を減速・一時停止する効果があります。 黒と黄色で目立ちやすくドライバーからの視認性も高いので安全効果も見込めます。
用途駐車場、店舗の出入り口など 付属品アンカーピン( 径Φ10mm 長さ120mm ) 材質ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立体裁断設計(V字型)。65mm補助ベルトによる腹腔内圧を高めます。 (固定力アップ)。2本のアルミステー(幅広)により強力サポートし、伸縮性メッシュ素材を使用している為、抜群の通気性です。 全体が薄く装着も簡単、衣類の下に使用しても違和感がなく使用感も快適です。
用途腰痛(ギックリ腰等)の方。車の運転、立ち仕事を長時間される方。長時間、同じ姿勢で仕事をされる方。重い荷物を持つ仕事の多い方。 材質/仕上腰部をサポートする板(アルミステー)補助ベルト(強力コットンゴムベルト)パワーネット(中央腰帯・伸縮性メッシュ素材)マジックテープ 適合部位
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


厳選されたメディカル用シリコンの中から、特に弾力性に富んだものを採用しました。 オートクレーブ可能。
水色 材質シリコンゴム 寸法(mm)Φ8.5×400 耐熱温度(℃)121 松吉医科器械コード20-3400-00
1個
699 税込769
当日出荷

チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
1個ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400 松吉医科器械コード02-2595-00
1個
589 税込648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

肉厚が薄く皮膚へのくい込みが少ないので、お年寄りや子供にもやさしいタイプです。
材質天然ゴム
1式(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ラテックス 長さ(mm)300 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8
1本
178 税込196
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350 松吉医科器械コード02-2635-00
1個
729 税込802
当日出荷

チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)121 寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)8.0×400
1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ラテックス アズワン品番9-1549-02 寸法(内径×外径×長さ)(mm)Φ5・7×300
1本
208 税込229
翌々日出荷

材質ラテックス アズワン品番9-1549-05 寸法(内径×外径×長さ)(mm)Φ5・7×300
1本
208 税込229
翌々日出荷

材質ラテックス アズワン品番9-1549-03 寸法(内径×外径×長さ)(mm)Φ5・7×300
1本
208 税込229
翌々日出荷

1本
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)