商品豆知識
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
こんなお得な商品も!

帯鉄
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
表面処理ワックス、ペイント処理
巻種類リボン巻き
伸び(%)3
引張剪断強度(N/mm2)750
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包に
厚さ(mm)0.5
色青
表面処理ブルーワックス
巻種類リボン巻き
伸び(%)3-4
引張強度(N/mm2)800
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
アルミニウム製グリップハンドル
錆やねじれに強いです。
クイックグリップハンドルで作業効率に優れます
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート
材質SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。
安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質SUS430
寸法t(mm)0.2
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。
幅(mm)12
厚さ(mm)2
長さ(m)30.4
パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
¥26,500
税込¥29,150
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。
幅(mm)12
厚さ(mm)2
長さ(m)7.6
パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
¥12,700
税込¥13,970
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。
幅(mm)12
厚さ(mm)2
長さ(m)22.8
パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
保管・引き出しに便利な樹脂ケース入りです。
バンド長さ(m)50
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
こんなお得な商品も!

ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
外径(Φmm)32
仕様養生袋無し
厚さ(mm)1.2
仕上#400鏡面研磨(横目)
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
外径(Φmm)25
厚さ(mm)1.0
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋無し
内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど
材質外筒:SUS304/内筒:鋼管
仕上鏡面(横目)
鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに
材質スチール+SUS304ステンレス
長さ(mm)2000
厚さ(mm)1.1
タイプ丸パイプ
呼び32mm
外径(Φmm)32
仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し
パイプ径(Φmm)32
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
長さ(mm)4000
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
こんなお得な商品も!

ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
長さ(mm)3650
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
倍力タイプでステンレス板対応(ステンレス板厚 0.2~0.8mmに対応)
用途ステンレス板、鉄板、角波鉄板、銅版、アルミ板、ラスシート、梱包用帯鋼の切断に。
全長(mm)約260
刃長(mm)約50
質量(g)約535
刃幅(mm)約25 (閉時)
材質(グリップ)スチレン系エラストマ
刃厚(mm)約5 (片側)
切断板厚(mm)1.2 (鉄板相当)0.8 (SUS)
切断能力(mm)ステンレス板0.8
切断能力(mm)鉄板1.2
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。
日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆に。
機械部品加工、組立待ちの防錆に。
精密機械部品の防錆に。
帯鋼の防錆に
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~100
主成分鉱物油、防錆添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。
機械部品加工、組立待ちの防錆に。
精密機械部品の防錆に。
帯鋼の防錆に。
色淡褐色
成分鉱物油、防錆添加剤
使用温度範囲(℃)-20~100
帯鋼タイプの排水管清掃機。曲がりのない排水管の清掃に適しています。
小口径排水マスからも挿入できます。
一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部にはボール状のものが付いています。
一体式テープ。
付属品キャリヤー
長さ(mm)22.8
幅(mm)12
厚さ(mm)2
質量(kg)4.1
長さ(m)下水管/排水管に適した:30
管径(Φmm)下水管/排水管に適した:200
清掃管径(mm)Φ20~40
モデルモデル番号:E-2726
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。
油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆。
機械部品加工、組み立て待ちの防錆。
精密機械部品の防錆。
帯鋼の防錆。
トラスコ品番819-8993
容量(mL)350
質量(g)380
タイプノズル付
使用温度範囲(℃)-20~100
容器ノンガスタイプ
主成分鉱物油・防錆添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。
機械部品加工、組立待ちの防錆に。
精密機械部品の防錆に。
帯鋼の防錆に。
トラスコ品番220-9063
種別替ボトル
材質/仕上主成分:鉱物油、防錆添加剤
色淡褐色
容量(mL)350
質量(g)330
使用温度範囲-20~100℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高周波溶接自動造管機により造られた機械構造用炭素鋼鋼管に、極薄肉(0.1mm)のステンレス帯鋼SUS304を外面に密着させ、その重合部分をシーム溶接法により溶着させたステンレスクラッドパイプです。
外被ステンレスの継ぎ目である溶接部分は内部の鋼管とも完全に溶着されている為、一体化したパイプとして使用できオールステンレスパイプに引けを取らない仕上りとなっています。
オールステンレスパイプに比べ、値段的に格安となります。
材質鋼管にSUS304巻き
仕上生地ヘアーライン
高周波溶接自動造管機により造られた機械構造用炭素鋼鋼管に、極薄肉(0.1mm)のステンレス帯鋼SUS304を外面に密着させ、その重合部分をシーム溶接法により溶着させたステンレスクラッドパイプです。
外被ステンレスの継ぎ目である溶接部分は内部の鋼管とも完全に溶着されている為、一体化したパイプとして使用できオールステンレスパイプに引けを取らない仕上りとなっています。
オールステンレスパイプに比べ、値段的に格安となります。
材質鋼管にSUS304巻き
仕上生地ヘアーライン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ