216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(10個)ほか
2,812 税込3,093
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
仕様表面固有抵抗値:4×1011Ω 材質ABS樹脂
1個
特価
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気の心配はありません。
材質PS(ポリスチレン・帯電防止コーティング)
1箱(10個)
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω)(ウレタンフォーム)5×106以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1ケース(10個)ほか
2,703 税込2,973
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様【散逸】なし、【帯電防止】なし、【帯電防止】あり、【表面抵抗力範囲】10→<1011Ω 適合EN61340-5-1 長さ(mm)318 幅(mm)267 高さ(mm)64 導電性あり
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス 表面抵抗値(Ω)103~104 コンテナ種類ベタ目
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様材料特性:散逸●材質:ポリプロピレン●高さ:127 mm●長さ:368mm●幅:191mm●散逸:あり●導電性:なし●帯電防止:なし●帯電防止:あり●EN61340-5-1に適合:あり●表面抵抗力範囲:<10.6Ω
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1箱(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

Corstatシリーズのコンポーネントボックスにより、静電気に弱い機器を簡単かつ安全に保管して輸送することができます。Corstat導電性コーティングによりファラデーケージ保護と、静電防止フォームによるESD安全クッション性を実現 幅広いサイズのパックを用意
仕様高さ = 25mm長さ = 60mm幅 = 60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
7日以内出荷

Corstatシリーズのコンポーネントボックスにより、静電気に弱い機器を簡単かつ安全に保管して輸送することができます。Corstat導電性コーティングによりファラデーケージ保護と、静電防止フォームによるESD安全クッション性を実現 幅広いサイズのパックを用意
仕様高さ = 38mm長さ = 100mm幅 = 100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性収納容器. 1~6のサイズが用意されています。このRS導電性容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 これらの容器は、帯電防止のカーボン導電性粒子 / 繊維を使用して設計・製造されています。 このプロセスによって、静電気に弱い部品を破損させる可能性が低い低帯電(帯電防止)容器を実現します。. 特長と利点: . EPA内の小型部品の収納に最適 . スタッキング可能、柔軟性の向上 . 省スペース . ルーバーパネルに簡単に取り付け、又は接地面に自立可能 . インデックスカード付属 . 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護
仕様生地特性 = 帯電防止材質 = プラスチック高さ = 75mm長さ = 165mm幅 = 100mm併用可能製品 = キャビネット、シェルフ、 Topstore ルーバーパネル
1袋(5個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

サンプラスチック持続性帯電防止袋 1ケース
優れた静電気拡散性を兼ね備えた永久帯電防止フィルムになります。フィルム自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。界面活性剤やスリップ剤が添加されてない非汚染性のフィルムになります。粉体の袋の付着の予防。RoHS2・REACH対応製品(2024年2月時点)
1ケース(1000枚)ほか
5,198 税込5,718
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラスチック永久帯電防止袋 大型袋
。優れた静電気拡散性を兼ね備えた永久帯電防止フィルムになります。フィルム自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。界面活性剤やスリップ剤が添加されてない非汚染性のフィルムになります。粉体の袋の付着の予防。RoHS2・REACH対応製品
1ケース(100枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラスチック永久帯電防止袋 大型袋
優れた静電気拡散性を兼ね備えた永久帯電防止フィルムになります。フィルム自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。界面活性剤やスリップ剤が添加されてない非汚染性のフィルムになります。粉体の袋の付着の予防。RoHS2・REACH対応製品
仕様●サイズ:厚み0.05mm×幅450mm×長さ550mm●永久帯電防止タイプ●材質:低密度ポリエチレン●色:ブルー アズワン品番65-9236-12
1ケース(500枚)
29,980 税込32,978
10日以内出荷

SDカード用 市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。 帯電防止タイプ SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。 持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。 シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。
仕様●収納数:200枚(20枚/1シート)●サイズ:210(W)×0.2(D)×297(H)mm●重量:12g●カラー:クリア クリア アズワン品番65-2183-29 SDカード20
1パック(10枚)
2,000 税込2,200
当日出荷

帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:2×1010Ω/sq 体積抵抗率:9×1010Ω・cm マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の機器 付属品受板
1個
456 税込502
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。 摩擦帯電によるゴミの付着が非常に少ないです。 低湿度下でも良好な帯電防止性能を示します。
材質PETフィルム・特殊導電層 サイズA4
1袋(50枚)
22,077 税込24,285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:3×109Ω/sq体積抵抗率:8×108Ω・cm C-56-BEの受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。 マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の機器 付属品受板 材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
1個
600 税込660
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積み重ねが可能な省スペース設計。 別売りで仕切板もあります。
コマ数1 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】232×332×72
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルーム内での勝利管理及び静電気対策に適したクリアファイルです。 無添加のため帯電防止剤等の移行がありません。
サイズA4 寸法(mm)220×310 表面抵抗値(Ω)1011
1ケース(50枚×5冊)
66,980 税込73,678
4日以内出荷

1個
78 税込86
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。
使用流体空気 材質ブレードEPDMゴム ライトブルー 全長(m)40 最高使用圧力(MPa)1.2 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蝶プラ工業導電コンテナー
導電性のポリプロピレンで静電気がボックスの中に溜まりません。
用途静電気を嫌う部品や材料の保管に。 トラスコ品番307-3122 質量(g)374 有効内寸(mm)278×215×108 表面抵抗値(Ω)103-6 外寸法・幅(mm)315 外寸法・高さ(mm)113 外寸法・奥行(mm)236 コンテナ種類ベタ目
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


静電気による損傷から精密機器を保護。優れた技術仕様で、IBMおよび米国軍の静電気管理基準を超えた性能。静電気放散を確実にする最高品質の静電素材使用。伸縮性のあるリストバンド。1.8m アースコード付属。サービスアプリケーションに理想的
幅(mm)15 ブルー 高さ(mm)15 質量(g)40 長さ(m)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ケース内側底面に粘着性ウレタンゲルを塗布することにより。部品を保持します。(粘着材は使用しておりません。) ウレタンゲルは導電性(表面抵抗値108Ω)、ケースは非帯電ABSを使用しているため、収納品の静電破壊防止、埃の付着防止効果があります。 材質にシリコンを使用していないため、シロキサンによる金属部品への悪影響はありません。 非移行性ウレタンゲルですので、糊移り、糊残しがありません。
材質(ケース内側底面)導電性ウレタンゲル(表面抵抗値108Ω)(ケース)非帯電ABS 危険物の類別非危険物 コンテナ種類ベタ目
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。 持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。 シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。 市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。
収納枚数(枚)SDカード×20(1シートあたり) 材質PE クリア 対応メディアSDカード 表面抵抗値(Ω)1010~11 SDカード20
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。EA506EB-1用トレー。
1組(4個)
485 税込534
翌日出荷

SDカードを1枚ずつ収納。 静電、帯電防止素材の使用で安全に収納できます。
用途収納 付属品記録シール10枚 材質ポリプロピレン 寸法(mm)6.8×42.6×51.8/個 質量(g/個)6 収納枚数(枚)10
1個
659 税込725
当日出荷

デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケース。 旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心。
収納枚数8枚 適合SD/MicroSDカード用 エスコ品番EA759Z-18B 材質本体:PP、トレイ:EVA ホワイト 質量(g)約30 外寸法(mm)90(W)×22(D)×66(H) SDカード8 microSDカード8
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケースです。旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心です。裏面にお手持ちのストラップが取り付けられます。
1個
800 税込880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)SDメモリーカードケース8枚用
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
収納量SDカード4枚+microSDカード4枚(最大合わせて8枚収納可能) 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×18×50
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)