こんなお得な商品も!

バルブ開閉表示板 縦長型
モノタロウ
¥399
税込¥439
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様片面表示、4mmΦ穴×上1
材質アクリル
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)65×45
質量(g)46
取付方式札
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
厚さ(mm)2
質量(g)19
仕様両面表示
材質エコユニボード
取付方式4mmΦ穴上1
分かりやすく、美しいバルブ表示。
裏返しになっても確認できる両面表示。
小判型はロングセラー商品です。
表面は優美で艶があります。
耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5
質量(g)44
仕様4mmΦ穴上1
材質アクリル
取付方式札
穴径(Φmm)4
耐熱温度(℃)約80
アクリル製の屋外でも使用可能な耐久性のある表示板です。
ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。
仕様片面表示
材質アクリル
厚さ(mm)約2.5
穴径(Φmm)4
寸法(縦×横)(mm)65×45
裏返しになっても確認できる両面表示。耐候性に優れ、高硬度です。
用途工場・建物の配管バルブに。
裏返しになっても確認できる両面表示。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様両面印刷
材質エコユニボード
厚さ(mm)2
取付方式札
穴径(Φmm)4
穴数1
文字内容常時閉
取付方式札
材質ラミPET
仕様両面印刷
エスコ品番EA983H-4A
寸法(mm)Φ50×2
色赤
取付穴径(Φmm)4
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
寸法(mm)80丸
厚さ(mm)2
区分バルブ
種別開閉札
材質ラミプレート
穴径(Φmm)5
形状標識
穴数1
サイズ80丸×2mm
仕様両面印刷・5mmΦ穴×1
質量(g)14
取付方式札
裏返しになっても確認できる両面表示。
材質エコユニボード
1枚
¥450
税込¥495
当日出荷
文字内容常時閉
取付方式札
材質ラミPET
仕様両面印刷
エスコ品番EA983H-4B
寸法(mm)Φ50×2
色青
取付穴径(Φmm)4
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!!
開閉表示切り替えがワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
質量(g)100
仕様ステンレス二重カン付
材質本体・プレート/ABS樹脂ボタン/ポリカーボネート
取付方式札
裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。
穴径(Φmm)4
タイプ両面表示
取付方式札
円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。
南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。
文字内容常時開・調整中・常時閉
取付方式札
材質本体:ラミプレート、金具:ステンレス
エスコ品番EA983HB-12
寸法(mm)Φ90×4
取付穴Φ4mm×3箇所
1個
¥3,800
税込¥4,180
3日以内出荷
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)2.4
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:常時閉●色:緑●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付
文字内容高圧ガス
アズワン品番65-9338-11
1組(10枚)
¥2,300
税込¥2,530
翌々日出荷
1枚
¥450
税込¥495
翌日出荷
1枚
¥450
税込¥495
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:常時閉●色:青●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付
文字内容高圧ガス
アズワン品番65-9338-12
1組(10枚)
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
取付方式札
文字内容常時開
取付方式札
材質ラミPET
仕様両面印刷
エスコ品番EA983H-3A
寸法(mm)Φ50×2
色緑
取付穴径(Φmm)4
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
文字内容常時開
取付方式札
材質ラミPET
仕様両面印刷
エスコ品番EA983H-3B
寸法(mm)Φ50×2
色青
取付穴径(Φmm)4
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
こんなお得な商品も!

バルブ開閉札 アルミ製 丸型
モノタロウ
¥199
税込¥219
材質がアルミ製のため軽量です。樹脂板が不向きな高温部でも使用できます。
用途特定化学物質など取扱事業所に。
寸法(mm)Φ50
厚さ(mm)1
仕様両面印刷
材質アルミ
穴径(Φmm)4
穴数1
取付方式札
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP14AP です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 24 V AC です -15 → 10 % 及び 24 V dc - 20 → 20 % 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止監視●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1494
アズワン品番65-8064-14
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP34AP です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品番号 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 48 ~ 240 V AC/DC です -10 ~ 10% 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1475
アズワン品番65-8064-59
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP14AC ですの Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 24 V AC です -15 → 10 % 及び 24 V dc - 20 → 20 % 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止監視●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1493
アズワン品番65-8064-13
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP34AC です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品番号 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 48 ~ 240 V AC/DC です -10 ~ 10% 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止監視●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1497
アズワン品番65-8064-02
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
レジェンド = 押して終了。ボタンフォーム = ドーム形。ボタン素材 = プラスチック。定格電流 = 2 A V dc@ 12 → 24。高さ = 130 mm。幅 = 85mm。。RS Pro ドーム型プラスチック製プッシュボタン、 85 mm x 85 mmRS Pro シリーズのこの終了ボタンは、自動ドアを開くための頑丈で視認性の高い機構です。緑色のドーム型ボタンは Palm に快適にフィットし、押す力が中心に配置されます。つや消し仕上げのスマートなステンレススチールプレート上に配置され、「 PRESS to EXIT (押して終了)」はブロックの首都で刻印されています。このボタンは Durable プラスチック製です。 埋込型プレートは 85 mm の正方形で、奥行きは 41 mm です。固定しやすいようにドリル加工済みの皿穴が 2 つ用意されており、スイッチの動作を含む金属製シングルギャングボックスに収められています。 このようなアクセス制御の入口 / 出口ボタンは、商業ビル、産業ビル、行政機関で一般的に使用されています。簡単に拭き取ることができるため、厳しい衛生基準が遵守されている食品準備エリアや病院などの環境に適しています。特長と利点.終了ボタン .プッシュボタンの起動 .緑色のドーム型プラスチックボタン .フラッシュマウント .ステンレススチール製のブラシ仕上げプレート . PRESS to EXIT (終了するには押してください)に刻印 .高さ 85 mm .幅 85 mm .奥行きは 41 mm です .シングルギャングボックスの高さは 90 mm .シングルギャングボックスの幅は 90 mm .シングルギャングボックスの奥行きは 26 mm です .定格電流: 2 A @ 12 → 24 V dc です .通常開またはを使用して、一般的な操作を行うことができます 常時閉回路 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。
用途ワークのハンドリングに、防じん対策に
使用流体圧縮空気
フィンガ基本形
最高使用圧力(MPa)0.7
繰返し精度(mm)±0.01
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
穴径(Φmm)4
穴数1
両面印刷。英文字入。
材質ラミPET
寸法(mm)60×40×1
入数(枚)10
取付穴径(Φmm)4
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
サイズ50×100×2mm
仕様片面印刷・3mmΦ穴×2
種別英文字札
材質ラミプレート
形状札
区分バルブ
質量(g)14
取付方式札
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.75、有効断面積(Cv値)(mm2)3.7(0.2)
給油不要
ポート数3ポート
耐衝撃(m/s2)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
バルブサイズ10(mm)
電圧(V)DC24
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下
パイロット方式タンデム
仕様●弁機能:常時閉、常時閉
関連キーワード