扉寸法(mm)592×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
セット内容ドア本体、レバーハンドル、枠セット
種別固定枠
有効開き幅(mm)523
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)592(ドア)
枠外幅(mm)648
枠外高さ(mm)2028
木目縦
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインPA,PD,KE,HA
枠アウトセット納まり(NN)
納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き パネル(B0)
勝手右引手(R),左引手(L)
高さ(m)7尺(2m高)
レール長さ(mm)上:1574
ドア幅(mm)814mm
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
関連資料(0.08MB)
サービス分類オーダー・加工
関連資料(0.35MB) (0.71MB)
関連資料(0.35MB) (0.71MB)
デザインLAA
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
寸法(高さ)7尺(2m高)
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA
敷居・レール敷居(S),細敷居(F),直付レール(J)
色ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
枠幅UW1645(1),UW1445(2)
納まりY戸車引戸 枠納まり 1間片引き(Y1)
型式XMJE2
勝手右引手(R),左引手(L)
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
関連資料(0.1MB)
サービス分類オーダー・加工
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインTA,TD
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり片開きドア トイレタイプ(02)
勝手右勝手(R),左勝手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅UW650mm(1),UW735mm(2),UW755mm(3)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK
蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)
吊元左右兼用
関連資料片開きドア資料(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
関連資料組み合わせ表(0.41MB)
取扱説明書(0.82MB)
デザインLAA
取扱説明書(0.47MB)
幅W×厚さ×高さH(mm)588×33×1995
関連資料組み合わせ表(0.33MB)
リビング、寝室、トイレなど幅広く使用できるスタンダードなドア。
扉寸法(mm)36×599×1995
幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用
タイプパラレル型
勝手左右兼用
適合扉高さ(mm)1800
適合扉幅(mm)600~900
適合扉質量(kg)15~30
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し
タイプ本体フラット
商品タイプ本体のみ
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインTA,TD
枠アウトセット納まり(NN)
納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き トイレタイプ(B2)
勝手右引手(R),左引手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅1574mm(1)
ドア幅(mm)814
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
引手C1型ST,C1型BK
吊元左右兼用
関連資料上吊引戸アウトセット納まり1間片引き資料(0.09MB)
サービス分類オーダー・加工
扉寸法(mm)694×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目横
呼称W16
関連資料組み合わせ表(0.41MB)
取扱説明書(0.82MB)
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり片開きドア(01)
勝手右勝手(R),左勝手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅UW735mm(2),UW755mm(3),UW780mm(4),UW825mm(5),UW875mm(6)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK
蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)
吊元左右兼用
関連資料片開きドア資料(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
枠外幅(mm)648
枠外高さ(mm)2028
色(柄)単色ホワイト柄、木目:なし
セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ドアの取っ手などに取り付ける真鍮製サイン。幅の狭いところに取り付けられる楕円型。英語なのに縦書きですが見やすいです。サイズ(mm):約 幅34×高さ102×厚み4。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途支柱や壁面の取り付けに
材質SUS316
寸法t(mm)3
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿、卵トレー
性能冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月
質量(kg)33
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×521×1240
冷却方式直冷式
定格入力(W)80、電熱装置:8
年間消費電力量(kWh/年)252
定格内容積(L)全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)28
種類パッドアイ
寸法H(mm)25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
トラスコ品番849-0917
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)18
種類パッドアイ
寸法H(mm)30
寸法d(mm)4.2
寸法A(mm)15
寸法D(mm)5
寸法T(mm)2
寸法W(mm)14
寸法B2(mm)35
寸法B1(mm)45
寸法h(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。
フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。
本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。
ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。
自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション)
自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型
質量(kg)ドア:105以下
適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ
種類パッドアイ
表面処理(本体)電解研磨
設置幅の狭い面でも取り付け可能です
皿頭のねじをご使用ください
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番849-2106
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です
皿頭のねじをご使用ください
用途支柱や壁面等に取り付けます。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
トラスコ品番849-2152
材質ステンレス
質量(g)38
種類パッドアイ
寸法H(mm)48
寸法d(mm)5.2
寸法A(mm)20
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2
寸法W(mm)18
寸法B2(mm)46
寸法B1(mm)60
寸法h(mm)40
使用荷重(kN)0.20
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。折りたたみ式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。スリットの幅が狭いので持ち運びや収納に便利なスリムタイプです。座る面と裏面が重ならないのでいつでも清潔に保つことができます。使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
用途避難時のマットとして。外作業時の作業マットとして。
材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布
長さ(mm)1850
厚さ(mm)5
設置幅の狭い面でも取付可能です
皿頭のネジをご使用下さい
回転するのでチェーンなどからみません
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーンなどの端末金具として。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
寸法A(mm)15
寸法D(Φmm)5
寸法T(mm)2
寸法W(mm)14
寸法d(Φmm)4.2
寸法B2(mm)35
寸法B1(mm)45
参考使用荷重(kN)0.15
入数20
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2165
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)19
種類パッドアイ
寸法L(mm)30
寸法H(mm)15.8
寸法d(mm)3.2
寸法A(mm)12
寸法D(mm)4
寸法T(mm)1.8
寸法B2(mm)28.5
寸法B1(mm)36
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.07
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
スーパーロングSカンとセットで使用すると、閉店後の盗難防止ネットを取付ける時に便利です。
用途壁面・柱等に設置に
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)18
種類パッドアイ
寸法H(mm)30
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
チェーンがよじれない、幅の狭い所に取付可能な、回転式パッドアイです。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2164
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)9
種類パッドアイ
寸法L(mm)25
寸法H(mm)11.8
寸法d(mm)2.2
寸法A(mm)9
寸法D(mm)3
寸法T(mm)1.8
寸法B2(mm)22
寸法B1(mm)27
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.03
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたオープンパッドアイ金具です。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)26
種類パッドアイ
寸法H(mm)26
寸法d(mm)5.2
寸法A(mm)20
寸法S(mm)14
寸法D(mm)6
寸法B2(mm)46
寸法B1(mm)60
H(mm)26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2169
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)211
種類パッドアイ
寸法L(mm)60
寸法H(mm)38
寸法d(mm)6.2
寸法A(mm)32
寸法D(mm)9
寸法T(mm)3
寸法B2(mm)73
寸法B1(mm)100
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.59
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ