帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。
またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。
ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー
種別平張り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。
折り返しの留め方は溶着になります。
用途トラックの荷台カバー
種別平張り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。
高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケットが両サイド計12ヶ所(片側6ヶ所)、後側3ヶ所についています。
ポリエステル基布に樹脂コーティングを施した耐水・耐侯・耐久性に優れたシートです。
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途トラックの荷台カバー
仕様継ぎ目あり(1本)
種別2ウェイ
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
後と左右の3方開閉のため、荷台奥に積んでいる荷物の出し入れに便利。
材質(フレーム)アルミ角パイプ、(幌)エステル帆布
質量(kg)16
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬に最適
仕様パイプベース式
型式KH-5型
パイプ径(Φmm)25
間口(m)1.37
奥行(m)1.92
高さ(m)1.3~1.38
こんなお得な商品も!
トラックシート エステル帆布
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
国内縫製品で高品質。
軽くて使い易い平シートの丈夫で長持ちトラックシートの決定版。
防水性に優れたポリエステル帆布を使用しています。
過酷な使用条件で、高い実績を誇るポリエステル帆布を使用しておりますので、強度、耐候性に優れています。
それぞれゴムバンドが付いています。
種別平張
材質(ハトメ)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
国産縫製の高品質商品。
高積みでも、平積みでも両方とも使用できる2ウェイタイプ。
種別2ウェイ
強力エステル糸の基布に樹脂加工を施し、耐候性に優れた帆布トラックシートです。
用途トラック荷台カバー用
こんなお得な商品も!
トラックシート エステル帆布
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
トラックシートの廉価タイプです。
プロ仕様の厚手生地を使用しています。
耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
用途荷物輸送、野積カバー。
種別平張
材質(ハトメ)真鍮
こんなお得な商品も!
トラックシート エステル帆布
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施しているので、耐候性抜群で丈夫な帆布トラックシートです。長期使用タイプのシートです。
用途トラックの荷台用シート
伸度(%)縦21、横33
包装形態袋入
色(表)グリーン
引裂強度(N)縦140、横130
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)縦2415、横1970
耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に
寸法(mm)160×110
樹脂の色褪せやヒビ割れを防止する多目的保護ツヤ出し剤です。
タイヤ・ダッシュボード、オープンカーの幌の艶出しも可能です。
危険物の類別非危険物
1本(450mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
両サイド跳ね上げ式の扉で固定もできます。高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬に最適
仕様パイプベース式
型式KH-7型
色シルバー
間口W×奥行D×高さH(mm)1.37×1.81×1.32~1.4
パイプ径(Φmm)25
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
耐水圧が0.8kg/cm3の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線防止劣化剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
オレフィン素材のため環境に優しいシートです。
表と裏で色が異なります。
用途倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
色(表)ODグリーン/(裏)ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV、耐水圧
シート厚さ(mm)0.6
厚さ#7000
引裂強度(N)縦300、横300
ハトメピッチ(cm)90
耐水圧(kg/cm2)0.8
引張強度(N/cm)縦2400/5、横2100/5
ハトメアルミハトメ
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
寸法(mm)140×200
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施し、軽くて使いやすい中期使用タイプ。
用途トラックの荷台用シート
伸度(%)縦20、横20
包装形態袋入
色(表)シルバー
色(裏)オレンジ
引裂強度(N)縦151.6、横67.7
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
引張強度(N/3cm)縦524、横274
RoHS指令(10物質対応)対応
帆をかける時の便利ツールです。
伸縮式のフレームです。
付属品車体キズ防止保護シート2枚
材質アルミ製
質量(kg)0.8
高さ(mm)(フック部)35
全長(m)(縮小時)1.20、(伸長時)2.22
収納寸法(mm)Φ80×1220
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
後方が見えやすいシンプル安全設計です。フレーム設置は置くだけ、簡単です。雨や雪対策に威力発揮します。
用途組立式のフレームと幌のセット。幌は高耐久ターポリンシート。ゴムバンド付属
質量(kg)約8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約140×190×62
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
フレーム・シート共に国産品で高品質、組立はジョイント式で簡単、積み下ろしも容易にできます
用途軽トラック荷台に取り付けて積載荷物のカバーになります。
幅(cm)138
パイプ径(Φmm)19
高さ(cm)73
材質(パイプ)亜鉛メッキスチールパイプ
奥行き(cm)191
ファスナー付きランドリー袋はリネンやオムツ等のゴミ回収・廃棄が横からスムーズに行えます。
寸法(mm)Φ600×800
アズワン品番0-1221-02
1枚
¥17,325
税込¥19,058
当日出荷
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
MC HOUSE 1700補修用の幌。
用途MC HOUSE 1700の補修品
タイプ1700用
1枚
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
幌のコーティングを長期間維持!。オープンカーのファブリック製。メンテナンス用にオートグリムが開発した2つのユニークな製品のセットです!。オープンカーのソフトトップは、非常に繊細です。ガレージ保管ならそれほどダメージは少ないですが、屋外保管の場合、太陽光や雨を直接に浴びてしまい、色褪せ等の原因になってしまいます。洗車に関してもファブリックやキャンバス地のソフトトップの場合、相性の良い洗剤はボディ用とは異なります。そこでオートグリムが開発したソフトトップ専用のカーケア製品、ソフト・トップ・クリーン&プロテクト・コンプリート・キットを開発しました。洗浄剤とプロテクト剤に加えて、各液剤に適したスポンジを同梱した、ソフトトップをいつまでも綺麗に保つために必要なものを全て揃えたセットです。
容量(mL)500mL×2
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
MC HOUSE 1000補修用の幌。
用途MC HOUSE 1000の補修品
タイプ1000用
1枚
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
MC HOUSE 1300補修用の幌。
用途MC HOUSE 1300の補修品
タイプ1300用
1枚
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
両サイド跳ね上げ式の扉で固定もできます。高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬に最適。
仕様パイプベース式
型式KH-7型
パイプ径(Φmm)25
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)137×181×132~140
適合車種:サンバー トラック(TB,TA,TC)。サイド両方向でそれぞれ開くウイングは、屋根の代わりにもなるので様々な用途に対応できます。※完全防水ではありません。※幌を上げた状態での走行はおやめください。※ガードフレームプロテクター、荷台ゴムマット、荷台マット、平シート類との同時装着不可
材質ポリエステル生地+PVC(塩ビ)コート
適合車種SAMBAR TRUCK (TB,TA,TC)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
適合車種:サンバー トラック(TB,TA,TC)。背の高い荷物も積み込みやすく、空荷や晴天時は幌をすっきり収納出来ます。※装着時、サイドゲートは開閉できません。※完全防水ではありません。※ガードフレームプロテクター、ゲートプロテクター、平シート類との同時装着不可
材質ポリエステル生地+PVC(塩ビ)コート
適合車種SAMBAR TRUCK (TB,TA,TC)
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
適合車種:サンバー トラック(TB,TA,TC)。サイド両側とリヤの3方向から荷物を積み下ろすことができます。※完全防水ではありません。※ガードフレームプロテクター、荷台ゴムマット、荷台マット、平シート類との同時装着不可
材質ポリエステル生地+PVC(塩ビ)コート
適合車種SAMBAR TRUCK(TB,TA,TC)
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ベビーカーSC61の専用の幌です。
用途お子様の日よけになります。
材質(本体)布地:ポリエステル
質量(g)0.4
備考ベビーカーSC61本体は付属しません。SC61専用幌のみの販売となります。
外形寸法(mm)[開時]W456×D539×H375/[閉時]W456×D83×H411
関連資料(7.49MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
対象車種:キャリイ。両側にウイングを設け、様々な用途に対応。※荷台マットと同時装着する場合は、荷台マットの一部をカットする必要があります。※デッキボックス、FRP荷台カバー、平シート、スロープ式平シート、幌セットと同時装着はできません
材質ポリエステル生地+塩化ビニールコーティング
色グリーン
高さ(mm)【荷台床面から】1300
適合車種CARRY
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-3452。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。幌下にバッグを設置することで荷物をきれいに纏めることができ、スナップボタンでしっかり固定できます。販売備考:ソフトトップ格納部に置くソフトバッグ。トノカバー用スナップボタンを使用して固定。容量19L。寸法18cm x 12cm x 90cm。ロールバーやファッションバー装着車等は取付不可。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:幌下トラベルバッグ。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:1.5。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-3400,NAB-3401
質量(kg)1.5
色ブラック
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプ幌下トラベルバッグ
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格【品番】NAB-3400,NAB-3401
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
ファスナー付きランドリー袋はリネンやオムツ等のゴミ回収・廃棄が横からスムーズに行えます。
寸法(mm)Φ450×580
アズワン品番0-233-11
1枚
¥6,198
税込¥6,818
10日以内出荷
対象車種:キャリイ。雨・風からしっかりガード。出し入れも簡単。荷台のアオリ開閉箇所:両サイド、リヤ。※デッキボックス、FRP荷台カバー、平シート、スロープ式平シート、ウイング幌と同時装着はできません。※フロア式と荷台マットを同時装着する場合、荷台マットの一部をカットする必要があります
材質ポリエステル生地+塩化ビニールコーティング
色グリーン
高さ(mm)【荷台床面から】1300
適合車種CARRY
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ