こんなお得な商品も!
フォーク 4本爪 木柄
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
焼入れ、焼戻しの熱処理加工
先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。
爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工
柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用
全長(mm)1135
爪長さ(mm)335
材質(爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
用途集草・草の移動作業用
材質頭部:刃物鋼柄部:木
幅(mm)215
全長(mm)1130
質量(kg)1.72
高さ(mm)1155
奥行(mm)35
爪数4
先幅(mm)220
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
無溶接、本格鍛造で軽量、長寿命です。
用途干草や切り粉などをすくう作業
全長(mm)1135
爪数4本
先端幅(mm)230
爪長さ(mm)330
質量(kg)1.5
トラスコ品番177-6509
材質(柄)木、(爪)スチール
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。柄は手の馴染む木柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。
全長(mm)1135
爪数4本
先幅(mm)240
爪長さ(mm)360
質量(kg)1.7
トラスコ品番402-6063
材質爪:スチール、柄:木
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます
4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業
農事用
材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管
長さ(mm)(爪部)295
全長(mm)1135
質量(kg)2.2
爪数4本
先幅(mm)(爪部)190
1丁
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。
自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
用途刈り取った牧草の保存
厚さ(μm)25
爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。
柄は軽くて強いパイプ柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。
トラスコ品番402-6071
材質(爪)スチール、(柄)スチール
全長(mm)1135
質量(kg)1.6
爪長さ(mm)360
爪数4本
先幅(mm)240
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。
用途集草・草の移動作業用。
材質爪部:スチール、柄部:柞の木(イスノキ)
幅(mm)215
全長(mm)1150
質量(kg)1.8
奥行(mm)160
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
かき寄せ、すくい作業用
先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
3本爪タイプ。
用途干草や落ち葉、ごみ等のかき寄せやすくう収集作業・運搬作業
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(爪部)300
全長(mm)1800
質量(kg)1.5
爪数3本
先幅(mm)200
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
頭部(爪部)は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。滑り止めグリップ付きなので楽に作業ができます。干草、わら、堆肥のかき寄せやすくう収集作業や、運搬作業に。
仕様●材質●▼爪部:スチール/柄部:アルミパイプ●重量:1.2kg●全長:1145mm●爪部先幅:280mm
アズワン品番65-8909-44
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm)
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。
刃渡り(mm)190
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160
頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫
爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状
R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業
トラスコ品番819-3356
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ
全長(mm)930
質量(kg)1.6
頭部幅(mm)185
爪長さ(mm)215
爪数3本
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。
背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…)
漁業用(魚の頭おとし‥)
鏡もち切り、のしもち切り
刃渡り(mm)360
用途剪定した枝木を手軽に減容。
従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。
粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。
大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。
付属品保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット
質量(kg)14
容量(L)(シュレッダーボックス)50
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×450×933
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4050
定格電流(A)15
枝外径(Φmm)(最大粉砕)25
絶縁方式二重絶縁
取扱説明書(1.53MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
材質NBR
寸法C(mm)3
干草のかき寄せなどの収集作業や運搬作業に適します。
用途干草のかき寄せやすくう収集・運搬作業
全長(mm)1130
質量(kg)1.25
材質(柄部)アルミパイプ
材質(頭)スチール
頭部長(mm)335
爪数4
先幅(mm)230
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
先爪はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)5本爪タイプで炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
かき寄せ、すくい作業用として便利
用途干草やごみ等のかき寄せやすくう収集作業
運搬作業
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(爪部)335
全長(mm)1135
質量(kg)1.8
爪数5本
先幅(mm)(爪部)230
1丁
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
先爪はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)4本爪タイプで炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
かき寄せ、すくい作業用として最適。
用途干草やごみ等のかき寄せやすくう収集作業
運搬作業
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(爪部)335
全長(mm)1135
質量(kg)1.6
爪数4本
先幅(mm)(爪部)230
1丁
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
オールスチール製で8本爪タイプのかき寄せ、すくい作業用として最適
頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます
8本爪タイプ
用途干草、牧草のかき寄せやすくう収集作業や畜産用に
材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管
長さ(mm)(爪部)410
全長(mm)1210
質量(kg)2.85
爪数8本
先幅(mm)(爪部)325
1丁
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
木柄ハンドル製でツメ先は焼入れ入りで、丈夫な仕上がりの4本爪
用途干草、わら、堆肥、金属屑などのかき寄せや収集作業時に。
全長(mm)1140
質量(g)1700
先幅(mm)220
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
耐久性と軽量性を兼ね備えたパイプホークです。先爪は5本爪タイプとなっています。先爪は耐久性に優れています。干草、わら、堆肥などのかき寄せ、すくい上げ作業用として最適です。柄は持ちやすいのが特徴です。また、パイプ柄の持ち手部分は、筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1155
爪長さ(mm)360
爪数5本
先幅(mm)240
1丁
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
清掃作業や土木作業にも活躍。
用途除草後の寄せ集めや、干し草、牧草などのすくい取り作業に。
質量(g)1573
全長(mm)1100
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
頭部(爪部)は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。滑り止めグリップ付きなので楽に作業ができます。干草、わら、堆肥のかき寄せやすくう収集作業や、運搬作業に。
仕様●材質●▼爪部:スチール/柄部:アルミパイプ●重量:1.1kg●全長:1145mm●爪部先幅:225mm
アズワン品番65-8909-43
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
従来品のスチールパイプよりも約25%(0.45kg)軽量化を実現(メーカー比)。毎日牛舎内の長い距離をエサを与えながら移動して行く作業は女性にとってはかなりの重労働、道具自体の重量を軽量化する事で、作業負荷の軽減になります。干草のかき寄せやすくう収集作業や、運搬作業に。
仕様●材質●▼爪部:スチール/柄部:アルミパイプ●重量:1.4kg●全長:1130mm●爪部先幅:250mm●頭部長さ:335mm●爪数:5本
アズワン品番65-8909-46
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
従来品のスチールパイプよりも約25%(0.45kg)軽量化を実現(メーカー比)。毎日牛舎内の長い距離をエサを与えながら移動して行く作業は女性にとってはかなりの重労働、道具自体の重量を軽量化する事で、作業負荷の軽減になります。干草のかき寄せやすくう収集作業や、運
仕様●材質●▼爪部:スチール/柄部:アルミパイプ●重量:1.2kg●全長:1130mm●爪部先幅:200mm●頭部長さ:300mm●爪数:3本
アズワン品番65-8909-45
1個
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
関連キーワード