カテゴリ

  • メカニカル部品(875)
    • 平歯車(852)
    • ウォームギヤ(1)
  • 測定用品(85)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 機構部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
モジュール(m)
歯数
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「平ギヤ」の検索結果

996件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)協育歯車(18件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
モジュール1
SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAY 平歯車KHK(小原歯車工業)(6件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール1歯幅E(mm)6材質S45C表面処理黒染種別平歯車形状S5バックラッシ(mm)0.08~0.18
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)DS成形平歯車KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)SSY平歯車KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
平ギヤ(モジュール0.5) ロボテナ平ギヤ(モジュール0.5)ロボテナ
289税込318特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
モジュール0.5
SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール2種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
ウレアグリース エーゼットウレアグリースエーゼット(105件のレビュー)
399税込439
1袋(80g)ほか
当日出荷
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
ギヤロータリーポンプKA 亀嶋鉄工所ギヤロータリーポンプKA亀嶋鉄工所(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。 ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。
その他Vプーリーは付いていません。性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。接続ねじ管用並行ネジ常用圧力(MPa)0~0.2
ダイヤルゲージ SK(新潟精機)ダイヤルゲージSK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 超硬測定子です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に目量(mm)0.001測定範囲(mm)0-1タイプ標準測定力(N)2.0以下目盛仕様0-100-0戻り誤差(μm)2長針1回転(mm)0.21/10回転隣接誤差(μm)3繰返し精度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)【全測定範囲】±5
ハンディバーロング KTCハンディバーロングKTC
7,798税込8,578
1本
当日出荷
貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。 拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。 抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。 オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7661質量(g)800寸法L(mm)600寸法T(mm)10寸法W(mm)19
カートリッジシャーシグリス 出光NTGカートリッジシャーシグリス出光NTG
399税込439
1本(400g)
当日出荷
カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。褐色バター状湿潤性(14日)A級チムケン式耐荷重性能(kg)4.08危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g水洗耐水度(℃)1(38℃/1h)銅板腐食(室温24h)合格特性潤滑性・粘着性
ニグタイトLMS 出光NTGニグタイトLMS出光NTG
25,980税込28,578
1缶(16kg)
5日以内出荷から22日以内出荷
潤滑性・耐摩耗性に優れています。 酸化安定性に優れ、長期間の使用が可能です。 機械安定性が優れています。 耐シール性に優れ、オイルシールに対す影響が少ない。
用途ギャードモーターの潤滑。各種自動車のシャシーの潤滑。建設機械の軸受・ギヤー・ピンの潤滑。一般産業機械のギヤーボックス内、転がり/すべり軸受の潤滑。特性潤滑性、耐摩耗性、酸化安定性、機械安定性、耐シール性使用目的潤滑外観褐色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
カートリッジモリブデン 出光NTGカートリッジモリブデン出光NTG
18,980税込20,878
1箱(400g×20本)
5日以内出荷
二硫化モリブデン入なので、耐摩耗性に優れています。 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。 酸化安定性・機械安定性に優れているので、長期間使用できます。
用途各種建設機械の軸受・ギヤー・ピン。 各種産業機械の転がり・すべり軸受。 鉄道車両の車輪の軸受。商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性外観黒色バター状危険物の類別非危険物
モリコンクスーパー100 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリコンクスーパー100SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1L)
当日出荷
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子と即効的な摩耗防止効果を発揮する有機モリブデン化合物を配合したオイル添加剤。 既存のオイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重下のオイルに。 低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に高温度下の設置装置のチェーンや減速機に軸受など発熱時の油音低下に。使用温度範囲(℃)150以下仕様添加剤トラスコ品番123-2231使用方法標準添加量はオイルに対して10%容量(L)1動粘度測定範囲(cSt)40℃:91.4100℃:10.2引火点(℃)217粘度ISO VG100密度(g/cm3)0.91外観黒色オイル流動点(℃)-30基油鉱油固体潤滑剤他MoS2+有機Mo(平均粒度0.4μm)銅板腐蝕1a(100℃、3h)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
極圧グラファイトグリースウレアベース エーゼット極圧グラファイトグリースウレアベースエーゼット(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(400g)
欠品中
熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、グラファイトや極圧剤及び各種添加剤を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 特に耐熱性、耐水性、耐磨耗性に優れており衝撃荷重にも強いほか、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱感圧延機、連鋳機、テーブルローラーの軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベアー、包装機械の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに。 ミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部に濃茶色使用温度範囲(℃)-20~+200ちょう度2号主成分ウレアグリース、グラファイト、添加剤危険物の類別非危険物特性極圧性、耐熱性、耐水性、耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性
ハンディバーショート KTCハンディバーショートKTC
7,198税込7,918
1本
当日出荷
貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7653質量(g)635寸法L(mm)420寸法T(mm)10寸法W(mm)19
ダイヤルゲージ SK(新潟精機)ダイヤルゲージSK(新潟精機)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に目量(mm)0.01タイプ標準測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)3長針1回転(mm)1繰返し精度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
平ギヤ(モジュール1.0) ロボテナ平ギヤ(モジュール1.0)ロボテナ
459税込505
1個
当日出荷から17日以内出荷
モジュール1
RS PRO ギヤヘッド RS PRORS PRO ギヤヘッドRS PRO(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
仕様ギア比:1 1●ギアボックスのタイプ:L形●軸径:5mm●全長:57.3mm●全体の幅:30mm●全体的な深さ:57.3mm●最大スピード:500rpm●ベベルギアボックス - 1 1比. この装置には、スチール製ベベルギアとシャフトがボールレースと焼結青銅ベアリングに挿入されています。シャフト1本あたりボールレースと焼結青銅ベアリングが1つずつあります。 ボールレースはスラストレースとしても機能し、ベベルギアの軸にかかる負荷から保護。 成形ハウジングは30 %ガラス繊維強化ナイロン製で、4つの取り付け穴が開けられています。 出力シャフトは平キー付きのO5 mm。 本体のヒール部からシャフト端までの長さは約57.5 mm。. 長期の潤滑作用 堅牢なサービス向けに設計 重量 42 g バックラッシュ 約1 ° ギア BS970 part 3、1991、230MO7準拠の軟鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディバーミニ KTCハンディバーミニKTC
6,998税込7,698
1本
当日出荷
貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7645質量(g)530寸法L(mm)330寸法T(mm)10寸法W(mm)19
はすば歯車 KHK(小原歯車工業)はすば歯車KHK(小原歯車工業)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0119
直進式歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)直進式歯厚マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 スピンドルは直進式。 歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール 定圧装置付。
仕様定圧装置付き種別直進式歯厚タイプアナログシリーズ169最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)20平面度(μm)1
平歯車 モジュール0.3 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.3 黄銅協育歯車(6件のレビュー)
709税込780特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール0.3種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール0.5KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール1種別平歯車材質SCM415形状S1
SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
789税込868特価
1個
当日出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質SUS303種別平歯車形状S1K圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削ボス長F(mm)16全長G(mm)36歯切基準面穴(H7)
SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
559税込615特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5種別平歯車材質S45C表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
カートリッジリチウム 出光NTGカートリッジリチウム出光NTG(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(400g×20本)
5日以内出荷
機械安定性が優れているので、ちょう度変化が少なく、長期間ご使用いただけます。 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。 酸化安定性が優れているので、長期間使用できます。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。 各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。 鉄道車両の車輪の軸受。 各種産業機械の転がり・すべり軸受。商品タイプリチウムグリース特性機械的安定性、耐水性、酸化安定性外観黄色バター状危険物の類別非危険物
ピニオンギヤ(モジュール0.5) 8/10/12歯セット ロボテナピニオンギヤ(モジュール0.5) 8/10/12歯セットロボテナ(4件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
歯数8/10/12軸穴径(mm)2モジュール0.5外径(Φmm)(8歯)約5、(10歯)約6
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S5K
平歯車 S30B 協育歯車平歯車 S30B協育歯車
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.3材質C3604B(快削黄銅棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S1S 協育歯車平歯車 S1S協育歯車
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT-G2シリーズ不二ラテックス(3件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM質量(g)0.6(ギア付1.0)使用温度範囲(℃)0~50圧力角(°)20回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ不二ラテックス(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM仕様標準平歯車モジュール0.6使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0青木精密工業(6件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形 協育歯車KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形協育歯車(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5歯幅b(mm)2材質黄銅穴径(Φmm)3(H8)
平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1.5 S45C協育歯車(3件のレビュー)
479税込527
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
モジュール1.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色)協育歯車(1件のレビュー)
689税込758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5種別スパーギヤ材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
...
平ギヤ特集