29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別平歯車 材質S45C ボス長さ(mm)F:8
1個
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK成形平歯車
・量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器等にご利用いただけます。
種別平歯車 材質ポリアセタール 形状S9
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
839 税込923
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK BSS平歯車
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
種別平歯車 材質黄銅
1個
999 税込1,099
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80SU
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80D
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
1個
619 税込681
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。 材質S45C 形状B1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

KANA(片山チエン)M平歯車 加工完成品
RoHS
種別平歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面硬度HB200 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

協育歯車平歯車S80B
RoHS
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 形状B1 全長(mm)14 歯幅(mm)5 モジュール0.8 ハブ長さL(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80S
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 付属品セットスクリュー 形状B1 全長(mm)18 歯幅(mm)8 圧力角(°)20 歯形並歯 ハブ長さL(mm)10 歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80B
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 材質C3604B(快削黄銅棒) 付属品セットスクリュー 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

協育歯車平歯車S80SU
RoHS
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 トラスコ品番161-5500 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 形状B1 歯数45 全長(mm)14 歯幅(mm)5 穴径(Φmm)6 モジュール0.8 ハブ外径(Φmm)18 歯先円直径(mm)Φ37.6 基準円直径(Φmm)36 ハブ長さL(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじM2-M4 取付ねじls4
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

SS 平歯車 モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.8 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0~0.10 公差AH7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

協育歯車歯研平歯車
RoHS
付属品なし 種別平歯車 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 N5級 歯面硬度HRC49~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,110 税込7,821
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

BSS 平歯車 モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)BSS 平歯車 モジュール0.8
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.8 種別平歯車 材質快削黄銅(C3604) バックラッシ(mm)0~0.10 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 材質S45C 形状B1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス平歯車 モジュール0.8 SUS304 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 材質SUS304 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

種別平歯車 材質S45C 精度等級JIS1702-1 6級 歯面硬度47~53 表面処理黒染め処理 形状片ハブ付 穴仕上H7 穴のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

歯研平歯車 モジュール0.8 SCM435,440 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 歯幅b(mm)8 材質SCM435、440クロムモリブデン鋼 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

フードコンタクト、青POM ギアシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 トラスコ品番116-0875 材質青色ポリアセタール樹脂 形状B1 歯数80 全長(mm)12 歯幅(mm)5 モジュール0.8 ハブ外径(Φmm)50 歯先円直径(mm)Φ65.6 基準円直径(Φmm)64 ハブ長さL(mm)7 穴径(mm)Φ5
1個
3,798 税込4,178
13日以内出荷

ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 歯幅b(mm)8 材質アルミニウム 軸穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 歯幅b(mm)8 材質SCM435、440クロムモリブデン鋼 軸穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 SCM435,440 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 歯幅b(mm)8 材質S45C 軸穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)