214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。 収縮がほとんどありません。 耐屈曲性にすぐれています。 耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に 仕様側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色 ベルト幅(mm)50 規格JIS3種相当品 プライ数5P
1本
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。 材質ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ6 1729
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。 材質/仕上ナイロン タイプカットタイプ
1巻
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。 材質
1パック(12本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト 材質(ベルト)ゴム ベルト厚(mm)2.5 最大速度(m/sec)60 最小プーリ径(mm)40
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

1袋ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1巻(25m)
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト 材質(ベルト)ゴム ベルト厚(mm)1.5 最大速度(m/sec)60 最小プーリ径(mm)16
1本
特価
469 税込516
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
用途バッグのベルトなどに。 幅(mm)50 厚さ(mm)2.0
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト 寸法r(mm)0.24以下 寸法b(mm)5 寸法P(mm)3.56±0.05 材質(ベルト)ゴム 寸法c(mm)2.7 角度θ(°)40 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)56
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形1.5GT ベルト幅(mm)2.5 ピッチ(mm)1.5 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)アラミドコード ベルト厚(mm)1 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.23 種類GTベルト ベルト呼び幅2.5
1個
259 税込285
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

イマオコーポレーション平ベルト従動ローラー
平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール 材質(ベアリング)スチール
1個
2,037 税込2,241
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材アルミナ 適合材金属
1箱(10本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
用途ベルト同士の連結用。 材質ポリアセタール(POM) ブラック 2018年トラスコ掲載ページ6 1731
1セット(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様トライグライド 材質ポリアセタール ブラック
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
用途カバンやベルトなど。 仕様サイドリリースバックル 流線型 材質ポリアセタール ブラック
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様カムバックル 材質ポリアセタール ブラック
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様ベルトバックル 材質ポリアセタール ブラック 横(mm)59
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルな色あいで手触りが良いベルトです。 専用金具との組み合わせで用途が広がります。
用途バック等の肩掛けベルトなどに 最大使用荷重(kg)188.3 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)25 厚さ(mm)1.8 仕様ドラム巻 材質アクリル 質量(g)650
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラフルな色あいで手触りが良いベルトです。専用金具との組み合わせで用途が広がります。
用途バッグなどの肩掛けベルトに。 材質アクリル 2018年トラスコ掲載ページ6 1729
1巻
5,298 税込5,828
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐水性があり軽くて丈夫。
用途結束等に使用するPP平ベルトです。 材質ポリプロピレン 長さ(m)3
1本
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平ベルト用の樹脂製金具です。ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。 トラスコ品番257-2067 材質ポリアセタール(POM) 適合ベルト幅(mm)50 縦(mm)62.3 横(mm)74.5
1袋(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

平ベルトに使用可能なD環です。2個使用でベルトの長さ調整も可能です。
用途ベルトの調節に。ベルト使用時の連結や長さ調節など。 材質ポリアセタール
1セット(5個)
159 税込175
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様ラダーロック 材質ポリアセタール ブラック
1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様Dリング 材質ポリアセタール ブラック
1袋(2個)
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様角カン トラスコ品番385-3547 材質スチール 厚さ(mm)3.5 シルバー 質量(g)41 適合ベルト幅(mm)50 縦(mm)17 横(mm)57
1袋(4個)
209 税込230
当日出荷

PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます
用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)1.2 長さ(m)25 ベルト長さ(m)25
1巻
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

平ベルトを自由自在に加工できます。 ベルトの長さ調節用です。
最大使用荷重(kg)30 材質スチール 質量(g/個)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平ベルト用の樹脂製金具です。平ベルトの固定・長さ調整が簡単にできます。
用途鞄やリュックなどのベルトの結束に。 トラスコ品番257-2066 材質ポリアセタール(POM) 適合ベルト幅(mm)50 縦(mm)59.0 横(mm)80.5 アズワン品番65-2032-35
1袋(10個)
2,998 税込3,298
翌日出荷

平ベルト専用樹脂金具です。フックタイプのベルトの固定・連結が簡単にできるタイプです。
用途バックやリュックのベルト連結に。 トラスコ品番257-2064 材質ポリアセタール 幅(mm)50 適合ベルト幅(mm)50 縦(mm)59.5 横(mm)59.2 アズワン品番65-2062-94
1袋(10個)
729 税込802
翌日出荷

荷物の仮固定や結束に最適です。荷物の仮固定や結束に最適なゴムバンドです。
用途荷物の仮固定・結束。 材質PP 寸法(幅Wmm×長さLm)25×2
1個
479 税込527
翌々日出荷

平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様フロントリリースバックル 材質ポリアセタール ブラック
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユタカメイクナイロン平ベルト_ドラム巻
エコ商品
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
用途荷物の簡易的な結束等 材質ナイロン 長さ(m)25 ベルト長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,488 税込7,137
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様ナスカン トラスコ品番387-2472 材質ポリアセタール ブラック 質量(g)8 適合ベルト幅(mm)20 縦(mm)27 横(mm)61
1個
169 税込186
翌々日出荷

平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様サイドリリースバックル アジャスト型 材質ポリアセタール ブラック
1個
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平ベルト加工用の金具です。ベルトやゴムベルトの長さ調整が可能です。
用途結束や落下防止用ベルト、かばんなどのベルトに。 仕様2本線送り 材質スチール シルバー 横(mm)21
1袋(2個)
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 ブラック
1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷