551件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

組ヤスリ 平 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに使用下さい 仕様中目(目切幅110mm) トラスコ品番468-7957 材質SKS8 形状 寸法(mm)215×11×3.5(先幅10.0) 質量(g)67
1個
949 税込1,044
当日出荷

エンジニアヤスリ平
トラスコ品番827-9395 ヤスリ部寸法(mm)100
1個
899 税込989
当日出荷

1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状 材質炭素工具鋼(SK-2) 粒度#6(精密目)
1セット(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
479 税込527
翌々日出荷

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220 目の粗さ中目 種別金属用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 材質炭素工具鋼 タイプ複目
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

合金工具鋼材SK-8を使用しています。
用途ステンレス、鉄、木材、真鍮、焼入鋼などや、その他難削材の加工に トラスコ品番811-6942 材質SKS8 形状 サイズ245X23X4.0 質量(g)150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

チェーンソー目立機にセットするデプス調整専用ヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミ等、多用途にご使用いただけます。
用途デプスゲージの高さ調整に使用。 目の粗さ中目 全長(mm)195
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。 形状平形 単目 種類単目(S-cut) 適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
1本
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃幅(mm)16.0 全長(mm)275 トラスコ品番757-3235 材質高性能合金鋼 質量(g)105 刃長(mm)150 刃厚(mm)2.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

鉄工ヤスリ ツボサン 動画あり
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

薄い(厚み=1.0mm)ので狭い部分や溝加工に最適。
幅(mm)8 厚さ(mm)1 材質/仕上炭素工具鋼 質量(g)10
1本
759 税込835
当日出荷

全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。 Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の仕上げ、加工修正に。
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニコルソン平ヤスリ
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。 仕様【目の切り方】複目 形状平 (HAND)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニコルソン平ヤスリ
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途技能検定試験等などに。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
3日以内出荷

エッジと面が平行です。 ダイアゴナルカットです。 対象物に対して高い研磨力を発揮します。 軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金と硬質プラスチックに特化した商品です。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼 タイプ中目
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッジと面が平行です。 ダイアゴナルカットです。 対象物に対して高い研磨力を発揮します。 軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金と硬質プラスチックに特化した商品です。
形状 材質高性能合金鋼 タイプ中目
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デプスゲージの高さを調整するときに必要なデプスゲージジョインターと平ヤスリをセットにしました。平ヤスリは目立て機(品番557849J /23820-J)にも使用できます。
セット内容平ヤスリ、.025"用デプスゲージジョインター(31941E)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高所作業シリーズになります。面およびエッジとも単目です。工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。エンジニアリング用途、刃付用に最適です。旋盤作業での研磨およびバリ取りに使用できます。鍬やシャベル、鋤、スクレーパーなどの農工具の研磨に広く使うことができます。
用途高所作業者に。 トラスコ品番540-7902 形状
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

形状 厚さ(mm)1.5 ヤスリ部寸法(mm)100
1セット(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)215 ヤスリ部寸法(mm)105 幅(mm)10.5 厚さ(mm)1.5 形状
1セット(5個)
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 厚さ(mm)1 ヤスリ部寸法(mm)75
1セット(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 厚さ(mm)1 ヤスリ部寸法(mm)80
1セット(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

スイスバローべ社の平ヤスリ。デプス調整専用。
用途ソーチェーン刃砥用。 種別平ヤスリ
1セット(12本)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

S-220やS-77、S-78、B-76、B-660等に付属しているヤスリセット
目の粗さ中目
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷

刃幅(mm)21.0 全長(mm)270 トラスコ品番757-3243 材質高性能合金鋼 質量(g)94 刃長(mm)200 刃厚(mm)3.2
1本
999 税込1,099
当日出荷

適合機種JR1000FT/K 全長(mm)134 有効長(mm)60
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度170 形状平型 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
形状 刃厚(mm)5
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)アクリル用ヤスリ平
プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。
用途プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。 仕様Fカット 形状平型 目の粗さ細目
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット モノタロウ 動画あり
5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。 全長(mm)215 ヤスリの長さ(mm)100 形状セット セット内容平、半丸、丸、角、三角 種別 材質ベアリング鋼GCr15 質量(g)280 1辺(角)(mm)5.5 1辺(三角)(mm)8.2 径(丸)(Φ)5.6 厚さ(半丸)(mm)4 厚さ(平)(mm)3.5 幅(半丸)(mm)11.5 幅(平)(mm)11
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質ベリリウム銅合金 厚さ(mm)6 全長(mm)380 質量(g)282 刃長(mm)250 先端幅(mm)25 アズワン品番64-7906-47
1本
17,600 税込19,360
翌日出荷