エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。
他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。
1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。
一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
鉄線に亜鉛メッキを施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。
軽量で目動きが少ないです。
亜鉛メッキ線で織ることにより鉄線に比べさびにくいです。
用途建築用、工業用、造船用
トラスコ品番754-2747
質量(kg)3.2
線径(Φmm)0.4
番手27
1巻
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。茶かっ色です。
材質ほうけい酸ガラス
色茶褐色
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ平板
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
素材ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
木造軸組(在来)工法の外装モルタル下地と木構造の内装タイル下地用に適しています。ラスカットを標準施工法に従って正しく張ることで、壁倍率2.5、4.0の耐力壁になります。木ずり(ラス板)下地の壁と比べて強度は9倍(測定値)。防火、耐水性にすぐれるだけでなく、工期を70%(実施例)に短縮し経済性も発揮。一般住宅や店舗の新築などのほか、増改築用としても適しています。
用途木造軸組工法モルタル下地(外壁・内壁等)
木構造内装タイル下地(台所・洗面所等)
材質台板/構造用合板(特類)(防虫・防蟻・防腐処理済、四面面取り加工)
厚さ(mm)7.5
寸法(mm)910×1820
質量(kg)8.5
表面処理特殊防水被膜、特殊セメント凹凸層
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

平タガネ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
泡立の良いスポンジと研磨材入の耐久性に優れたナイロン不織布を貼り合せています。用途に合わせて使い分けができます。
用途ナイロン不織布面:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄
スポンジ面:食器・プラスチック製品等の洗浄
種類スポンジたわし
仕様抗菌加工(抗菌剤:有機シリコーン第四アンモニウム塩)
材質ナイロン不織布(研磨剤入)・ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)90
使用場所キッチン
適合用途食器洗い
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ6 1729
研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。
ソフトタイプ。
小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。
名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30
耐熱温度(℃)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途食器洗い
1パック(7個)
¥99
税込¥109
当日出荷
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。
国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。
縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。
スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。
本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。
2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に
質量(kg)2
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無なし
積載荷重(kg)80
キャスター自在車×4個
床面高さ(mm)85
荷台寸法(幅)(mm)285
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)420
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途レンガ・ブロック・瓦・石材のカット・ハツリに。
全長(mm)345
質量(g)670
頭径(Φmm)24
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途釘打ち作業に。
全長(mm)345
質量(g)(全体)490、(頭部)300
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途釘打ち・釘しめ作業に。
全長(mm)330
種類平ワッシャー
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)105.5
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上中炭素鋼
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途釘打ち作業に。
全長(mm)345
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途釘打ち作業に。
全長(mm)335
質量(g)(全体)470、(頭部)300
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途板金作業に。
全長(mm)335
質量(g)490
頭径(Φmm)21
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。
材質機械構造用炭素鋼
硬度HRC38~45
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました!
スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
持ち手穴(mm)97.5×32.5
特性スタッキング可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。
用途釘打ち・釘抜き作業に。
全長(mm)345
質量(g)540
頭径(Φmm)21
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途板金作業、電気工事等に。
全長(mm)345
質量(g)490
頭径(Φmm)21
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途釘打ち・釘抜き作業に。
全長(mm)330
継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる
機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能
従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用
RoHS指令(10物質対応)対応
平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
用途ベルト同士の連結用。
材質ポリアセタール(POM)
色ブラック
2018年トラスコ掲載ページ6 1731
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330
短枝(mm)163
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)57
目盛表裏同目
測定範囲(cm)0~30
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)±0.2
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
粒度170
形状平型
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
こんなお得な商品も!

デザートスプーン 単袋入
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質PS
色透明
種別バラ100本袋入り
包装形態バラ
入数(個)1000
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ