パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄(SPCC)表面処理:三価クロメート(白)
種類平ワッシャー
規格JIS規格品
材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類平ワッシャー
表面処理三価クロメート
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム
種類平ワッシャー
材質鉄
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類平ワッシャー
表面処理ユニクローム
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。
材質チタン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理三価クロメート
種類平ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状ボタン
使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
軽くて丈夫なプラスチック製。軟質のプラスチックでできていますので割れることがありません。
軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。
一目でわかるサイズ別カラー
用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。
材質プラスチック
適合材コンクリート、タイル・石材
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
取付場所屋内
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
ねじの種類全ねじ
用途本体固定用
セット内容取付防振ゴム(1個)/六角ボルト M8×20mm(1本)/六角ナット 2種 M8(1個)/六角ナット SL M6(1個)/+バインド小ねじ M6×16mm(1本)/ばね座金 2号 8S(1個)/平座金 みがき丸 8S(1個)
対応機種SKP・SKP-A型シリーズ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状ボタン
使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質SCM435
寸法t(mm)(最小)2.08
寸法S(mm)4
表面処理亜鉛黒
寸法B(mm)(最小)2.7
寸法D1(mm)12.5
寸法T(mm)(最小)1.5
頭部形状ボタン
寸法K(mm)3.3
寸法dk(mm)10.5
使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
用途SKH-EA型本体固定用
セット内容ゴム足(3個)/六角ナット 3種 M4(6個)/ばね座金 2号 4S(3個)/平座金 みがき丸 4S(3個)/六角ボルト M4×25mm(3本)
対応機種SKH-EA型シリーズ
1個
¥899
税込¥989
23日以内出荷
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
長さ(mm)25
材質SCM435
寸法t(mm)(最小)2.6
寸法S(mm)5
表面処理クロメート
寸法B(mm)(最小)3.2
寸法D1(mm)17
寸法T(mm)(最小)2
頭部形状ボタン
寸法K(mm)4.4
寸法dk(mm)14
使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
1パック(3個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
材質SCM435
表面処理3価ホワイト
頭部形状ボタン
使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
強度区分10.9
ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
関連キーワード