商品豆知識
JIS B1177基づきます。
材質SCM435
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
JISB1177に基づきます。
ねじ径M5×0.8
材質SCM435
全長1.2
質量(g)1.7
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC45~53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
鉄・木・樹脂などに真っ白にかけるペイントタイプのペン。
ペイントタイプ。白インキ。
キャップ安全性ISO規格適合。
タイプシングル
インク油性
商品タイプ使い切り本体
こんなお得な商品も!

組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
押すだけ!ノック式ホワイトボードマーカー。
キャップがないから失くさない。片手ですぐに書き出せる。
線幅(mm)2.1~5.5
成分アルコール系油性顔料
ペン先平芯・太字
材質(軸・ノック)再生PP、(クリップ)PC、(ペン芯)ポリエステル繊維、(内部部品)PP、POM、合成ゴム、鉄、ポリエステル繊維
寸法(mm)20×24×145
質量(g)29
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ交換式本体
線の太さ太字
においが少なく、耐水性・耐光性に優れ、屋外にも使用できる高品質な水性ペイントマーカー。日光や雨に強い水性マーカー。重ね描きもキレイに書けます。にじまず、裏うつりもほとんどありません。臭いが少なく、書きやすい水性タイプ。大きく文字が書ける、幅4mmサイズのペン先。
用途木部・鉄部・プラスチック・ガラス・ガーデンアクセサリーなどのホビー・クラフトの文字書きや絵描きに。屋外でのマーキング、タッチアップにも。
タイプシングル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×140
線幅(mm)4
ペン先長さ(mm)4
ペン先平
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
線の太さ平
銅巻部が45度に毛先が折曲っている、目地 平 刷毛です。●狭い箇所や細かい所・配管内部等の塗装に最適です。●柄先を折り曲げ加工されているため、小回りがきいて塗りやすい。●幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。
用途目地・サッシュ用に。
形状平
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途目地用
毛色白色
玉厚(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。
用途細かいチップパーツのつかみなどに最適。細かいチップパーツのつかみなどに最適です。
質量(g)24
材質ステンレスSUS304製
幅(mm)9
全長(mm)125
板厚(mm)2.2
つまみ荷重(g)約150
RoHS指令(10物質対応)対応
バクの形をしたツインタイプの蛍光マーカーです。
薄くて平べったいボディと表面のゆるやかなカーブが手にフィットします。
線を引くときにペン先の方向が分かりやすくなっています。
タイプツイン
インク水性
RoHS指令(10物質対応)対応
色数2色
商品タイプ使い切り本体
しなやかでもしっかりとした厚みのある特選合成皮革を使用!合皮の防風性で冬期作業にも最適です。
高強度鋼製先芯入・ファスナー着脱式
厚手ソフト合皮・衝撃吸収中底
用途山仕事・土手作業
形状ハイカット
機能防寒、衝撃吸収
色ブラック
材質(甲)合成皮革(表地)・布(裏地)・平ゴム・金属(先芯)
種類安全靴
靴タイプ足袋
標準質量(g/片足)約470
丈(cm)24(平均値)
材質(底部)ゴム・合成樹脂(中底)
材質(先芯)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)130
適合チップEP-1.5S
先端厚さ(mm)1.3
先端幅(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)125
適合チップEP-2.3S
先端厚さ(mm)0.4
先端幅(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚8mmの、小型で高トルクなヒンジです。全開、全閉時に軸が出っ張りません。2つの軸のトルクが異なるタイプは、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
用途航空機、鉄道、キャンピングカー、医療カート、店舗什器カバーなどの折りたたみテーブル
材質ハウジング:亜鉛合金、軸:鋼
質量(g)16
使用温度(℃)0~60
仕上ハウジング:すず・コバルト合金めっき、軸:素地
推奨ねじ平先六角穴付き止めねじ
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード