29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)ナイロン キャスター2輪自在 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 特性軽量 材質(荷台)樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)EVA 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 均等荷重(kg)100 取付ピッチ(mm)55×42 特性静音 騒音対策あり 材質(荷台)木製合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 動画あり
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 持ち手穴(mm)97.5×32.5 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に 材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR) 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし キャスター4輪自在、静音タイプ キャスター径(Φmm)75 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー独自の荷台構造とキャスター配置による安全積み重ね構造。
材質(車輪)ゴム 特性取っ手付き 材質(荷台) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否不可
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな木製平台車。重くて大きい荷物もらくらく運べる。
用途事務所や倉庫内での木製台車、キャリーカート、板台車として。 材質(荷台)木材
1台ほか
3,488 税込3,837
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利です。 ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用しています。
仕様完成品 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 取付ピッチ(mm)55×42 特性軽量 材質(荷台)木製合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターオール自在 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 特性取っ手付き 材質(荷台) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)合成ゴム 持ち手穴(mm)125×35 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)合成ゴム 持ち手穴(mm)125×35 特性静音 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 騒音対策あり 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
仕様組立式 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスターTYSG-75N(自在ナイロン) 均等荷重(kg)100 組立時間1人20分 取付ピッチ(mm)55×42 特性静音 騒音対策あり 材質(荷台)木製合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。
ブレーキ有無あり キャスター自在車×4個 板厚(mm)4 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き 天板形状一枚 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面の1部にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)EVA 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。 キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ! 内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様! キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。 ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として 材質PP+ガラス繊維 材質(車輪)ポリウレタン ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き) キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー 特性ストッパー付 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

重い物の移動に便利な家庭用平台車 室内や押入れ、ベランダ等で大活躍 室内で使用しても違和感のないデザインとカラー 床を傷つけにくいエラストマー製キャスター コンパクトで軽量設計 使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます 複数台の保管に便利なスタッキング機能 360度回転の自在キャスター 安心安全の日本製
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。 車輪径(Φmm)50 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)275 最大積載荷重(kg)80 特性軽量、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)410 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス(キャスター) 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) キャスター径(Φmm)75 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ナイロン樹脂 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。 油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン 荷台寸法(幅)(mm)400 荷台寸法(奥行)(mm)600 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
3,188 税込3,507
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
用途引越業者・庫内作業に。 材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入り ブレーキ有無なし 特性軽量、取っ手付き 材質(荷台)べニア合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミス静音キャスター木製平台車
エコ商品
驚く程の静かさ!高反発のPUタイヤに静音キャスターを搭載! サイドガード付き!天板には滑り止めパット付き!
材質積層合板、ゴム 車輪径(Φmm)70 材質(車輪)エラストマー 材質(車輪・金具)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)積層合板
1箱(2個)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪径(Φmm)50 材質(本体) 材質(車輪)ゴム キャスター自在車×4個 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)450 板厚(mm)21 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性取っ手付き グリーン購入法適合 材質(荷台) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否不可
1台
8,398 税込9,238
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナンシン合板平台車
仕様キャスター直付け 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 荷台寸法(幅)(mm)450 アズワン品番64-3963-70 荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

音が静かな静音車輪仕様の台車です。分厚く頑丈な木製パネルで、すべり止めクッションがついています。持ち手穴付きで持ち運びが簡単です。
用途運送業、倉庫、工場、店舗でのご使用に。 積載荷重(kg)100 床面高さ(mm)135 車輪4輪自在静音キャスター
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 動画あり
空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。 キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート 車輪径(Φmm)38 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)285 最大積載荷重(kg)50 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)410 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ゴムマットを使用すれば、滑り止めになりまた大事な荷物に傷がつきにくくなります。
用途合板製平台車プティカルゴ専用のゴムマット。 厚さ(mm)3
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)