「平和医療器械」の検索結果
完全密封式で、汚れに強い丈夫なカバーです。容易に装着ができます。カメラが滅菌により傷みにくくなり、故障のリスクが減少します。
寸法(mm)140×2850
アズワン品番7-8107-01
1箱(40枚)
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
配管用内視鏡スコープpremiere専用オプションパーツ
質量(g)39
保証期間6カ月
直径×長さ(mm)40×50
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
柔らかい樹脂材ですので対象物への傷の心配がなく、耐薬品性にも優れています。
全長(mm)11
配管用内視鏡スコープpremiere専用オプションパーツ
質量(g)134
保証期間6カ月
直径×長さ(mm)90×50
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
処置中に使用する器具類をフックに掛けて使用できます。液だれキャッチホルダー(品番:7-7670-01)等と組み合わせて使用できます。キャスター付きですので、楽に移動させることができます。単独使用、内視鏡処置の効率化に。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×1320~2000
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mmウレタン製(双輪、ストッパーなし)
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質軟質塩ビ
ゴムパット型アタッチメントは、主に重量物や大きい対象物の吸着を目的とし、型崩れしないゴム強度で穴径も大きく製作されています。
静電気対策としてシリコンゴムにカーボンを配合し、導電性を高めています。
[体積固有抵抗5Ω・cm]ゴムの特性上密着性に優れ、吸着保持も大変安定していますので、レンズやプリズム・ガラスのような対象物の取り扱いにも安心してご利用いただけます。
大型アルミ製5脚ベースで安定感があります。
ポリ塩化ビニール製の上・下2段式架台。
落下防止具付。
高さ(mm)(ハンガー高)1300~2000
材質(本体)(支柱)ステンレス、(ベース)アルミ、(架台)ポリ塩化ビニール
キャスター径(Φmm)75
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。
防水仕様なので水中でも使用可能。
LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。
画面に映し出されているものを撮影することも可能。
USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。
仕様明るさ調節:手動
付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム
材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC
質量(g)約270
視野角67度
直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
腹腔鏡、胸腔鏡、関節鏡、鼻腔鏡等のスコープ(硬性鏡)のウォームアップ、洗浄用の温水を維持できるカップです。
材質カップ/ステンレス、ヒーター/シリコンラバー
容量(mL)カップ:750
電源AC100V 50/60Hz
ケーブル長(m)2.5
内視鏡下の手術においての灌流・吸引器のプローブセットです。ピストン部の口径が大きく、洗浄・吸引に優れています。★青ボタン(ディスタール側)を、押すと洗浄水が噴出します。洗浄水バックにチューブ挿入が非常にスムーズです。血塊も容易に吸引できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:35B2X10001000015
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
配管用内視鏡スコープpremiere専用オプションパーツ
質量(g)59
保証期間6カ月
直径×長さ(mm)220×50
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
手術室無影灯用ハンドルカバーです。
ディスポーザーブルタイプですので、交互感染防止に役立ちます。
EOG滅菌済。