曲がり、そりがなく平均台に最適なラミネート仕上げ木製バーを採用指導用センターライン入ステップ台付床保護ゴム付
材質木製(10cm角ラミネート仕上げ)
質量(kg)20
幅(cm)バー:10、脚部:60
長さ(cm)200
高さ(cm)30
マットの持つ素材感で微妙な不安定感がある平均台
バランス感覚を養うトレーニングができます。省スペースで収納できる折りたたみ式
省スペースで収納できる折りたたみ式
材質TPE(熱可塑性エラストマ)
寸法幅約10×長さ約190×高さ約5.5cm、折りたたみ時(10×93×12cm)
質量(g/組)約960
1組(2本)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
レベルとコースが自由に設定できる平均台
セット内容ストレート(赤・青・黄・緑)×各2、カーブ(赤・青・黄・緑)×各2、ジョイント(黄)×4、滑り止めゴムパーツ×112
材質PP
寸法(mm)ストレート(赤・青・黄・緑)140×470×80、カーブ(赤・青・黄・緑)140×410×80、ジョイント(黄)140×140×80
1個
¥25,500
税込¥28,050
3日以内出荷
接続部分が回転する事により組み合わせが無限大に広がります。想像してパズル感覚でルートを作成できるので、想像力が膨らみます、2本から最大6本迄、繋げますのでスペースを問わず遊べます。
材質EVA樹脂発泡体
質量(kg)約2.5
寸法(cm)Φ20(レール巾10)×108×高さ4
「やってみたい!」の気持ちを引き出すソフト平均台。
平均台運動の導入時だけでなく、運動あそびにも適しています。
裏面すべり止め付指導用センターライン入踏面がわかりやすく、安心感を生むカラーリング。
材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム、スチレンフォーム
質量(kg)4.9
幅(cm)上面15×下面38
長さ(cm)200
高さ(cm)30
アズワン品番65-0543-27
1台
¥49,980
税込¥54,978
26日以内出荷
組み合わせかたによって、様々なバリエーションが可能ですので遊びながらにして運動感覚及び想像力を身につける事ができます。
材質EVA樹脂発泡体
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)直線パーツ:80×10×4、曲線パーツ:65×10×4
質量(kg)約4.5
セット内容直線パーツ(赤、青、黄、緑)×1 曲線パーツ(赤、青、黄、緑)×3
全長(m)約11
1セット
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
曲がり、そりがなく平均台に適したラミネート仕上げ木製バーを採用。指導用センターライン入。ステップ台付
仕様床保護ゴム付、センターライン入
材質木製(10cm角ラミネート仕上げ)
「やってみたい!」の気持ちを引き出すソフト平均台。
平均台運動の導入時だけでなく、運動あそびにも適しています。
裏面すべり止め付指導用センターライン入踏面がわかりやすく、安心感を生むカラーリング。
材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム、スチレンフォーム
質量(kg)3.4
幅(cm)上面15×下面30
長さ(cm)200
高さ(cm)15
アズワン品番65-0543-25
1台
¥37,980
税込¥41,778
26日以内出荷
1日5分 手軽にリハビリテーションが出来ます。坂道効果でバランス感覚と把持力の強化が期待出来ます。スペースに合わせた利用が可能なジョイント式。転倒防止の点から、上下部にすべり止め加工がされています。収納スペースはほんの少しで大丈夫。コンパクト収納バッグ付きです。
跨いで。踏んで。跳んで。リズム×動作で運動をもっと楽しく。
用途リバーシ、レクリエーション
セット内容10本1組(青・緑・赤・白・黄各2本)
材質合成ゴム(SBR)
厚さ(mm)4
質量(g)850/組
長さL×幅W(cm)60×2.5
1組
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
歩行バランス感覚のトレーニングができる平均台です。
質量(g)約970
寸法(mm)約180×1900×55
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
アズワン品番7-8914-01
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
曲がり、そりがなく平均台に適したラミネート仕上げ木製バーを採用
仕様床保護ゴム付
材質木製(10cm角ラミネート仕上げ)
レインボーバランスストーンとウェイブバランス平均台を接続する部品となります。組み合わせてご使用することで、難易度やルートが多様化し飽きのこない使用が出来ます。
アズワン品番65-5724-06
バランス感覚を遊びながら鍛えられる!
セット内容本体A(オレンジ)×1、 本体B(青)×1、本体C(緑)×1、本体D(黄)×1、 本体F(赤):×1
材質PP
寸法(cm)33×33×11
耐荷重(kg)100
1セット
¥5,710
税込¥6,281
3日以内出荷
「やってみたい!」の気持ちを引き出すソフト平均台。平均台運動の導入時だけでなく、運動あそびにも適しています。指導用センターライン入りで踏面がわかりやすく、安心感を生むカラーリング。裏面すべり止め付です。
材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム、スチレンフォーム
滑り止め効果裏面すべり止め付
色イエロー
材質PP
寸法(mm)100×110×65
ひも長(mm)約1370
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
どこが沈むかわからない!
感覚運動トレーニング理論に基づく新感覚のソフトな平均台
仕様●上幅15cm/下幅25cm×長さ200cm×高さ15cm●重量:3.9kg●材質:外被:ターポリン+ポリエステル帆布●中身:ウレタン+ポリウレタン●上面10cm幅のポリエステル帆布張●裏面すべり止付●PAT●日本製
アズワン品番65-9691-88
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
東京オリンピック鑑賞・研究に必携の辞典が発売!
東京オリンピックの主要競技で使われる用語の綴り・発音を網羅!
全5巻で約1万語の日、英、仏、独、露、西6ヶ国語版を収載します。
判型A5
ページ数381
著者名本多英男
1冊
¥2,600
税込¥2,860
4日以内出荷
塗装をスピーディにピンポイントチェック!鉄・非鉄の測定素地を自動識別。磁性金属、非磁性金属、二つの素地を1台で測定できるハンディタイプの膜厚計。測定値はUSBポートからパソコンに転送可能。
測定時の「最大値」「最小値」「平均値」もワンタッチ表示。
用途自動車、船舶、自転車、化学プラント、アルミ・ステンレス製品、機械部品、家電製品、貴金属、建造物の塗装・ライニングチェック。
測定範囲(μm)0~1250
付属品保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、USB接続ケーブル、PCソフトウェア、単四乾電池×2本
質量(g)115(電池含む)
電源単四乾電池×2本
測定精度0~850μm(±3%+1μm)、850~1250μm(±5%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×23×110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.55MB)
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
設置簡単、配線不要、無線で簡単に空室確認!!。無線でパソコンやスマートフォン等でトイレ等の空室状態を確認できる機器です。トイレだけでなくオフィス内の空室確認がWi-Fi接続によりお手元のWEBブラウザで確認できます。使用中になってからの経過時間や各センサーの状態も確認できるので、照明の消し忘れなどの節電対策にもなります。親機仕様:・電源電圧:DC5.0V(付属ACアダプターを使用)※マイクロUSB端子付モバイルバッテリー使用可・動作電流:最大約450mA 平均約120mA・子機登録数:1~6台・判定モニタLED:2色タイプ 赤色(使用中)、緑色(空き)・無線部:・親機-子機間:(通常動作時、親機は受信のみ)・無線規格:IEEE802.15.4 / 周波数帯:2.4GHz・ 受信感度:-95dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し 50m ※通信距離は障害物によって変化します。・Wi-Fi:・無線規格:IEEE802.11b/g/n・周波数帯:2.4GHz / チャンネル数:14・Wi-Fiモード:2種A.P(アクセスポイントモード)STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2・外形寸法:124.3(W)×67.3(D)×22.5(H)mm(突起部を含まず)。子機(中継機)仕様:・子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ・子機 / 中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠 / 周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm / 受信感度:-96dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・親機・専用ACアダプター・専用ACアダプター用ケーブル・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ ×2枚・スタートアップマニュアル・ボタン電池(CR2032) ×1個。別売オプション:・子機/中継機を増設する場合は、トイレ使用状況表示器用子機/中継機/型番:KP-IOTLT-Sを別途ご購入ください。・人を検知の対象にする場合は、人体から放射する赤外線の変化を検知するトイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スイッチ設定のみで、簡単に入力レンジ(または出力レンジ)の変更が可能。
着脱式のねじ式端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
移動平均の演算機能を搭載。100μs~64msで設定可能。(入力のみ)
断線検知機能。(入力のみ、1~5V、4~20mAでの使用時)
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
分解能1/8000(フルスケール)
保存温度(℃)-25~65
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10~55
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動(誤動作)10~60Hz 振幅幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80分
耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm
雰囲気腐食性ガスのないこと
保存湿度(%)25~85(結露なきこと)
ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5
耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。センサー平均寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載。0-100vol%まで測定可能。研究用途はもちろん、警報機能搭載のため実験室の酸欠対策にも最適な1台です。
測定範囲(vol%)0-100
長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
保護構造IP67
表示が見やすい大型LCDディスプレイの酸素濃度計センサー分離型安全管理、酸欠防止に最適な酸素モニターコード長さ約3m警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。酸素計、酸欠計、O2モニター、酸欠モニター、O2計外部出力機能搭載センサー部はステンレス素材で保護されており、マンホールや地下ピットでの測定に適しています。センサー平均寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載。0-100vol%まで測定可能。研究用途はもちろん、警報機能搭載のため実験室の酸欠対策にも最適な1台です。
精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)
分解能0.001
外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS)
電源単3アルカリ乾電池
リード線(m)3
スマート機能を実装した温度入力ターミナル。
スケーリング機能、コンパレート機能などアナログ入力ターミナルとほぼ同様の機能が使用可能。
温度入力ターミナル特有の「設定温度範囲内時間カウント」、「入力CH間温度差検出」などの機能も充実。
質量(g)160以下
保存温度(℃)-25~+65
消費電流(mA)70以下(DC24V時)、110以下(DC11V時)
絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(初期値)(DC100Vメガ)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度相対湿度25~85%
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2.0kV
耐衝撃(m/s2)150
雰囲気腐食性ガスのないこと
耐振動10~150Hz 複振幅0.7mm
ねじ締付トルク(N・m)M3:0.5
変換周期(ms)250/4点
変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁)
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)
取りつけ強度(N)50、10(レール方向)
端子強度(N)引っ張り50
これ一台で「電流」「電圧」「抵抗」を計測できる
測定機能交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗
交流検波方式/平均値整流
A/D変換方式/2重積分方式
耐電圧CTコア金属部と握り部間AC3700V、1分間印加して、異常なきこと
表示最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193
サンプルレート(回/s)約2
測定レンジ交流電流 30A/300A(2レンジオート)(50/60Hz)交流電圧 3V~500V(4レンジオート)(50/60Hz)直流電圧 300mV~500V(5レンジオート)抵抗 300/3000Ω(2レンジオート)
電池アルカリボタン電池LR44×2個
レンジ切替ロータリースイッチ
使用温湿度範囲0~40度、80%RH以下(但し結露がないこと)
許容誤差23度±5度、80%RH以下交流電流(ACA) 0~300A(2%rdg±8dgt)交流電圧(ACV) 0~500V(2.3%rdg±6dgt)直流電圧(DCV) 0~500V(1.3%rdg±3dgt)抵抗(Ω) 0~3000Ω(2%rdg±5dgt)
保存温湿度範囲-10度~60度、70%RH以下(但し結露がないこと)
オートパワーオフパワースイッチON後、約10分後にパワーオフモード
最大消費電力(mW)5(連続で約40時間)
オーバーレンジ表示OLを表示
最大測定導体径(Φmm)40
電池電圧表示動作電圧以下のとき「B」マーク点灯
データホールド「DH」マークが点灯し、表示をホールド
使用回路電圧AC500V以下
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。
折りたたみ式のコンパクトボディ。
空調設備の保守点検などに便利な1台。
データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。
オートパワーオフ(20分以上)。
定点測定用の三脚取付穴付です。
付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書
測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、(湿度)5~95%RH
質量(g)約95(電池含む)
電源CR2032ボタン電池×1
測定精度(風速)±4%、(温度)±1℃、(湿度)±3%RH
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26×144(折りたたみ時)
表示分解能(風速)±0.1℃、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
測定方法(風速)ベーン式、(気温)サーミスタ(露点と体感温度:計算値)、(湿度)静電容量型
ディスプレイLCD4桁
使用環境-15~+50℃、0~80%RH
表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、(湿度)%RH
電池寿命約400時間
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
外部制御用P端子付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応
その他【作動表示灯】赤色LED【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PF1・PF2・PF3・PM・PN1・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 最大8台/回線・平均4台/回線
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50
鑑定型式番号感第2020~1号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時
関連資料※商品詳細図面(0.04MB)
適合ベースCX3B-002・B3-J
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
TOFセンサとしては業界最小サイズで4mの長距離検出を実現。色や形状による影響を受けづらいTOF方式を採用したことによりワークの位置決めや多様なワークが流れる搬送ラインの物体検出、一般的な光電センサでは検出しづらいアルミ材の検出に威力を発揮
仕様●サンプリング周期/応答速度:200μs/0.5ms以下 (移動平均回数1回時)●応差距離 ※反射率/黒紙6% / 灰紙 18% / 白紙 90%にて。:3%以下(移動平均回数:64回・256回、距離:1m~2.5mにて)代表例●相互干渉防止:2台まで
付属品取付ねじ(M3x20mm)、取付金具
材質ケース材質/ PC 、レンズ/PMMA
質量(g)約88
タイプ3出力タイプ
規格【EMC】EMC指令 (2014/30/EU)
保護構造IP67
適合規格EN 60947-5-2 / IEC 60825-1
表示方式出力表示灯 橙色×3、安定表示灯 緑色、不安定表示 赤色、レーザOFF時 消灯
電源電圧(V)DC10~30、リップル(P-P)10%含む
光源【媒質・波長】赤色レーザダイオード(波長 650nm, 最大出力 64mW, 投光パルス 7ns, 投光周期 11.11MHz)【平均出力】390μW以下
制御出力NPN/PNP設定切替、オープンコレクタ 30V/100mA、残留電圧1.8V以下×3点(2点)
消費電流(mA)60 以下 ※制御出力の 荷電流は含まず。
スポット径Φ10mm /2.5m※ 最大検出距離において中心強度1/e(2 13.5%)で定義しています。既定のスポットサイズ以外にも漏れ光があり、検出距離付近周囲に反射率の高いものがある場合は、その影響を受けることがあります。
使用温湿度範囲-10~50℃/35~85%RH(氷結・結露しないこと)
保護回路逆接保護、過電流保護
検出距離(m)0.25 ~ 2.5 (反射率 6% 黒紙 / 18% 灰紙 / 90% 白紙 )
使用周囲照度(Lx)【太陽光】受光面照度 4000以下 【蛍光灯】受光面照度 3000以下
距離設定ティーチング、+/-ボタンによる微調整
動作モードライト(入光時)ON、ダーク(遮光時)ON 設定により切替
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向2時間
外部入力レーザOFF 入力、外部ティーチ入力
レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS)
数値表示7セグ3桁 cm表示
耐衝撃500m/s2(50G) X,Y,Z 各方向 各3回
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定。リレー出力で空調機の管理が可能。CO2濃度アラーム設定機能付。連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能
電源(V)ACアダプタ(DC12)
測定範囲(℃)温度/-10~+60、湿度/5~95%RH
反応時間約30秒(変化値の63%)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH
外部出力リレー接点
測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度
インターフェースRS-232C
校正外気による簡易校正
使用環境0~50℃、5~95%RH
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5000以上は参考値)
測定精度(℃)CO2/±(30ppm+5%rdg)(0~5000ppm)、温度/±0.6、湿度/±3%RHrdg(at25、10~90%)、±5%RH(その他)
1台
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。
用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命
付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書
使用温度範囲(℃)-10~45/(推奨)20~30
温度範囲(℃)(充電)0~45
電池リン酸鉄リチウムイオン電池
寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持)
保証期間5年
保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)
トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)の追加用の子機/中継機です。1台の親機に最大6台の子機を登録することができます。また、親機―子機間に1台のみ中継機を入れることができます。※本製品単体では使用できませんのでご注意ください。使用するには別途、親機のトイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット) 型番:KP-IOTLT-Sが必要です。※ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。子機(中継機)仕様:子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均 2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様 ※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ。子機/中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠/周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm/受信感度:-96dBm/チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ×2枚・ボタン電池(CR2032)×1個。別売オプション:・人を検知の対象にする場合は、トイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器用 子機/中継機
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
オール木曽桧の7枚合板、卓球ラケット セプティアー。立ちこめる木曽桧のかおり、精巧な職人の技により生み出される、高級木曽桧の独特な打球感。台上・角度打ち・ドライブと様々なバリエーションの打法をマスターする段階で使いたい一本です。オール木曽桧の7枚合板は、威力を備えながらも平均的な重量で、扱いやすく、攻守のバランスが良く中陣からの連打も可能にします。攻守のバランスを重視する選手にオススメです。日本三大美林 木曽桧。厳しい自然環境の中、他地域の桧に比べ2倍の年月を要す贅沢な時間をかけて育ちました。ゆがみや縮みが少なく耐久性に優れ、弾力性も高く、また木目が綿密で心地よい香気を放ちます。厳選された木曽桧の業と共にお届けします。
用具種別卓球ラケット
ブレードサイズ(mm)157×150
質量(g)85±
板厚(mm)6.7
タイプ打球感:ハード
構造7枚、木曽桧
分類攻撃用
仕様スピード:ミッド
【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification。【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】7.8W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)。【重量】452 g。【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm。【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF
材質プラスチック
色レッド/ライトブルー/オレンジ
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×5ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3x(Flow control)。【電源】デュアル電源入力対応/12~48V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】最大3.2W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃。【重量】222g。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【認証】EMI(FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-6),Safety(EN60950-1)
材質プラスチック
色レッド/ライトブルー/ホワイト
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ