全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼
規格JIS B 7526(寸法精度)
仕上非焼入・研磨仕上
厳選された炭素工具鋼を使用しています。
使用面は精密研磨仕上げです。
焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。
種類平型スコヤ
精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
こんなお得な商品も!

平形直角定規
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS材(SS400)
種類平形直角定規
直角精度±(20+L/10)μm
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ
硬度HS30以上
直角精度±(20+L/10)μm
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
材質機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

台付スコヤ 目盛付
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿長(mm)177
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)18
台の長さ(mm)94
台の厚さ(mm)8
台の幅(mm)18
目盛表裏同目
形状直角平型
質量(g)114
種類完全スコヤ
目盛範囲15cm
直角精度±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)
種類平形スコヤ
硬度HV450以上
直角精度±(10+L/10)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
竿長×台長(mm)300×200
厚さ(mm)25
幅(mm)35
トラスコ品番838-1012
質量(kg)2.8
呼び寸法(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.005
1個
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)250×150
厚さ(mm)20
幅(mm)35
トラスコ品番838-0985
質量(kg)3
呼び寸法(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0045
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)100×70
厚さ(mm)15
幅(mm)23
トラスコ品番838-0982
質量(kg)0.45
呼び寸法(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.003
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
竿長×台長(mm)50×40
厚さ(mm)5
長片の幅(mm)18
トラスコ品番838-1065
質量(kg)0.12
呼び寸法(mm)50
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0025
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
竿長×台長(mm)200×130
厚さ(mm)10
長片の幅(mm)35
トラスコ品番838-1062
質量(kg)1
呼び寸法(mm)200
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.004
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)75×50
厚さ(mm)12
幅(mm)20
トラスコ品番838-1015
質量(kg)0.23
呼び寸法(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0028
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
竿長×台長(mm)200×130
厚さ(mm)18
幅(mm)28
トラスコ品番838-1011
質量(kg)1.2
呼び寸法(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.004
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)75×50
厚さ(mm)12
幅(mm)20
トラスコ品番838-0990
質量(kg)0.3
呼び寸法(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0028
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
竿長×台長(mm)300×200
厚さ(mm)20
幅(mm)35
トラスコ品番838-0986
質量(kg)3.8
呼び寸法(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.005
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)250×150
厚さ(mm)15
長片の幅(mm)40
トラスコ品番838-1063
質量(kg)2
呼び寸法(mm)250
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0045
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)150×100
厚さ(mm)8
長片の幅(mm)30
トラスコ品番838-1061
質量(kg)0.5
呼び寸法(mm)150
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0035
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
竿長×台長(mm)100×70
厚さ(mm)6
長片の幅(mm)25
トラスコ品番838-1060
質量(kg)0.25
呼び寸法(mm)100
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.003
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
精度はJIS規格の1級で焼入品です。
直角の測定をするために使用します。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。
厚さt(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
竿長×台長(mm)200×130
厚さ(mm)15
幅(mm)32
トラスコ品番838-0984
質量(kg)1.4
呼び寸法(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.004
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
竿長×台長(mm)150×100
厚さ(mm)15
幅(mm)25
トラスコ品番838-0983
質量(kg)0.8
呼び寸法(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0035
1個
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
竿長×台長(mm)75×50
厚さ(mm)5
長片の幅(mm)18
トラスコ品番838-1067
質量(kg)0.18
呼び寸法(mm)75
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0028
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
竿長×台長(mm)300×200
厚さ(mm)15
長片の幅(mm)40
トラスコ品番838-1064
質量(kg)2.5
呼び寸法(mm)300
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.005
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
竿長×台長(mm)150×100
厚さ(mm)15
幅(mm)24
トラスコ品番838-1010
質量(kg)0.7
呼び寸法(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0035
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)50×40
厚さ(mm)12
幅(mm)15
トラスコ品番838-0988
質量(kg)0.25
呼び寸法(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0025
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規
材質(竿)SS材(SS400)
材質(台)S45C材
直角精度±(20+L/10)μm
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
関連キーワード