99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7105。平型 20A 5コSET
電流(A)20
1個
279 税込307
6日以内出荷

ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)13 タイプ平型 サイズ(mm)約19×19×5
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型ヒューズ モノタロウ 動画あり
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm)約11×16.2×4.0 材質亜鉛+PC 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷

便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。 セット内容1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 材質亜鉛+PC 電圧(V)12/24 サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ヒューズボックス 平型 モノタロウ 動画あり
平型ヒューズ用のヒューズボックス(ヒューズホルダー)になります。 本体同士を連結し、ヒューズターミナルとしての使用も可能です。
用途平型ヒューズ用のヒューズホルダーとして 最大電流(A)20 AWG14 関連資料(0.3MB) 線径(sq)2
1個
199 税込219
当日出荷


ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)9 タイプミニ平型 サイズ(mm)約11×16×4
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ) 定格電圧(V)DC32以下 サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平型ヒューズ電源 モノタロウ 動画あり
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに 取扱説明書(0.4MB)
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
サイズ(mm)19×18.5×5.1
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
付属品AV2.0コード(連結使用可) タイプATCヒューズ用(平型) 端子の種類差込式 最大電流(A)20
1個
879 税込967
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニ平型ヒューズ電源 モノタロウ 動画あり
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。 セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 材質亜鉛+PC 電圧(V)12/24 サイズ(mm)約11×16.2×4.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(20個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V)DC32以下 材質(ハウジング)PA 材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用可能電圧(V)DC12・24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 ヒューズミニ平型ヒューズ
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色 電流(A)- 許容電流(A)100 適合平型ヒューズ セット内容5A(肌色)・7.5A(こげ茶色)・10A(赤色)・15A(水色)・20A(黄色)・25A(白色)・30A(緑色)×各1個 寸法(縦×横)(mm)約19.2×32.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用可能電圧(V)DC12・24
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

多くの車輌で使用されている平型(ブレード)ヒューズに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
サイズ(mm)31(ツメ部除き25)×20×6
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 ヒューズ平型ヒューズ
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新型の車輌で使用されている事が多くなった平型(ブレード)ヒューズよりも小さなミニタイプに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
サイズ(mm)36(ツメ部除き27)×12×7
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途ヒューズボックスよりドライブレコーダー、レーダー探知機の電源取り出しに
1袋(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)
付属品AV2.0コード(連結使用可) タイプATMミニヒューズ用(ミニ平型) 端子の種類差込式 最大電流(A)20
1個
779 税込857
当日出荷

1袋(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。 材質ポリアミド、黄銅 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7110。平型・ミニ平型・低背タイプの3種類を設定しました。用途の応じてヒューズホルダーと一緒にご使用下さい。ミニ平型 20A 5コSET
電流(A)20
1個
279 税込307
6日以内出荷

セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り 寸法(mm)19×19 ケース寸法(mm)205×145×40(H) 検電範囲(V)DC24
1セット
7,560 税込8,316
翌日出荷

1セット(5個)
219 税込241
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)