26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ) 定格電圧(V)DC32以下 サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(20個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V)DC32以下 材質(ハウジング)PA 材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm)約11×16.2×4.0 材質亜鉛+PC 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平型ヒューズ モノタロウ 動画あり
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。 セット内容1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 材質亜鉛+PC 電圧(V)12/24 サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(5個)
219 税込241
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 ヒューズ平型ヒューズ
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

従来の平型ヒューズより小さなタイプです。 ホンダ車輌でも使用され始めています。
タイプミニ平型
1セット(5個)
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


セット内容1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
1パック(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ATCブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換 寸法(幅W×高さH)(mm)19.1×18.7
1セット(10個)
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。 表面処理ニッケルメッキ仕上げ
1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。 セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 材質亜鉛+PC 電圧(V)12/24 サイズ(mm)約11×16.2×4.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ATMブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換 寸法W(mm)11
1セット(10個)
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。3.8mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー) 電圧(V)DC12/24
1式ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。7Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。防水等級IPX4。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG18・0.75SQ付き。2A平型ヒューズ付き
付属品専用ヒューズ(2A 型式ILF-18W 全長(mm)130×2本 タイプ強力防水型 電圧(V)12/24/36/48 最大電流(A)7まで 電線仕様AWG18・0.75SQ
1式
599 税込659
6日以内出荷

平型ヒューズ付きのヒューズボックス!。12-24V用。平型ヒューズ用。10回路用×2 合計20回路。ヒューズ付き(5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A入り)。回路が2ブロックに分散され安全な設計。バスバー内蔵
付属品カバー・表示用ステッカー(66種類入り)取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本・ヒューズリムーバー(取外し用具)2個・ヒューズ 型式FB-20 寸法(mm)207×83×40 電圧(V)12/24 最大電流(A)【1回路】30まで
1式
6,998 税込7,698
6日以内出荷

安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ! 取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー! 25Aまでの回路へ DC12V・24V・36V・48V直流用 インライン接続 ヒューズ選択式(2~25Aまで) ケーブルAWG14・2.0SQ付き 25Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ 全長(mm)300 電圧(V)12/24/36/48 電線仕様AWG14・2.0SQ 防水防水型
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ! 取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー! 7.5Aまでの回路へ DC12V・24V・36V・48V直流用 インライン接続 ヒューズ選択式(2~7.5Aまで) ケーブルAWG18・0.75SQ付き 7.5Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ 全長(mm)300 電圧(V)12/24/36/48 電線仕様AWG18・0.75SQ 防水防水型
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな軽量ボディです。 USB・ACコンセントの同時利用が可能です。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 出力(AC100V側)でショートすると出力を停止し、その原因が取り除かれると自動的に復帰します。 入力電圧が約9V(12V)/18V(24V)以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 製品内部の温度が高温になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 入力電圧が約16V(12V)/32V(24V)以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 入力(DC12V側/DC24V側)で(+)と(-)を逆にした場合、ヒューズが切れます。 スマートフォンや携帯ゲーム機など色々な充電に。 USBでの充電やノートPCなど車中での利用に。 トラックやバスなど24V車での充電に。
仕様●入力電圧(V):DC24●定格出力(W):800●最大出力(W):1000●接続コード:バッテリー接続コード(700mm)●幅(mm):120●奥行(mm):212●高さ(mm):76●使用温度範囲:-20~40℃●40A×2個(平型ヒューズ)内蔵●バッテリー接続コード付属(70cm)●USB出力端子●原産国:台湾●コード番号:310-9830 アズワン品番67-5633-44
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷