8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。 ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

クレトイシ平型砥石 DA
硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。 水色タイプ
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用 砥材85A 適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼 最高使用周速度(m/s)40
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用 砥材GC 適合両頭グラインダー 形状1号(平形) 結合剤ビトリファイドボンド 適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PAA10号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
外径(mm)180 厚さ(mm)6.4 穴径(Φmm)31.75 砥材PAA 形状10 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V35R 寸法M(mm)125 寸法J(mm)115 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75 寸法U(mm)3.2
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)