27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型端子 110型 モノタロウ 動画あり
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。 カプラーを使用しないタイプ。
用途電線と電線を接続し絶縁スリーブを使用する場合に(1本の電線と1本の電線の接続) 仕様0.5~1.25sq 材質黄銅 使用可能電力DC12V140W以下、DC24V240W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプメス 適合電線サイズ0.5~1.0sq 材質黄銅(防錆) 定格DC12・160W以下、DC24V・280W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
979 税込1,077
当日出荷

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 材質黄銅、防錆 使用可能電力DC12V100W以下、DC24V200W以下 適合スリーブSP-016 仕様0.5~1.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型端子 110型 カプラー用 メス モノタロウ 動画あり
110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。 2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。
用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際に タイプメス 適合電線サイズ0.5~1.25sq 材質黄銅 定格DC12・140W以下、DC24V・240W以下
1袋(100個)
559 税込615
当日出荷

平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 セット内容オス・メス端子×各5 材質黄銅
1セット
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(10セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質黄銅(防錆) 定格DC12V・140W以下 DC24V・280W以下 適合電線(mm2)0.5~1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
1パック(8セット)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型端子 110型 カプラー&端子 セット モノタロウ 動画あり
配線作業に便利なセット品です
用途電線等の接続に セット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個) 材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合電線サイズ(sq)0.5~1.0
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
1,298 税込1,428
8日以内出荷

平型端子 250型 モノタロウ 動画あり
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。 材質黄銅 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(200組)
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に セット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100) 寸法H(mm)30 寸法D(mm)150 寸法W(mm)180
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付 モノタロウ 動画あり
1パック(6セット)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)16 タイプオスセット 端子種別110型・187型 使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
1個
349 税込384
当日出荷

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に 仕様0.5~1.25sq 材質PVC 寸法(mm)23×2 透明 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷


電線の接続に。2・3・4・6・9極のカプラー&端子セット。
セット内容2極カプラー・3極カプラー、4極カプラー、6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス各2個、平型端子110型オス・メス(各100) 材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅 ケース寸法(mm)180(W)×150(D)×30(H) アズワン品番64-7867-08
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に 使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平型端子110型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
用途平型端子の保護及び絶縁に 材質PVC 透明 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)ファストン端子
#110平型ファストン端子です。AWG20-16(0.5-1.25SQ)の電線に適合します。絶縁被覆は【SA-30】をお使いください。メス側は【LTO-41T-110N】です。
仕様●内容:ファストン端子(オス)●適用電線範囲(AWG):AWG20~AWG16●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個 アズワン品番67-0403-11
1個
30 税込33
当日出荷

DS/DS-Pシリーズは、表、裏の区別なく端子に装着できます。 。 DSシリーズは、次の端子に使用できます。 1平型一般端子。 DS-Pシリーズは、次の端子に使用できます。 1 ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2 PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)
仕様Cat.No.31
1箱(1000個)
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KIJIMA(キジマ)ギボシ端子SET
配線処理に不可欠な電装端子をラインナップ。
1セット(5個)
309 税込340
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。
用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ 材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT 電圧(V)600 適合規格UL224・CSA 標準色青透明(23) 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.62MB)
1袋(1000個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)