283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(8個)ほか
特価
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(200個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

頭部形状 材質 表面処理ニッケル ねじの呼びM2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8個)
198 税込218
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。
ねじの呼びM6 頭部形状低頭 穴の形状すりわり 表面処理クロームメッキ ねじピッチ(mm)1 材質(本体)真鍮 種類丸形 取付部おねじ 頭部高さ(mm)3 材質(取付部)真鍮
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(200個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1箱(1000個)
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)3 2018年トラスコ掲載ページ2 0415
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(200個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(200個)ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

頭部形状 材質 表面処理ニッケル ねじの呼びM2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8個)
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1パック(13本)
629 税込692
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 表面処理亜鉛黒 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(400個)ほか
8,298 税込9,128
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(200個)ほか
7,898 税込8,688
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)16 材質 寸法t(mm)1.1 表面処理ノンクロームブラック 頭部形状 寸法K(mm)2 寸法n(mm)0.8 穴の形状すりわり 寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1800個)
21,980 税込24,178
9日以内出荷

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

大阪魂(-)ヒラコ
材質 頭部形状 穴の形状スリ割り
1袋(62個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
材質真鍮クロームメッキ 表面処理クロームメッキ 頭部形状
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状 穴の形状すりわり
1パック(50個)ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 材質PFA 頭部形状 穴の形状すりわり
1個
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
材質真鍮バフクロームメッキ 表面処理バフクロームメッキ 頭部形状
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) 頭部形状
1パック(1本)
509 税込560
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)12 材質黄銅 寸法t(mm)1.4 表面処理ニッケル 頭部形状 寸法K(mm)2.6 寸法n(mm)1 穴の形状すりわり 寸法dk(Φmm)7
1箱(1000個)
44,980 税込49,478
翌日出荷

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平小ねじ用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(SKH51)
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)6 2018年トラスコ掲載ページ2 0414
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)5 2018年トラスコ掲載ページ2 0414
1個
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)16 材質 寸法t(mm)1.1 表面処理3価ブラック 頭部形状 寸法K(mm)2 寸法n(mm)0.8 穴の形状すりわり 寸法dk(Φmm)5.5 関連資料(0.18MB)
1箱(1800個)
16,980 税込18,678
翌日出荷

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)5 頭部径(Φmm)12 2018年トラスコ掲載ページ2 0414
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
ねじ径M5 ねじの呼びM5 材質SUS304 ねじピッチ(mm)0.8 頭部形状 頭部径(Φmm)12 頭部高さ(mm)5
1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)5 2018年トラスコ掲載ページ2 0414
1個
269 税込296
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。
材質真鍮クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.0 ねじ径M6 表面処理クロームメッキ 頭部形状低頭 頭部高さ(mm)3 ねじの呼びM6
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


シブタニ装飾平小ネジ
RoHS
ワッシャー付でパネルのキズ防止になります。
用途分電盤・配電盤・機械など 材質(取付部)ステンレス(SUS303) 取付部おねじ 種類丸形 仕上鏡面 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。
穴の形状すりわり 表面処理クロームメッキ 材質(本体)真鍮 種類丸形 頭部形状 取付部おねじ 材質(取付部)真鍮
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 質量(g)0.12 ピッチ(mm)0.4 寸法L(mm)5 寸法L1(mm)0.6 寸法D1(mm)3 頭部形状平小ねじ 最大締付トルク(N・m)0.22 適合ビットSKXB-5 ねじの呼びM2 適合レンチSKX-5 ヘクサロビュラ穴の番号(No)5 寸法t min(mm)0.35
1袋(50個)
649 税込714
3日以内出荷