頭部形状平
材質鉄
表面処理ニッケル
ねじの呼びM2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PTFE
頭部形状平
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状平
材質鉄
表面処理ニッケル
ねじの呼びM2
RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー付でパネルのキズ防止になります。
用途分電盤・配電盤・機械など
材質(取付部)ステンレス(SUS303)
取付部おねじ
種類丸形
仕上鏡面
RoHS指令(10物質対応)対応
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=1(JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きの小ねじです。
用途各種締結メンテナンスに。
材質/仕上鉄/三価めっき
種類P=3(SW、W付)
ねじ山メートル並目
RoHS指令(10物質対応)対応
平座金とばね座金が組み込まれたステンレス製のナベ頭小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
十字穴番号2番
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
ピッチ0.4
十字穴番号1
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメートめっき
頭部形状ナベ組込
厚さT(mm)平座金:0.4
首下長(mm)l:4
外径D1(Φmm)平座金:6
外径D2(Φmm)ばね座金:4
穴の形状十字穴
頭部径dk(mm)3.5
ねじの呼びM2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部厚K(mm)1.3
1パック(10本)
¥179
税込¥197
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等
形状通常型
種類ガラス蝶番
メラミン塗装により高級感のある取手です。外側、内側どちらかでも取付可能。取付面がフラットになります。
用途制御機器・計測機器等
材質(フランジカバー、ハンドル)ADC、(カバー)SECC、(サポーター)ABS、(スプリングA・B)SUS304、(クッション)ポリウレタン、(トラス小ねじ)S、(平座金)C2680、(六角ナット)SUS
許容荷重(N[kgf])245(25)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
シールシールド
耐熱温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
収納フックNF-45D型を板金に取り付けるためのブラケットです。板金の表裏のどちらからでも取付できます。仮固定用の両面テープ(推奨テープ厚:0.8~1.0 mm)を貼り付けるフランジがあります。
付属品取付用ねじ表側取付用:十字穴付皿小ねじM4×25(鋼製/クロメート処理)裏側取付用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM5×20(鋼製/クロメート処理)
材質鋼(SPCC)
質量(g)40
種類関連部品
仕上有色クロメート処理(三価)
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
中軽量キャスターラックMKKW用のオプション取手セットです。
セット内容取手×2本、取付ボルト(トラス小ネジM6×12、平ワッシャー)
入数1組(2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
シールシールド
耐熱温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
シールシールド
耐熱温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。
キーの回転は、180°です。
キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等
材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS
質量(g)218
定格DC30V2A(抵抗負荷)
定格電圧(V)DC24
部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金
耐電圧AC500V/1分間
表面処理3価クロメート、バレル研磨
直流抵抗303Ω
定格消費電力(W)1.9
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~+40
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)
絶縁階級A種
定格電流(mA)79以下
通電率100%(連続定格)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
シールゴムシール
耐熱温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
シールゴムシール
耐熱温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
シールゴムシール
耐熱温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドの使用で2点ロックが可能です。
取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。
THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713
部品名称ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー
表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)
最大適合板厚(mm)t0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルを 2 段階で引き上げることにより、 急な飛び出しをなくし、安全性を向上させたハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
材質/処理本体・ハンドル・シャフト・ローターケース:ZDC/Cr、パッキン:エラストマー/黒色、取付板・角穴ワッシャー・平座金:SPCC/3価クロメート、十字穴付六角ボルト:S/3価クロメート、ローター:SUS/ZDC / 3価クロメート、キー:C3713/Ni、なべ小ねじ:S/3 価クロメート、カムストッパー:SPCC/3 価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
材質/処理(ステー(A)・(B)・取付金具)SPCC/Cr(サテン仕上げ)(リベット(A)・(B)・平座金・E形止め輪)SUS/-(ナイロンワッシャー(A)・(B))PA/原色 (ディスクダンパー)S/Zn(ダンパーカバー)POM/グレー(シャフト)SUS420/-(十字穴付トラス小ねじ)S/Cr
仕様最大使用サイクル/12cycle/min定格トルク/2.0±0.3N・m(20.4±3.1kgf・cm)空転トルク/0.01N・m以下(0.1kgf・cm以下)
質量(g)178
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50
使用温度範囲(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード