材質(本体)スチール
表面処理ユニクロメッキ処理
ボルトM6
適合ボルト径M6
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)24
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)6.5、7×30
材質鉄(クローム)
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304
色クローム
穴径(Φmm)7
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
材質SPCC
板厚(mm)3
種類旗丁番
仕上クロメート
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)32
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
薄くて小型の平板です。
用途軽い物の固定や補強に。
材質鉄
寸法A(mm)18
板厚(mm)0.8
穴径(Φmm)3.2
サイズ(Archi-spec TOI)AG120
長さ(m)10
適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120
寸法(幅W×厚さ)(mm)329×0.35
材質AL
表面処理アルマイト
適合フレーム□30シリーズ、□40シリーズ共用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。
トラスコ品番195-1348
全長(mm)76
材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)
質量(g)1
タイプ平板
寸法A(mm)76
耐荷重(kg)30(2個使用時)
寸法F(mm)5
寸法D(mm)20
寸法E(mm)14
寸法P(mm)66
車径(mm)33
寸法G(mm)9
アズワン品番64-8724-05
1袋(2個)
¥899
税込¥989
翌日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。
トラスコ品番195-1349
全長(mm)76
材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)
質量(g)1
タイプ平板
寸法A(mm)76
耐荷重(kg)30(2個使用時)
寸法F(mm)5
寸法D(mm)20
寸法E(mm)14
寸法P(mm)66
車径(mm)33
寸法G(mm)9
アズワン品番64-8724-06
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅(mm)76
穴径(Φmm)7×30
板厚(mm)2.0
ボルト穴ピッチ(mm)50
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
こんなお得な商品も!

フラットバー
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
サイズΣ90-Ⅰ-3.0
仕様平板ストレート打(直打ち)
種別ステンレス金具上打
型式Ⅰ型
サイズΣ90-Ⅱ-3.5
仕様平板ストレート打(直打ち)
種別ステンレス金具上打
型式Ⅱ型
サイズΣ90-Ⅱ-2.5
仕様平板ストレート打(直打ち)
種別ステンレス金具上打
型式Ⅱ型
サイズΣ90-Ⅰ-4.0
仕様平板ストレート打(直打ち)
種別ステンレス金具上打
型式Ⅰ型
サイズΣ90-Ⅰ-3.5
仕様平板ストレート打(直打ち)
種別ステンレス金具上打
型式Ⅰ型
サイズΣ90-Ⅰ-2.0
仕様平板ストレート打(横浅)
種別ステンレス金具上打
型式Ⅰ型
サイズΣ90-Ⅱ-4.0
仕様平板ストレート打(直打ち)
種別ステンレス金具上打
型式Ⅱ型
サイズΣ90-Ⅱ-3.0
仕様平板ストレート打(直打ち)
種別ステンレス金具上打
型式Ⅱ型
サイズΣ90-Ⅰ-2.5
仕様平板ストレート打(横浅・直打ち)
種別ステンレス金具上打
型式Ⅰ型
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴数釘/13
幅×長さ(mm)46×127
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質SUS304
種類Uバンド
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具
材質ユニクロメッキ
寸法C(mm)45
ボルト径dW3/8
板厚t(mm)1.6
板幅(mm)32
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。
種類Uバンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。
仕上電気亜鉛メッキ
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質SUS304
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具
材質SUS304
寸法C(mm)45
ボルト径dW3/8
板厚t(mm)1.5
板幅(mm)32
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質ユニクロメッキ
関連キーワード
1
2
3
次へ