70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質MC901 形状S1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
479 税込527
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1976種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車 材質MC901
1個
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1540種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車 材質S45C 形状S5
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

協育歯車歯研平歯車
エコ商品
付属品なし 種別平歯車 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 N5級 歯面硬度HRC49~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,660 税込4,026
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別平歯車 材質ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SUSM ステンレス平歯車
エコ商品
種別平歯車 材質ステンレス/GB303 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8 級 歯面硬度HB187 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車 材質ステンレス
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

SSS 軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SSシリーズの少数歯数品(歯数10~13枚)の軸付タイプ
材質S45C 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8級 歯面硬度200~270HB 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
種別平歯車 材質S45C 形状S7
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK軸付平歯車
・SS平歯車の少数歯数品(歯数10~13枚)を軸付タイプで用意しました。
種別平歯車 材質S45C
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSG歯研平歯車
材質(本体)SCM440 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度50~60HRC
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車
モジュール1.5 歯数36 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18 歯幅E(mm)15 歯先円直径D(Φmm)57 基準円直径C(Φmm)54
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車
モジュール1.5 歯数18 仕様追加工:可能 形状S5K 質量(kg)0.057 表面処理歯部以外黒染 穴径A(Φmm)10 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16 歯幅E(mm)15 歯先円直径D(Φmm)30 キー溝幅(mm)4 基準円直径C(Φmm)27 キー溝深さ1.8
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車
エコ商品
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
材質S45C 形状S1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車 材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 公差AH7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SS
エコ商品
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車用。 材質S45C 歯面仕上げ切削 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール1.5 歯数50 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)0.63 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 深さ(mm)取付穴座グリ:9 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×20 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)KS調質平歯車
調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。 KRFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998) 歯面硬度225~352HB
1個
2,790 税込3,069
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車
モジュール1.5 歯数32 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16 歯幅E(mm)15 歯先円直径D(Φmm)51 基準円直径C(Φmm)48
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車
モジュール1.5 歯数16 仕様追加工:可能 形状S5K 質量(kg)0.043 表面処理歯部以外黒染 穴径A(Φmm)10 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16 歯幅E(mm)15 歯先円直径D(Φmm)27 キー溝幅(mm)4 基準円直径C(Φmm)24 キー溝深さ1.8
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)KSG 歯研平歯車
モジュール1.5 仕様追加工:可能 形状S1 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16 歯幅E(mm)15 ボス長F(mm)14 全長G(mm)29
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車
モジュール1.5 歯数40 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18 歯幅E(mm)15 歯先円直径D(Φmm)63 基準円直径C(Φmm)60
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車
モジュール1.5 歯数25 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16 歯幅E(mm)15 歯先円直径D(Φmm)40.5 基準円直径C(Φmm)37.5
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車
モジュール1.5 歯数20 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16 歯幅E(mm)15 歯先円直径D(Φmm)33 キー溝幅(mm)4 基準円直径C(Φmm)30 キー溝深さ1.8
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMMT調質平歯車
エコ商品
種別平歯車 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級JIS N8 級 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KANA(片山チエン)MG歯研平歯車
エコ商品
種別平歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS N7 級 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車
モジュール1.5 歯数50 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18 歯幅E(mm)15 歯先円直径D(Φmm)78 基準円直径C(Φmm)75
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車
モジュール1.5 歯数30 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16 歯幅E(mm)15 歯先円直径D(Φmm)48 基準円直径C(Φmm)45
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール1.5 種別平歯車 材質SUS303 形状S1
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)