商品豆知識
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
材質MC901
種別平歯車
形状S5
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
種別平歯車
材質MC901
形状S1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
種別平歯車
材質S45C
ねじ径-
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車
材質S45C
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車
材質MC901
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車
材質S45C
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車
材質S45C
形状S5
付属品なし
種別平歯車
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 N5級
歯面硬度HRC49~55
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質ステンレス/GB303
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8 級
歯面硬度HB187 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
材質ステンレス
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
種別平歯車
材質S45C
形状S7
材質(本体)SCM440
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
熱処理調質・歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品
歯面硬度50~60HRC
モジュール3
歯数32
仕様追加工:不可
形状S1Z
質量(kg)1.86
ボス長さ4
ボス径(Φmm)32
深さ(mm)取付穴座グリ:22
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
ねじ寸法(mm)M8×35
取付穴数6
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22
穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
モジュール3
歯数40
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24
歯幅E(mm)30
歯先円直径D(Φmm)126
基準円直径C(Φmm)120
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
材質青色ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車
材質SCM415
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別平歯車
形状S1
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
公差AH7
モジュール3
歯数24
仕様追加工:不可
形状S1Z
質量(kg)1.04
ボス長さ4
ボス径(Φmm)24
深さ(mm)取付穴座グリ:24
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
ねじ寸法(mm)M6×30
取付穴数6
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22
穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。
KRFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理調質
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)
歯面硬度225~352HB
モジュール3
歯数50
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24
歯幅E(mm)30
歯先円直径D(Φmm)156
基準円直径C(Φmm)150
モジュール3
歯数36
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24
歯幅E(mm)30
歯先円直径D(Φmm)114
基準円直径C(Φmm)108
モジュール3
歯数36
仕様追加工:不可
形状S1Z
質量(kg)2.39
ボス長さ4
ボス径(Φmm)32
深さ(mm)取付穴座グリ:22
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
ねじ寸法(mm)M8×35
取付穴数6
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24
穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
モジュール3
歯数35
仕様追加工:不可
形状S1Z
質量(kg)2.27
ボス長さ4
ボス径(Φmm)32
深さ(mm)取付穴座グリ:22
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
ねじ寸法(mm)M8×35
取付穴数6
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24
穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
モジュール3
歯数34
仕様追加工:不可
形状S1Z
質量(kg)2.08
ボス長さ4
ボス径(Φmm)32
深さ(mm)取付穴座グリ:22
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
ねじ寸法(mm)M8×35
取付穴数6
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24
穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
モジュール3
歯数30
仕様追加工:不可
形状S1Z
質量(kg)1.65
ボス長さ4
ボス径(Φmm)32
深さ(mm)取付穴座グリ:22
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
ねじ寸法(mm)M8×35
取付穴数6
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22
穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
モジュール3
歯数30
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22
歯幅E(mm)30
歯先円直径D(Φmm)96
基準円直径C(Φmm)90
モジュール3
歯数25
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22
歯幅E(mm)30
歯先円直径D(Φmm)81
基準円直径C(Φmm)75
モジュール3
歯数20
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22
歯幅E(mm)30
歯先円直径D(Φmm)66
基準円直径C(Φmm)60
モジュール3
歯数15
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2
歯幅E(mm)30
歯先円直径D(Φmm)51
基準円直径C(Φmm)45
モジュール3
仕様追加工:可能
形状S1
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料SCM440
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N6 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2
歯幅E(mm)30
ボス長F(mm)20
全長G(mm)50
種別平歯車
材質合金鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級JIS N8 級
歯面硬度HB230~352
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質機械構造用炭素鋼
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級JIS N7 級
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール3
歯数26
仕様追加工:不可
形状S1Z
質量(kg)1.25
ボス長さ4
ボス径(Φmm)24
深さ(mm)取付穴座グリ:24
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
ねじ寸法(mm)M6×30
取付穴数6
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22
穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
モジュール3
歯数25
仕様追加工:不可
形状S1Z
質量(kg)1.14
ボス長さ4
ボス径(Φmm)24
深さ(mm)取付穴座グリ:24
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
ねじ寸法(mm)M6×30
取付穴数6
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22
穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ