47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数48 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)180 ボス長F(mm)23 全長G(mm)83 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)300 基準円直径C(Φmm)288 ねじ穴位置J(mm)11.5
1個
75,980 税込83,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数36 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)150 ボス長F(mm)23 全長G(mm)83 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)228 基準円直径C(Φmm)216 ねじ穴位置J(mm)11.5
1個
49,980 税込54,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数27 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)135 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)174 基準円直径C(Φmm)162 ねじ穴位置J(mm)14
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数24 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)120 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)156 基準円直径C(Φmm)144 ねじ穴位置J(mm)14
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数12 仕様追加工:可能 形状S1K 質量(kg)2.08 表面処理黒染 穴径A(Φmm)25 圧力角(°)20 材料S45C 取付ねじ穴サイズM6 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)55 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)84 キー溝幅(mm)8 基準円直径C(Φmm)72 キー溝深さ3.3 ねじ穴位置J(mm)14
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数50 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)180 ボス長F(mm)23 全長G(mm)83 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)312 基準円直径C(Φmm)300 ねじ穴位置J(mm)11.5
1個
76,980 税込84,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数42 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)150 ボス長F(mm)23 全長G(mm)83 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)264 基準円直径C(Φmm)252 ねじ穴位置J(mm)11.5
1個
61,980 税込68,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数35 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)150 ボス長F(mm)23 全長G(mm)83 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)222 基準円直径C(Φmm)210 ねじ穴位置J(mm)11.5
1個
45,980 税込50,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数32 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)150 ボス長F(mm)23 全長G(mm)83 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)204 基準円直径C(Φmm)192 ねじ穴位置J(mm)11.5
1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数22 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)110 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)144 基準円直径C(Φmm)132 ねじ穴位置J(mm)14
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数19 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)90 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)126 基準円直径C(Φmm)114 ねじ穴位置J(mm)14
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数46 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)180 ボス長F(mm)23 全長G(mm)83 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)288 基準円直径C(Φmm)276 ねじ穴位置J(mm)11.5
1個
70,980 税込78,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数44 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)150 ボス長F(mm)23 全長G(mm)83 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)276 基準円直径C(Φmm)264 ねじ穴位置J(mm)11.5
1個
64,980 税込71,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数38 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)150 ボス長F(mm)23 全長G(mm)83 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)240 基準円直径C(Φmm)228 ねじ穴位置J(mm)11.5
1個
54,980 税込60,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数34 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)150 ボス長F(mm)23 全長G(mm)83 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)216 基準円直径C(Φmm)204 ねじ穴位置J(mm)11.5
1個
43,980 税込48,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数26 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)130 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)168 基準円直径C(Φmm)156 ねじ穴位置J(mm)14
1個
31,980 税込35,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数25 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)125 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)162 基準円直径C(Φmm)150 ねじ穴位置J(mm)14
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数20 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)132 基準円直径C(Φmm)120 ねじ穴位置J(mm)14
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数17 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)78 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)114 基準円直径C(Φmm)102 ねじ穴位置J(mm)14
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数15 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)70 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)102 基準円直径C(Φmm)90 キー溝深さ3.3 ねじ穴位置J(mm)14
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数14 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)60 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)96 基準円直径C(Φmm)84 キー溝深さ3.3 ねじ穴位置J(mm)14
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数45 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)180 ボス長F(mm)23 全長G(mm)83 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)282 基準円直径C(Φmm)270 ねじ穴位置J(mm)11.5
1個
69,980 税込76,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数40 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)150 ボス長F(mm)23 全長G(mm)83 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)252 基準円直径C(Φmm)240 ねじ穴位置J(mm)11.5
1個
57,980 税込63,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数30 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)150 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)192 基準円直径C(Φmm)180 ねじ穴位置J(mm)14
1個
38,980 税込42,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数28 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)140 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)180 基準円直径C(Φmm)168 ねじ穴位置J(mm)14
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数23 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)115 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)150 基準円直径C(Φmm)138 ねじ穴位置J(mm)14
1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数21 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)105 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)138 基準円直径C(Φmm)126 ねじ穴位置J(mm)14
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数18 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)80 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)120 基準円直径C(Φmm)108 ねじ穴位置J(mm)14
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数16 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)75 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)108 基準円直径C(Φmm)96 ねじ穴位置J(mm)14
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール6 歯数25 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)8.95 ボス長さ6 ボス径(Φmm)47 深さ(mm)取付穴座グリ:52 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×40 取付穴数14 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
51,980 税込57,178
11日以内出荷

SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車
モジュール6 歯数20 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3 歯幅E(mm)60 歯先円直径D(Φmm)132 基準円直径C(Φmm)120
1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
材質S45C 形状S1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール6 歯数30 仕様追加工:不可 形状S1K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)150 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯先円直径D(Φmm)192 基準円直径C(Φmm)180 ねじ穴位置J(mm)14
1個
50,980 税込56,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANA(片山チエン)MG歯研平歯車
エコ商品
種別平歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS N7 級 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール6 歯数30 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)13.1 ボス長さ6 ボス径(Φmm)60 深さ(mm)取付穴座グリ:44 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M16×60 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3 穴径(mm)取付穴キリ穴:18、取付穴座グリ穴:26
1個
57,980 税込63,778
11日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール6 歯数25 仕様追加工:不可 形状S1K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)125 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯先円直径D(Φmm)162 基準円直径C(Φmm)150 ねじ穴位置J(mm)14
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール6 歯数20 仕様追加工:不可 形状S1K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯先円直径D(Φmm)132 基準円直径C(Φmm)120 ねじ穴位置J(mm)14
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)