圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
材質S45C
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
材質黄銅
形状プラグ
穴径(Φmm)六角対辺12.5
アズワン品番64-6497-66
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
材質304(SUS 304)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304
形状六角プラグ
ねじ規格PF
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
結線方式引締端子式
寸法A(mm)49.5
寸法B(mm)34
適合電線(mm2)1.25・2
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)200
表面処理三価クロメート
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)45×29
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
材質S45C
表面処理黒染め
ねじの形式JOHS
プラグ付平行コード
用途300V以下のテレビ・ビデオ・扇風機など電気器具の電源コード及び延長コードとして使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
高油圧仕様のスクリュープラグ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:180℃
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑)
ねじピッチ1.5
寸法L(mm)12
寸法L1(mm)5
1袋入数(個)1
寸法B(mm)6
寸法D1(mm)17
ねじ規格細目
寸法M(mm)M12
最高使用温度(℃)180
許容圧力(MPa)40
許容締付トルク(N・m)20
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格PSE
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)
プラグ形状180°回転式プラグ
適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯
GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、
プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、
その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
取り換え部品
用途平形コード用
適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)
定格125V 15A
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用
プラグ形状2P 15A 125V
仕様キャップ付
材質黄銅
六角穴対辺(mm)12.5
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。旧JIS規格
材質S45C
表面処理黒染め
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)管用平行ねじ
管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。ねじプラグゲージには等級の区別はありません。ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。
適合規格ISO 228-2
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
規格従来JIS管用平行ねじ
水圧検査用のテストプラグ。
オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。
ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。
樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。
樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35
ねじの種類G
最高許容圧力(MPa)1.75
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。
全長(mm)190
適合D-Sub プラグ、HD 20プラグ、HDE プラグ
トラスコ品番478-7536
材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
質量(g)305
圧着範囲(mm2)0.03-0.56
AWG32-20
1丁
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
接続部分は棒形端子で便利です
定格電圧(V)125
コード長さ(m)2
定格電流(A)12
使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査
等級メートルネジ2級
管用平行ねじの薄形ナット。
用途プラグの固定/配管・流体機器の接続
1袋入数(個)1
材質(本体)真鍮
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:100℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
寸法Lf(mm)8
M並目M5
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:180℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)
寸法Lf(mm)8
M並目M5
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用
材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5)
寸法B(mm)25
プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ
キャップSPCC(塗装)
保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
高圧エアツール用です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。
トラスコ品番252-1384
材質鋼鉄
最高使用圧力(MPa)2.5
接続ねじG1/4
使用流体空気
取付サイズG1/4
耐圧力(MPa)2.5
相手側取付サイズG1/4
適合カプラ高圧
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
こんなお得な商品も!
スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)
モノタロウ
¥209
税込¥230
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム
使用流体空気
ねじ径G1/4(PF1/4)
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状めねじ(平行ねじ)
ソケットorプラグプラグ
トラスコ品番113-2911
質量(g)17.7
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
バルブの有無無
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ