81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 外寸(mm)約3.1×6.2 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上) 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.1 赤黒 外寸(mm)約2.7×5.4 仕様2色タイプ、JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数30 定格125V-7A 導体より線 導体断面積(mm2)0.75
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1000(20℃) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法認可品 JIS規格JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、電子機器の内部配線. 種類難燃ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.19 仕上外径(Φmm)2.01×4.05 絶縁体標準厚さ(mm)0.41 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)80 定格電圧(V)300 導体構成(本/mm)33/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニール平行コード 10mのカット品
用途スピーカーケーブル、極性の識別 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2心 素線径(mm)0.18
1巻(10m)
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 全長(m)100 外寸(mm)約3.1×6.2 仕様JIS C3306規格 質量(kg)4 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25
1巻(100m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100 芯径(mm)0.18
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル 電線太さ(mm2)1.25 定格電圧(V)300 定格電流(A)12
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2)2 導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本) 芯数2 適合規格<PS>E 定格電圧(V)300 定格電流(A)17
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)5 エスコ品番EA940AJ-41
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

エスネット異色平行コード
RoHS
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2m)ほか
379 税込417
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 線径(Φmm)0.18 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。 種類通信ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.8 外寸(mm)約2×4 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格100V未満の弱電流通信用 導体単線
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


平行ケーブル14AWG 2sq相当。10Aまでの電流に対応。DC7909オスプラグ仕様
電流(A)10まで 規格DCプラグ規格(mm):外径7.9×内径0.9 ケーブルAWG14・2SQ(平行ケーブル(VVF)) ケーブル長(cm)30
1式
499 税込549
6日以内出荷

・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに
材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線 長さ(m)3 定格電圧(V)~600 使用温度(℃)-60~200
1式
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに
材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線 長さ(m)10 定格電圧(V)~600 使用温度(℃)-60~200
1式
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

平行ケーブル AWG18規格 0.75sq相当。オスDCプラグ仕様
電流(A)7まで 規格外径5.5mm×内径2.1mm ケーブル平行ケーブル(VVF)AWG18/0.75SQ
1式
159 税込175
6日以内出荷

平行ケーブル AWG18規格 0.75sq相当。メスDCプラグ仕様
電流(A)7まで 規格外径5.5mm×内径2.1mm ケーブル平行ケーブル(VVF)AWG18/0.75SQ
1式
159 税込175
6日以内出荷

平行ケーブル AWG16規格 1.25sq相当。メスDCプラグ仕様
電流(A)12まで 規格外径5.5mm×内径2.1mm ケーブル平行ケーブル(VVF)AWG16/1.25SQ
1式
219 税込241
6日以内出荷

・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS110です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS11では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策による音質向上を実現。。・明るく明瞭な音質をもたらすOFC導体を高域と低域で使い分けた異種線径OFCを採用、迫力あるサウンドを実現。。・全帯域にわたって使いやすい太さ14AWG。。・RSシリーズ共通の音質の他に、AT-RS110はより元気なパワフルさを特長としています。ミッドレンジ~フルレンジを明るく楽しく鳴らすのに適したケーブルです。
AWG14相当 抵抗直接抵抗:9.9mΩ/m 静電容量46pF/m ケーブル外径(Φmm)4.5×2本 導体断面積:2.0sq 導体径(mm)約Φ1.9(集合径) リール長さ(m)50
1巻(50m)
38,980 税込42,878
6日以内出荷

電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。 取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
1箱(20個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

ケーブルラックの子桁に対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。
適合(ラック)SR、NR、QR 表面処理電気亜鉛めっき処理 許容静荷重(N[kgf])49(5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)プラグ用圧着ペンチ
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
用途ウエスタンプラグ圧着用
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)1400 加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W 製品質量(g)2900 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76 電源プラグ2極、125V、15A タイマー1分~9時間50分 電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル 油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 ~200 加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150) 加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ(中間引)
中間引きにアイ1個タイプが登場! 従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。 ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。 アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。 ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単) グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。 バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。 ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。 エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
1セット(50個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。 バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。 ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。 エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(20個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Macや新型VGAで着々とひろがりを見せるDP(ディスプレイポート)出力を HDMI出力へ変換する変換コネクタです。 物理接点での信号減衰によるノイズ・エラーを抑制する金メッキコネクタを採用しました。 ケーブル外部からのエイリアンノイズを徹底的に排除する3重シールドによりノイズ・エラーを抑制します。 平行線に比べて飛躍的な耐ノイズ性能を持つツイストペア構造の信号線を採用しました。 RoHS(特定有害物質使用制限指令)対応します。 DPコネクタには抜け防止のラッチロック機構を搭載です。
ブラック コネクタ形状Displayport オス - HDMI メス 加工金メッキ、三重シールド、ツイストペア ケーブル長(cm)約20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ソーラークリップ
結束バンドレスで作業効率を大幅に向上。作業のバラつきもなく均一な仕上りを実現。3種のクリップで、ケーブルをフレームに対して、交差・平行に配線可能。100%樹脂構造のより、アルミフレームとの異種金属腐食の懸念を払拭。屋外20年以上の対候性を有する、ポリアセタール樹脂を採用。調整可能なストッパー(20~35mm)付でフレームを確実に固定
適合ケーブル外径(Φmm)6.0~7.5 適合幅(mm)(フレーム)20~35 適合ケーブル1~2本 適合厚さ(mm)(フレーム)1~3
1セット(100個)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)190 能力(mm)【クリンピング】RJ11/12(6ピン)9.65、RJ45(8ピン)11.68 段数2(圧着) 質量(g)340 適合替刃9759-06
1丁
8,898 税込9,788
翌日出荷

電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)200 能力(mm)【クリンピング】RJ10(4ピン)・7.65、RJ11/12(6ピン)・9.65、RJ45(8ピン)・11.68 質量(g)522 適合替刃522
1丁
28,980 税込31,878
翌日出荷