種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質ステンレス
タイプ硬質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種h7
表面処理生地
材質SUS303
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質ステンレス
タイプ軟質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
材質/仕上S45C/防錆塗布
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理生地
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)115
質量(g)30
ハンドル径(Φmm)8
アズワン品番64-2229-65
先端径(Φmm)2
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。
ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。
材質/仕上S45C(生)
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質/仕上S45C/焼入
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
材質/仕上S45C生材
タイプA種
種類平行ピンA種m6
高品質の鋼材を使用したガイドスリーブ付の平行ピンポンチです。
スリーブ部分がスライド可能です。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
クロムバナジウム鋼
ポーチ付平行ピンポンチセット
仕様●先端径:2.5・3・4・5・6・8mm●全長:150mm●仕様:ツールロール●重量:460g
アズワン品番65-2145-19
1セット(6本)
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
材質SUS303
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm
先端硬度HRC58°
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
フランス製の高品質な平行ピンポンチです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。平行ピンポンチの6本セットです。金属製スタンド付きです。平行ピンポンチの12本セットです。プラスチックケース付きです。
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1933
グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。
胴径(Φmm)10
スタンダードな並行ピンポンチセット
全長(mm)150
セット内容(mm)2・3・4・5・6・7
六角軸二面幅(mm)10
トラスコ品番448-3383
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。平行ピンポンチロングタイプの6本セットです。金属製スタンド付きです。
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1934
エアーグリップハンドル付き平行ピンポンチの6本セットです。フランス製の高品質な平行ピンポンチです。エアーグリップハンドルが衝撃と振動を抑えます。
材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ4 1932
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。
種類平行ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm
先端硬度HRC58°
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮
全長(mm)100
アズワン品番64-2229-41
先端径(Φmm)2
1本
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ