「幸せの黄色いてるぼう」の検索結果
てるぼうは、全国の観光物産業者が観光地から、東日本大震災の被災地を応援するために復興を願うシンボルとして、発売されました。
一日も早い復興を、そして、みんなが元気になって元のように観光を楽しんでもらえることを願っています。
てるぼうを好きなようにアレンジして「あなただけのてるぼう」にして可愛がってください。
メッセージを入れる場合は、ボールペンでご記載ください。(マジック等はにじみが発生する場合がございます)
色黄
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
てるぼうは、全国の観光物産業者が観光地から、東日本大震災の被災地を応援するために復興を願うシンボルとして、発売されました。
一日も早い復興を、そして、みんなが元気になって元のように観光を楽しんでもらえることを願っています。
てるぼうを好きなようにアレンジして「あなただけのてるぼう」にして可愛がってください。
メッセージを入れる場合は、ボールペンでご記載ください。(マジック等はにじみが発生する場合がございます)
色黄
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
1個(3個)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
特殊な繊維構造が高い反射性能と赤外線遮蔽効果を実現しました。
ワリフで補強することで、不織布の浸透性を損なわず、適度な通気性があります。
高い拡散反射機能は、1.3m幅でも他素材の2m幅と同等の効果があり、資材コストの削減が期待できます。
機能高反射(発育・色付促進)、乱反射(色ムラ・色焼け防止)、赤外線遮蔽(地温抑制)、害虫忌避
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
【商品特徴】夏の店内装飾におすすめの、てるてる坊主のガーランドです。天井から吊したり、壁やワゴンに飾るだけで手軽に夏らしいディスプレイになります。
用途【特記事項】ひも付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。※標準的なたるみを持たせたサイズです。
材質不織布
長さ(cm)160
寸法(cm)【 てるてる坊主】14×13
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
リバーシブルですので、汚れた面をひっくり返して、いつでも綺麗な面を使っていただけます。
用途通常軽快車用の、サドル向けのサドルカバーです。
色シルバー
1枚
¥499
税込¥549
欠品中
直径(Φcm)1(二重リング)
長さ(cm)約6
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

キーホルダー名札
モノタロウ
¥499
税込¥549
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質PP
キーホルダーやストラップにお使いいただけるシンプルなボールチェーンです。
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
デスクに1つあるだけで、便利で可愛い多機能クリップペン。ボールペンとクリップとマグネットが一体になったクマさん。こくんと頭をうなずかせるとボールペンの芯がでてきます。
用途筆記具
質量(g)29.5
方式ノック式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×105×23
インク色黒
ボール径(Φmm)0.8
インク油性
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。
ボールペンなどの紛失を防止します。
展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。
キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)
対応径(Φmm)最大:11/最少:7.5
こんなお得な商品も!

TSエルボ
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状エルボ90°
タイプTS
種類塩ビ管用継手
梅雨時期から長期間展開できる夏のイメージ作りに最適な水玉シリーズ。ひも付
材質PVC
寸法(cm)Φ16×W180
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
材質本体:ポリエステル
寸法(mm)旗1枚:145×145
質量(g)約36
全長(m)(約)3.4(使用3)
1本(3m)
¥699
税込¥769
当日出荷